30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー ストップ角度約70~120° タイプパラレル型 ストップストップ付
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
仕様左右勝手:兼用 シルバー タイプパラレル型 仕様1段付きアーム ストップストップ付
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1箱(60個)
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱電機30度エルボ
台所換気扇改修用部材
材質鋼板 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×150×224 適合パイプ径(Φmm)150
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷


天然木の質感がインテリアをおしゃれに飾る棚板をラインアップ。内装ドアやフローリングとのカラーコディネートが楽しめる豊富なバリエーション。
用途棚板 材質ムク集成材 厚さ(mm)20 関連資料設計施工資料(1.35MB) 表面仕上げウレタン塗装仕上げ
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)





ポケットがない服に取り外せるポケット! ハンカチやティッシュを持ち運ぶのに便利! 温かみのあるコットン生地&シンプルなデザイン。 オシャレなモチーフ付きのバンドクリップ付き。
寸法(mm)150×145×14 材質(本体)綿 材質(クリップ)POM
1個
609 税込670
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

OQシリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。 仕様については、OQシリーズと全て同じです。
仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,798 税込6,378
9日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (696種類の商品があります)

イトーキマーケットスペースDVD/ゲーム棚板セット 30°(RVS専用)
棚板は、商品が見やすいように傾斜してセットできます。 背陳列で大量収納。面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
用途通常、最下段に使用する30°用ブラケット。 ダークグレー 高さ(mm)164 セット内容DVD棚板×1・ブラケット×2・エンドカバー×2 角度(°)30
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1個
107,900 税込118,690
9日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ベーシックなペーパープレート
用途レジャーやアウトドア、日常使いなどにも最適です。 口径(mm)180
1袋(30枚)
169 税込186
当日出荷

NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!。ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー 仕様閉扉速度調整は3バルブ方式 付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45 勝手左右兼用 適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS 番手3番 ストップ角度70~180度まで 関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB) 適合扉幅(mm)950以下 適合扉質量(kg)65以下
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーズナブルで使いやすいペーパープレート18cm。片手でも持ちやすい大きさ。日本国内で丁寧に生産された簡易食器。
材質バージンパルプ(耐水加工) ホワイト 質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×1
1セット(30枚)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツカサ電工ブラシレスモーター
RoHS
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付 電源直流 モータータイプブラシレスモータ 回転方向両方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
耐荷重(kg/段)272 タイプグリッドマット 奥行(mm)465 材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工 材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
1セット
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン製 衛生管理に優れたオール樹脂製のシェルフ。同じサイズで細かく分割されたマットは洗浄も容易です。
耐荷重(kg/段)272 タイプフラットマット 奥行(mm)465 材質(棚板)フレーム部:ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マット部:プリプロピレン、マイクロバン抗菌加工 材質(ポール)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。 汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。 もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。 多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。 高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。 優れた汚泥引抜き性能を発揮します。 メンテナンス性を考慮した親切設計。 配管をはずすことなく、分解・点検ができます。
用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用 材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC 極数4極 形式全閉外扇屋外形 構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受 設置場所屋内外 許容押込圧力(MPa)0.29 液温(℃)0~60 モータ種類汎用横形 接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
1台
599,800 税込659,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)