24,065件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm)機器:約460×350×200 質量(g)約2100 電源12V/2A サイズ(inch)19.5 インターフェースHDMI/VGA コントラスト比5000000:1 スタンド有り 表示色1677万色 解像度1600×900ピクセル 視野角80/80/85/85(上下左右) 反応速度(秒)5 VESAマウント(mm)有り 駆動方式TN 使用場所屋内 取扱説明書(0.38MB) アスペクト比16:9 輝度(cd/m2)250
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)19.5 溝長(mm)115 シャンク径(Φmm)20 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ワルターHSS ハンドリーマー Φ19.5
エコ商品
トラスコ品番228-1352 刃径(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)131 直径(Φmm)19.5 溝長(mm)66 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)20
1本
12,890 税込14,179
翌々日出荷

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)190 直径(Φmm)19.5 溝長(mm)125 先端角(°)120 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)20
1本
15,880 税込17,468
3日以内出荷

1本
129,800 税込142,780
59日以内出荷

トラスコ品番227-6595 刃径(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

トラスコ品番228-1277 刃径(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷



塗り箸付/抗菌加工/
材質本体・フタ=ASA樹脂/箸=天然目(表面塗装=ポリエステルウレタン) 質量(g)49 長さ(cm)箸:19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ケース)206×30×14 食器洗浄機
1個
729 税込802
4日以内出荷

スマホ、タブレットPCにぴったりのシンプルなスタンドです。 目立たないシンプルなデザインですので、いろいろなタブレットにご使用頂いても違和感がありません。 脇のダイヤルにて角度を無段階調整できます。
幅(mm)14.3(最大長) 高さ(mm)19.5(最大長) 質量(g)117 特性角度調節
1個
519 税込571
当日出荷


1個
479 税込527
6日以内出荷

フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)38 タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
1セット
279 税込307
欠品中

仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 丸形ケーブル材料 = ニッケル亜鉛開閉式 = Y外形寸法 = 19.5 x 38.5 x 19.5mm開口部直径 = 9mm開口数 = 1外側の奥行き = 38.5mm外側の高さ = 19.5mm外側の幅 = 19.5mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

内径(Φmm)15 使用流体 材質PVC 外径(Φmm)19.5 長さ(m)50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.9/(60℃)0.7 仕様ドラム巻き トラスコ品番816-3780 使用温度範囲(℃)0~60 構造糸入り三重管ホース 脆化温度(℃)-38 材質(補強材)ポリエステル糸
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

ウィルス対策に。SIAA取得ルミアートフィルム。抗菌・抗ウイルスフィルム LUM 19.5インチ(16:9)。
特性抗菌・抗ウイルス サイズ(inch)19.5インチ
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷


トラスコ品番228-4193 刃径(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

ワルターHSS-E Alpha XE 8D MT Φ19.5
エコ商品
トラスコ品番228-7434 刃径(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。 材質PVC、ポリエステル糸 ブルー 長さ(m)30(カット) 構造糸入り三重管ホース 最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70 適合流体 内径(mm)15
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

タイテックスHSS-E VAドリル 8D MTシャンク Φ19.5
エコ商品
トラスコ品番228-1080 刃径(mm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ8D
1本
25,980 税込28,578
9日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷


1個
239 税込263
6日以内出荷

1個
239 税込263
当日出荷


ケースが壊れにくく、カチャカチャ音防止ホルダー付きの箸箱セット。ケース本体とフタに衝撃に強い樹脂、飽和ポリエステルを採用。さらにケース本体・フタ・カチャカチャ音防止ユニットが一体式で部品が少なくお手入れが楽。持ちやすい六角箸、食洗機OK、清潔仕様の銀イオンで抗菌(箸)防汚加工(箸)
材質本体・フタ/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂 ライトグレー 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×28×14
1個
699 税込769
5日以内出荷

直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)パッキン 15.8X19.5XT2
規格15.8X19.5XT2 部品名称パツキン 15.8X19.5XT2 関連資料展開図1(1.44MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.52MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.46MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.4MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.46MB) 展開図17(1.52MB) 展開図18(1.4MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.44MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.95MB) 図解NoBSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.33、CBM-520SLT オイルタンク部品_No.29、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.27、CGM-610NR 油圧ポンプ部品_No.27、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.27、BSM-1100L 油圧配管部品_No.26、CBM-520BA オイルタンク部品_No.29、BSM-1220L-2 油圧配管部品_No.27、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.27、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.27、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.27、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.27、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.27、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.27、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.27、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.27、BSM-1300L 油圧配管部品_No.26、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.27、CBM-520SLT-B 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.30、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.27、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.33、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.27、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.27、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.30、CBM-520SLT-C2-3 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.30
1個
59 税込65
7日以内出荷

部品名称カワマルパツキン 14X19.5X1.5 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.64MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.68MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.66MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoMS550RCY-3 付属品部品_No.22、MS513EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.18、MS650DNR-2Y 付属品部品_No.3、MS651DR4T-Y 付属品部品_No.21、MS651DR6T-Y 付属品部品_No.21、MS510ENR-S 付属品部品_No.4、MS651DR4T-K 付属品部品_No.21、MS653DR4T-Y 付属品部品_No.25、MSV413-K フゾクヒン、キボウフゾクヒン部品_No.11、MS410RCA-K 付属品、ハリマーク部品_No.3、MS653DR6T2-K フゾクヒン部品_No.9、MSV413R2-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.6、MSA513R2T-M 付属品、希望付属品部品_No.18、MS353 付属品,希望付属品部品_No.20、MS753DFR-Y 付属品部品_No.9、MSA613R2T-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSA613-K 付属品、希望付属品部品_No.18、MSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.7など
1個
379 税込417
7日以内出荷


マルケイ(国際化工)彩花 19.5cm丸深皿
よりおいしく、作業しやすく。配膳車の小型化に応えた、新しい食器です。 保温の時間や温度保持面で優れ、バラエティに富んだ食器が使える温冷配膳車は、「適温適時配膳システム」の主流です。 配膳車の省スペース化に対応。収納性、耐消毒性能、安全性など細部にこまでこだわりました。 彩も目に鮮やかな楽しい食膳をお届けします。
形状 食器の種類和食器 彩花 容量(mL)580 直径(Φmm)195 高さ(mm)38 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
899 税込989
4日以内出荷

部品名称カワマルパツキン 14X19.5X1.5 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 図解NoMS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.40、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.40、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.40、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.40
1個
379 税込417
7日以内出荷

部品名称カワマルパツキン 14X19.5X1.5 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.71MB) 図解NoMX-501 薬液配管部品_No.51、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.9、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.20、MS510DNR-2Y 希望付属品部品_No.9、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.20、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.4、MS510DNR-2K 希望付属品部品_No.9、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.14、MS550DNR-2Y 希望付属品部品_No.9、MS650RC-2K 高圧ホース部品_No.4、MS550RC-2K 希望付属品部品_No.9、MS650RCY-2Y 高圧ホース部品_No.14、MS650DNR-2Y 高圧ホース部品_No.4、MX-502 薬液配管部品_No.70
1個
379 税込417
7日以内出荷

ケースが壊れにくく、カチャカチャ音防止ホルダー付きのスプーンと箸セット。ケース本体とフタ、スプーンに衝撃に強い樹脂、飽和ポリエステルを採用。さらにケース本体・フタ・カチャカチャ音防止ユニットが一体式で部品が少なくお手入れが楽。持ちやすい六角箸、スミまですくいやすいスプーン。食洗機OK、清潔仕様の銀イオン配合で抗菌(箸)防汚加工(箸)
材質本体・フタ・スプーン/飽和ポリエステル、ユニットホルダー/熱可塑性エラストマー、箸/AS樹脂 ライトグレー 質量(g)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×36×22
1個
799 税込879
5日以内出荷