3,187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

差込角(mm)19.0 セット内容ピン・リング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)87
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


インパクト用六角ビットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に トラスコ品番383-8240 材質特殊工具鋼 全長(mm)49
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

全長(mm)40 適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用 エスコ品番EA164EH-119 質量(g)140 先端サイズ19 先端形状六角 本数1 差込角対辺(mm)3/4 ビット軸対辺(mm)22 両頭機能片頭
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)45 仕様インチサイズ
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(16個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)40 質量(g)80 対辺(mm)19 アズワン品番64-7826-14
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷



接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)19 形状L型 エスコ品番EA573WK-19 軸長(mm)180 寸法L2(mm)70
1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(16個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 エスコ品番EA683AG-19 先端形状六角
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

1袋(27個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RS Pro チューブ型ソケットレンチ 6 本セットです. RS PRO のこの高品質チューブ型ボックスレンチセットは、コンパクトで堅牢な工具で、狭い場所での使用に最適です。この工具はクロムバナジウムスチール製で、耐腐食性を備えているので、長期にわたる使用環境に適しています。 便利な PVC ウォレット入りの 6 ピース工具セットは、さまざまな六角ボルト / 四角ナット / ボルト用途に対応するソリューションを提供します。ボックスヘッドスパナは両面になっており、機能性が向上しています。一方の端は、 12 ポイント六角ソケットを備え、長いボルトや突起を通すための開口部を備えたライトアングルです。長い方の端は、同じメートルサイズの 6 ポイントソケットプロファイルになっています。 キットの内容 ダブルエンドチューブ型ボックススパナ x 6 8mm :全長 - 125mm 、エンド貫通深さ 15mm 10mm :全長 - 140 mm 、奥行 - エンド径 22 mm 11mm :全長 143mm 、端から端までの奥行き 23mm 13mm :全長 - 150mm 、奥行: 27mm 17 mm :全長 -195 mm 、奥行は最終 35 mm 19mm : 全長 -215mm 、貫通端 40mm 特長と利点 PVC ウォレット入りの高品質 6 ピースセット クロムめっき、鏡面仕上げ HRC 42 ~ 48 度で熱処理 用途 ボックスレンチスパナは、適切な六角及び四角形の留め具を手で締め付けたり緩めたりする場合に使用できます。 カータイヤの交換から重機の修理まで、このボックススパナセットはコンパクトで汎用性があります。次のような人が使用します。 自動機械 保守 Engineer 工業 Engineer ( RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 6ピース、8 → 19 mmブレード材質 = クロムバナジウム
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1セット(16個)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート 有効長(mm)387 全長(mm)505
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
670 税込737
翌日出荷

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状六角
1箱(200本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

1個
5,890 税込6,479
翌日出荷

BL190  (19.0MM) ボールポイントLレンチ19mm BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)19 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 トラスコ品番810-7777 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1パック(5個)ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長(mm)19 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)1.5 エスコ品番EA611KA-1.5 本数1
1個
275 税込303
当日出荷

JB19MM メッキロングボールレンチ19mm BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)19 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 トラスコ品番810-7963 全長(mm)295 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

全長(mm)92 質量(g)764 対辺(mm)19 外径(Φmm)54 差込角(inch)1" アズワン品番64-7827-30
1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。 Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス 質量(g)6 先端形状ヘックスプラス
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)