カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • バイク部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「19p090」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナスライト ポール Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト ポール

    Luminous(ルミナス)(4件のレビュー)
    982税込1,080
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ポール径(Φmm)19材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)アジャスター標準アジャスター
  • 『パーツ販売』19 プロセレクトTF 急瀬P 90NA SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』19 プロセレクトTF 急瀬P 90NA

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼)

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    正方形90°R1.2 推奨材種P(鋼)
    チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)
  • 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼)

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    正方形90°R1.6 推奨材種P(鋼)
    チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)
  • 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)
    チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)
  • 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼)

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    正方形90°R0.8 推奨材種P(鋼)
    チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)
  • 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R3.2 被削材P(鋼) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R3.2 被削材P(鋼)

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)被削材P切刃長さ(mm)15.85勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)3.175母材超硬内接円径(mm)19.05
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途チップ形状S(正方形90°)適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)被削材MS切刃長さ(mm)17.45勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)1.5875母材超硬内接円径(mm)19.05
  • 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途チップ形状S(正方形90°)適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)被削材MS切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)19.05
  • エンドミル ミルラッシュ テグテックジャパン

    エンドミル ミルラッシュ

    テグテックジャパン
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
    用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6P SMC

    デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6P

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,198税込7,918
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6P SMC

    デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL6P

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
  • CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMC

    CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動
  • フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用 オーバル

    フローペット5G専用ストレーナ 水油兼用

    オーバル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ストレナーはごみなどの異物からフローペット-EGを守り、トラブルを未然に防ぎます。
    使用温度範囲(℃)0~150(物体温度)最高使用圧力(MPa)1.18材質本体:FC250、ネット:SUS304塗装橙色(マンセル2.5YR6/13)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングカッター ミルラッシュ テグテックジャパン

    ミーリングカッター ミルラッシュ

    テグテックジャパン
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。 平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
  • ネジレスQセット「PINK&BLACK」 ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット「PINK&BLACK」

    ENGINEER(エンジニア)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容DBZ-301P/ネジモグラ 極短セット、DS-301P/プラマイ極短セット、DH-301P/ヘックス極短セット、DT-301P/へクスローブ極短セット、DZ-90P/STUBBYドライヴ、DR-37P/ラチェットレンチMini、DR-322P/極細エクステンション、DR-26P/ユニバーサルジョイント、DR-19P/ネジキャッチ、専用ハードケース材質ビット/炭素鋼、ケース/高密度ポリエチレン質量(g)638セット商品数35ケース寸法(mm)L160×W150×H60ねじ(mm)DS-301P/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DBZ-301P、DH-301P/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、DT-301P/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30のヘクスローブネジ
  • KS-51P 合体工具セット「PINK&BLACK」 ENGINEER(エンジニア)

    KS-51P 合体工具セット「PINK&BLACK」

    ENGINEER(エンジニア)
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容DBZ-301P/ネジモグラ 極短セット、DS-301P/プラマイ極短セット、DH-301P/ヘックス極短セット、DT-301P/へクスローブ極短セット、DZ-90P/STUBBYドライヴ、DR-37P/ラチェットレンチMini、DR-322P/極細エクステンション、DR-26P/ユニバーサルジョイント、DR-19P/ネジキャッチ、KSE-37P/ツールロールバッグ材質ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル質量(g)410セット商品数35ケース寸法(mm)W370×D220ねじ(mm)DS-301P/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DBZ-301P、DH-301P/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、DT-301P/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30のヘクスローブネジ
  • TRAILS UNIVERSAL DUNLOP(ダンロップ)

    TRAILS UNIVERSAL

    DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    タイプWTパターンTRIALSUNIVERSAL
  • DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)

    DIRT TRAK K180

    DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    7日以内出荷
    本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
  • TRAIL TYRES D608 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES D608

    DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
    タイプWT
  • Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)

    Buroro D603

    DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
    タイプWT
  • TRAIL TYRES K460 DUNLOP(ダンロップ)

    TRAIL TYRES K460

    DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    7日以内出荷
    硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
    パターンK460
  • RS PRO 研削パッド RS PRO

    RS PRO 研削パッド

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1セット
    7日以内出荷
    このサンダーセットは、洗濯可能かつ再使用可能で、粗目( 60/100 )効果的な素材除去、中目( 240/400 )ブレンディングと平滑化、細目( 600/1000 )仕上げと研磨など、グリットの組み合わせがあります。模型製作、工芸、自動車、宝石類、小規模な DIY 作業に最適です。300 mm の白色プラスチックケースに入った壁面時計。銀色のフロントベゼル、飛散防止フロントレンズ、白色のダイヤル、 12 時間のマーキング、黒色で印刷された細かいトラック、低ノイズの水晶振動子、単三サイズの電池が付属しています。寸法は 300 x 40 mm 、重量は 650 gm です
    仕様サンドペーパーの種類 = 研磨ブロックグリットサイズ = P100, P240, P400, P60, P600, P1000学年 = ミディアム長さ = 90mm幅 = 19mm
  • ホースメネジナカシンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナカシンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/810ホースヨウ図解NoCBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.8、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.19、P-3BN 薬液配管2部品_No.20、CBM-301SB 薬液配管部品_No.27、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.60、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.8、P-3BN 薬液配管1部品_No.42、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 ホースメネジナカシンマトメ_No.10、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.9、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19
  • ナベコネジ(+) M5X15 WSW BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+) M5X15 WSW

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X15(SMK)図解NoMS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.19、細霧ノズルPセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.11、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.11、GKD4001-23タンク,セオイワク部品ナベコネジ(+)M5X15WSW_No.11、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.17、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.11、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.19、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.6、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.17、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.13、細霧ノズルBセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.5、細霧ノズルSセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.5、GD401 タンクなど
  • 90°エルボマトメ PF1/2 BIGM(丸山製作所)

    90°エルボマトメ PF1/2

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/2:13ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ PF1/2図解NoMRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.28、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.34、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.34、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、MS-130D 薬液配管部品_No.33、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22、SSA-C421 薬液配管部品_No.8、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.17、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.17、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.28、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.19、MRS60-300BST 薬液配管部品_No.27、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン1部品_No.28、MRS60-300クミタテ 配管部品_No.22、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.22
  • スリムハイドロチャックアダプター DIN 69893-1 A AB019-H ワルター

    スリムハイドロチャックアダプター DIN 69893-1 A AB019-H

    ワルター
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 防錆タイプ(ステンレスローラ) SLX19R-HS

    メイキコウ
    142,215税込156,437
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    特長:ステンレス製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。ローラ及びシャフト表面は#400バフ研磨加工が施されています。フレームの表面は、ヘアライン加工が施されています。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 SUS304 ベアリング プレスベアリング(SUS) シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 SUS304 ローラ1本の許容積載質量 15kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2 SUS304 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カ
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLC19R-QS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLC19R-QS

    メイキコウ
    59,470税込65,417
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:機種中最小径ローラFLC19Rを使用、P22.5と非常に狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1.2 ローラ材質 STK30 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 61.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30・45・60 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径材質(ローラー部)スチール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    5,698税込6,268
    1個
    15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)19締付トルク2.5~3.7N・m適合電線(mm2)(JIS)8/14/22定格通電電流(A)50/75/95結線方式セルフアップねじサイズM6