レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用
適合ベンダー
トラスコ品番835-4624
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)43
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
新開発した蓄熱量の大きなこて先を採用。
熱を多く必要とするはんだ付けに最適。
優れた熱伝導率。こて先の外観・デザイン、内部構造を見直すことで熱伝導率を高めたT19シリーズ。このこて先を採用することで、消費電力(W数)をあげることなく強力な熱復帰率を実現しました。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。 (目もり以外でも温度制御は正確に行われます。)
中央にあるネジを外して、ダイヤルを取り外せば設定温度がロック可能です。取り外し後は専用のロックキーを使って変更します。(専用のロックキーを使用しなければ容易に温度設定が変更できない構造になっています。)
用途シャーシ、大型コネクタ、トランスなど高熱容量はんだ付けに
消費電力(W)47
セット内容本体、ロックキー、取扱説明書
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
リップル温度(℃)無負荷時/±1
温度設定範囲(℃)240~540
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
dynabook T8/T7/C8/C7/C6、MJ45/HSシリーズ用ACアダプタ、丸型L字プラグ、65W/19V 2pin AC adapter(ACケーブル0.9m)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210520●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ(本体 )と電源コードセット(付属品)が適合(PSEマークあり)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4428-07
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C
厚さ(mm)9
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.2
材質S45C
種類ジョイントタイプ
材質(ボルト)SCM435
並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS)
表面処理ノンコーティング
部品名称ガイド
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMRS90-501BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.26、SSA-F616(4)-1 調圧弁部品_No.10、SSW-400CM-2 調圧弁部品_No.6、SSA-M500DX 調圧弁部品_No.28、MS510 調圧装置部品_No.19、MS510ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.24、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.25、MS510RC-5M 動力噴霧機2部品_No.24、MS651DR4T-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.28、MS510ENR-S 動力噴霧機2部品_No.24、SSA-F616MAT 調圧弁部品_No.10、MS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.28、SD65 調圧装置部品_No.19、SSA-F616M 調圧弁部品_No.10、SSA-N550 調圧弁部品_No.11、MS510ESR-S 動力噴霧機2部品_No.24、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.26、MK55 調圧装置部品_No.19など
1個
¥240
税込¥264
7日以内出荷
許容トルク(N・m)(最大)80
外径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質S45C
タイプシングル
種類ディスクタイプ
材質(ボルト)SCM435
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
材質S45C
タイプダブル
種類ディスクタイプ
材質(ボルト)SCM435
備考CRタイト4.3X12
部品名称スクリユ
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.42MB) 展開図4(1.42MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.43MB)
図解NoMCZ300AVT(10) 本体部品_No.59、MCZ254T ガイドバー、ソーチェン、付属品、オプション部品_No.9、MCZ310AV(12) 本体部品_No.65、MCZ300AV(10) 本体部品_No.65、MCZ300AV(12) 本体部品_No.65、MCZ254T エアクリーナ、チェンカバー、スタータ部品_No.19、MCZ310AV(14) 本体部品_No.65
1個
¥59
税込¥65
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高トルク作業に最適な1/2インチ(12.7sq)差込角と、細かい作業に最適な1/4インチ(6.3sq)をミックスさせたヨーロッパ式ツールセット。各サイズ豊富に取り揃え多方面で活躍します。
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
入組点数56
差込角(inch)1/4、1/2
差込角(mm)6.3、12.7
セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0mm【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビットソケット】TX8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビットソケット】3/4/5/6mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ【ソケット】10/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm【スーパープラグソケット】16/21mm【エクステンションバー】65/250(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【L型ヘックスレンチ5点】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
部品名称ガスケット 2 NA
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.38MB)
図解NoSSA-F616VT エンジン(ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ)部品_No.19、SSA-F616MAT エンジン(付属品・オプション)部品_No.65、SSA-Z600T エンジン (ターボチャージ オイルクーラ オイルバルブ)部品_No.8、SSA-Z600VT エンジン ターボチャージ、オイルクーラ、オイルパルプ部品_No.8、SSA-S1002(4)-1 付属品・オプション部品_No.65、SSA-S611VT エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.19、SSA-S1002(4)-1 エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.19、SSA-S1000 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ部品_No.29、SSA-S602DXVT エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.39、SSA-Z600MAT ターボチャージ・オイルクーラ・オイルパイプ部品_No.8、SSA-S610VT -1 エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.19、SSA-S602DXVT エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ ~2004年6月部品_No.29、SSA-S1002 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ ~2004年6月部品_No.29、SSA-S610VT -1 エンジン 付属品・オプション部品_No.65、SSA-S611VT エンジン 付属品・オプション部品_No.65、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.85、SSA-F616MAT エンジン(ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ)部品_No.19、SSA-S1002 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.39、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.65
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
規格7.5X13X1.2
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB)
図解NoSD057T 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ_No.7、MK057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、MS057ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、MS055T 動力噴霧機(減速機)部品_No.18、MS065 動力噴霧機(減速機)部品_No.19、SD057E 動力噴霧機 減速機部品_No.7、MS057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、SD052 ポンプ部品 ヒラザガネ_No.58、MS055A 動力噴霧機(減速機)部品_No.18、SP-M055S 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ_No.18、MK057ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、MS055E 動力噴霧機部品 ヒラザガネ_No.59、MK057 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、GS51E ポンプ部品 ヒラザガネ_No.62、MS056 動力噴霧機(減速機)部品_No.18、MS057 動力噴霧機(減速機)部品_No.7、SD057S 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ_No.7、MS055S 動力噴霧機(減速機)部品_No.18、MS057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.7など
1セット(10個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
規格20X26X18ミゾナシ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB)
図解NoMK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.17、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.17、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、MS056E 動力噴霧機部品 シリンダパイプ_No.19、MS065ST 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.19、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 シリンダパイプ_No.23、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 シリンダパイプ_No.17、MS072EHR-1 ポンプ クランクケース部品_No.22、GS20EM ポンプ クランクケース部品 シリンダパイプ_No.22、MS057T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.22、MSE-25 動力噴霧機 クランクケース部品_No.22、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 シリンダパイプ_No.23、MK058T-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.24、AS20TP ポンプ(クランクケース)部品 シリンダパイプ_No.22、GS23E 動力噴霧機部品 シリンダパイプ_No.19など
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
規格6.5X18XT1
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.55MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(0.71MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoMS058SPE-A 本体部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.5、MD115本体部品ヒラザガネ6.5X18XT1_No.7、MS045KD 薬剤タンク部品_No.18、MD6010 本体部品_No.30、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.20、SD057T 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.19、AD470 本体部品_No.29、MS065ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.26、SD035D-1 薬剤タンク部品_No.16、SD058SP-20 ポンプ(減速機)部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.20、MS052T 本体部品_No.22、MK035 本体部品_No.15、MS052 本体部品_No.22、MK057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.19、MK035SP 薬剤タンク部品_No.15、MD800 本体部品_No.4、MS035KD 薬剤タンク部品_No.18、SD057E 本体部品_No.17、MK048SP-20 本体部品_No.30、MK045 薬剤タンク部品_No.18など
1セット(5個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
規格#6001ZZ
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(1.31MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoMS653DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.48、MSA615R4C-RV(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.19、MS613DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、MSA415R4C(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MK065 動力噴霧機(減速機)部品_No.8、MS056E 動力噴霧機部品 ベアリング_No.53、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.31、MS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.43、SSA-α604MA 攪拌駆動装置部品_No.7、MS513DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.11、MS055D 動力噴霧機(減速機)部品_No.6、MS753DR6S-2Y -A ポンプダイ部品_No.45、MS653DR6S-Y ポンプダイ部品_No.41、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.15、MS413R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.31など
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
関連キーワード