533件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1袋(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
68 税込75
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(13個)ほか
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

日本紐釦貿易縫い付マグネット
ぬい付けですので、簡単に後付けできます。
厚さ(mm)5 直径(Φmm)10
1袋(30個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

仕様防炎、静電、UVカット 材質軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.3 透明 長さ(m)5 アズワン品番64-7944-42
1本
9,150 税込10,065
当日出荷

仕様防炎、静電、UVカット 材質軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.5 透明 長さ(m)5 アズワン品番64-7944-43
1本
13,800 税込15,180
当日出荷

全長(mm)35 両頭機能片頭 先端サイズ7.9375 エスコ品番EA611AG-30 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン 保証期間2年又は2万km 基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

材質軟質塩化ビニール 形状ロールタイプ 幅(mm)1370 厚さ(mm)0.2 透明 長さ(m)5 呼び寸法(縦×横)(m)1.37×5 アズワン品番64-7944-41 特性制電/防炎
1本
6,340 税込6,974
翌日出荷


【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (569種類の商品があります)

1個
599 税込659
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)






1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)















Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-3839 アズワン品番65-7822-37
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷


Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2372 アズワン品番65-7835-37
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

関連キーワード