「1a-p12.5」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

DC8V~12Vを入力し、5V/3A(最大)を出力する降圧DC/DCコンバータです。優れた熱性能と保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でもUSBや5Vデバイスに電力を供給することができます。
仕様●入力電圧:8~20VDC●出力電圧:5VDC●出力電流:3A(max)●出力電力:15W●静止電流:12.5mA●効率:89%●出力電圧精度:±1%●負荷調整:±2%●リップル:30mVp-p アズワン品番67-0397-97
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
1個
96,980 税込106,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a size S2。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 5E, 10E, 20E and 30E adjustable
仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3663 アズワン品番65-7292-18
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

FCT - 基板実装D-Subコネクタ。垂直基板実装用のD-Subプラグ / ソケットコネクタ製品です。 このD-Subプラグ / ソケットコネクタには、性能クラス2 (200サイクル)の金めっき機械加工コンタクトが採用されています。 シェルの材質は、スズめっきスチールで、直径3.1 mmの取
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●定格電流:5.0A●ハウジング材質:鋼●長さ:30.8mm●幅:6.0mm●深さ:12.5mm●シリーズ:F●シリーズ番号:F09P1●コード番号:812-6103 アズワン品番65-7671-39
1個
979 税込1,077
欠品中

1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)