構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
入力信号501~10kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~10mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~100mV
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC±20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~100μA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~250℃
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック
取付け方法中空軸(ホローシャフト)
電源三相
モーター容量(kW)1.5
軸方向軸出し無(中空軸)
取付方式中空軸
モータ容量記号2
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付
モーターモータ付
モーター極数(P)4
モーター容量(kW)1.5
モーター周波数(Hz)60
保護方式IP44
引出口方向仕様記号の通り
端子箱位置仕様記号の通り
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ