32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別G形固定用 使用温度範囲(℃)-30~100 規格JIS B 2401 硬度70(±5)° 機能耐油、耐摩耗、耐熱
1袋(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
129 税込142
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100℃ 硬度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
94 税込103
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(5個)
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)










1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPB1
RoHS
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPF
RoHS
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGON
RoHS
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

型式旧型式:OR1AG65N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00208-A JIS呼び旧JIS:G65 太さW(mm)3.1±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)64.4 内径許容差(mm)±0.57 バリ寸法(mm)0.14以下
1個
109 税込120
翌々日出荷

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPOB1
RoHS
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途コンクリートへの木材の取り付け 頭部径(Φmm)5.6 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 形状スムース 表面処理ユニクロメッキ
1箱(2000本×2箱)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1枚
4,798 税込5,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:114mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-8432 アズワン品番65-7361-13
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ドレンカナグ
部品名称ドレンカナグ 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 図解NoGB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.65、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.65、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.67、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.65、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.65、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.65、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.65、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.67、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.67
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナガニツプル
規格1X75L 部品名称ナガニツプル 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.33MB) 図解NoGB1010ASR 薬液配管-2部品_No.10、VSM-1020 薬液配管部品_No.36、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.22、GX-1500J 分水器部品_No.11、VSM-1010 薬液配管部品_No.32、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.22、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.43、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.26、VSM-1000 1992ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.43、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.22、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.10、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.65、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.10
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGON
RoHS
段数0 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)65 Shore A ファミリー名SGON
1個
3,500 税込3,850
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連キーワード