シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
1個
¥76
税込¥84
5日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)5.7±0.13
種類G形固定用
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
備考P10
部品名称Oリング 1AP10
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.91MB)
図解NoMRS75-501 トランスミッション(2)部品_No.1、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350 ミッション分解1部品_No.42、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.42、MHL352 ミッション分解1部品_No.42、MRS75-503 トランスミッション(2)部品_No.1
1個
¥210
税込¥231
7日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
5日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
1個
¥88
税込¥97
5日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB)
図解NoJAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.21、MH15P-2 本体部品_No.57、セオイ15Aガタ 本体部品_No.16、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.21、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.21、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.57、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.57、MH15AP 本体部品_No.13、MH15P 本体部品_No.57、MH10AP 本体部品_No.13、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.21、MH15P-1 本体部品_No.57、背負い10A型部品_No.12
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
備考Φ39×Φ3.0
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.63MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.63MB)
図解Noセオイ13Sガタ 本体部品_No.13、MHD13A 本体部品_No.13、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.46、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.18、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.18、MH15P 本体部品_No.55、MH15P-2 本体部品_No.55、背負い10A型部品_No.9、MHD15P-1 本体部品_No.47、セオイ18Sガタ 本体部品_No.13、セオイ15Xガタ 本体部品_No.46、セオイ15Aガタ 本体部品_No.13、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.46、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.55、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.18、MHD10P-1 本体部品_No.47、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.18、MHD18A 本体部品_No.13、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.46、MH15AP 本体部品_No.10、セオイ10Xガタ 本体部品_No.46、MH15P-1 本体部品_No.55、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.55、MH10AP 本体部品_No.10
1セット(5個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
備考P-8
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(1.06MB)
図解Noセオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.45、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.56、MH10AP 本体部品_No.8、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.16、背負い10A型部品_No.7、MH15P-2 本体部品_No.28、MH15P-1 本体部品_No.28、MH15AP 本体部品_No.8、セオイ15Aガタ 本体部品_No.11、MHD10P-1 本体部品_No.46、セオイ10Xガタ 本体部品_No.45、セオイ15Xガタ 本体部品_No.45、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.28、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.28、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.45、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.16、MHD15P-1 本体部品_No.46、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.56、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.45、MH15P 本体部品_No.28、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.16
1セット(5個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP40N
部品番号NOK:CO00039-A
JIS呼び旧JIS:P40
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)39.7
内径許容差(mm)±0.37
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥67
税込¥74
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP80N
部品番号NOK:CO00063-A
JIS呼び旧JIS:P80
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)79.6
内径許容差(mm)±0.69
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥159
税込¥175
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP500N
部品番号NOK:CO09057-A
JIS呼び旧JIS:P500
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)499.5
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP305N
部品番号NOK:CO02147-A
JIS呼び旧JIS:P305
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)304.5
内径許容差(mm)±2.24
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP165N
部品番号NOK:CO00084-A
JIS呼び旧JIS:P165
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)164.5
内径許容差(mm)±1.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP25N
部品番号NOK:CO00023-A
JIS呼び旧JIS:P25
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)24.7
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥48
税込¥53
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP55N
部品番号NOK:CO00052-A
JIS呼び旧JIS:P55
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)54.6
内径許容差(mm)±0.49
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP52N
部品番号NOK:CO00050-A
JIS呼び旧JIS:P52
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)51.6
内径許容差(mm)±0.47
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP480N
部品番号NOK:CO06734-A
JIS呼び旧JIS:P480
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)479.5
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP470N
部品番号NOK:CO08844-A
JIS呼び旧JIS:P470
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)469.5
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP70N
部品番号NOK:CO00060-A
JIS呼び旧JIS:P70
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)69.6
内径許容差(mm)±0.61
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥159
税込¥175
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP440N
部品番号NOK:CO08841-A
JIS呼び旧JIS:P440
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)439.5
内径許容差(mm)±3.00
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP495N
部品番号NOK:DO09016-A
JIS呼び旧JIS:P495
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)494.5
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP50N
部品番号NOK:CO00049-A
JIS呼び旧JIS:P50
太さW(mm)3.5±0.1
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)49.7
内径許容差(mm)±0.45
バリ寸法(mm)0.14以下
1個
¥86
税込¥95
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP60N
部品番号NOK:CO00055-A
JIS呼び旧JIS:P60
太さW(mm)5.7±0.13
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)59.6
内径許容差(mm)±0.53
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP460N
部品番号NOK:CO08843-A
JIS呼び旧JIS:P460
太さW(mm)8.4±0.15
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)459.4
内径許容差(mm)±3.30
バリ寸法(mm)0.18以下
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ