510件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。 仕様運動・固定両用 材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-25~100 規格JIS B 2401規格品 機能耐油性
1袋(10個)ほか
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1袋(9個)ほか
667 税込734
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)


ドライバー式 固定こま
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、給水管抜け防止付 JIS規格日本工業規格品
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20 税込22
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

仕様●金型用●材質:真鍮●タケノコ径:12.5mm●取付ねじ:R(PT)1/4"●首下:50mm●使用圧力:1MPa アズワン品番65-3882-93
1本
780 税込858
当日出荷

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
1本
365 税込402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。高負荷時に刃先を舐めないよう、柔らかいバイトーションゾーンを備えているので、寿命が大きく伸びます。形状によって色分けされています。
1本
365 税込402
翌日出荷

1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)






1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)








・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)


電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10K SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)





注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
変速機タイプハイポニック 取付け方法中空軸(ホローシャフト) 電源三相 モーター容量(kW)3.7 軸方向軸出し無(中空軸) 取付方式中空軸 モータ容量記号5
1台
349,800 税込384,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


関連キーワード