カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 機構部品(7)
- 作業服(4)
- 農業機械(3)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1as-110」の検索結果

Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥249税込¥2741袋当日出荷から9日以内出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S110
NOK¥189税込¥2081個4日以内出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0555-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)109.5内径許容差(mm)±0.4
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥10税込¥111個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥1,178~税込¥1,296~1パック(5個)当日出荷から9日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
ソリッドステートリレー, 1a1b接点
Dold¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804接点構成1a1bRoHS指令(10物質対応)対応
コックコート
アルベ(チトセ)¥3,898~税込¥4,288~1枚3日以内出荷人気のロングセラー商品仕様C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)色ホワイト混率(%)双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)性別男女兼用袖丈長袖
コックコート
アルベ(チトセ)¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷人気のロングセラー商品仕様C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)色ホワイト混率(%)双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)性別男女兼用袖丈長袖
コックコート
アルベ(チトセ)¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷人気のロングセラー商品仕様C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)色ホワイトサイズ5L混率(%)双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)78バスト(cm)134性別男女兼用袖丈長袖
コックコート
アルベ(チトセ)¥3,798税込¥4,1781枚3日以内出荷人気のロングセラー商品仕様C-1 ホワイト、組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット(AS-110)色ホワイトサイズ4L混率(%)双糸ツイル(ポリエステル65、綿35)肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)77バスト(cm)128性別男女兼用袖丈長袖
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50G-1~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5
SMC¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ヒラザガネ 12X15XT1
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格12X15XT1図解NoBSA-420JWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.39、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、KS13M 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.9、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量部品_No.25、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.83、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.109、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 調量部品_No.30、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.103、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、G-3 調量部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.37、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSM100-11 分水器部品_No.12、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.34、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、MS2210 -A 調圧装置部品_No.34、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.25、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.109、BSA-420JESG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-420JASG G-3 G-3関係 調量部品_No.37、BSA-410 ベアリングケース部品_No.21、MS1002 調圧装置部品_No.37、BSA-410S 粒剤散布装置 調量部品_No.25、GS20M 本体、スロットルレバー、各部取付部品 ヒラザガネ 12X15XT1_No.28、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.37、MS2202 調圧装置部品_No.37
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格M10X25図解NoGB1001AD フレーム部品_No.11、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ブーム部品_No.2、G-3 ブーム部品 6カクボルトWSW_No.2、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク1部品_No.7、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.2、VSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.3、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.66、KBM-500D 吸水ストレーナ部品_No.17、BSA-410AS 粒剤散布装置 ブーム部品_No.2、SSA-V600C フレーム部品_No.3、KBM-410D 動力噴霧機部品_No.66、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.2、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 ブーム部品_No.2、GB1001BG フレーム部品_No.14、GB1001AG フレーム部品_No.11、SSA-V600C-1 フレーム・オイルタンク部品_No.3など
ナベコネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841セット(10個)8日以内出荷規格M4X12L図解NoMS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.39、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.38、G-4 薬剤タンク部品 ナベコネジ(+)_No.7、MS310EC-3K 調圧装置部品_No.40、BSD-5000L 薬剤タンク部品_No.40、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.7、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.39、MS410ESL-2M 調圧装置部品_No.38、MK41EC-2 調圧装置部品_No.39、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.36、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.7、BSA-410AS 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.7、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.7、MS410ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.39、MSC1-102DW 電装品部品 ナベコネジ(+)_No.21、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.7など
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1D160
SMC¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵