カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,253)
  • 農業機械(29)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 建築金物(27)
  • 機構部品(26)
  • メカニカル部品(18)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 作業工具(8)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1m-sg」の検索結果

1,446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイレバー32丸空錠 GIKEN(川口技研)

    ハイレバー32丸空錠

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック。内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
    用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
  • ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 空錠セット

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)

    LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠適合扉厚(mm)28~40
  • LVSケース丸座空錠(ケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)

    LVSケース丸座空錠(ケースラッチ+丸座セット)

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LVSケース錠適合扉厚(mm)28~40
  • Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠

    GIKEN(川口技研)(16件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 空錠セット

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 空錠セット

    GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ハイレバーNo.52 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.52 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質亜鉛合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ハイレバーNo.42 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    3,198税込3,518
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ハイレバーNo.43 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.43 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    3,198税込3,518
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ GIKEN(川口技研)

    Jレバー 丸座空錠 バックセット60mmタイプ

    GIKEN(川口技研)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な室内用レバーハンドルセットです。
    仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45バックセット(mm)60
  • ハイレバーNo.43 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.43 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,098税込4,508
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • ハイレバーNo.42 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.42 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,098税込4,508
    1セット
    3日以内出荷
    仕様LVSケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • 角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)

    角型軒天換気口

    NASTA(ナスタ)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    付属品皿木ねじ(SUS)呼び4.1×25 4本材質ガルバリウム鋼板シルバーグレー種類角型軒天換気口仕上カチオン塗装+アクリル焼付塗装寸法(高さH×幅W)(mm)182×410有効換気面積(cm2)162
  • 真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス)

    真空断熱ケータイマグ

    THERMOS(サーモス)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    全パーツ食洗機OKでお手入れしやすい、真空断熱ケータイマグ。高い保温・保冷力で飲み物の美味しい温度を長時間キープします。軽量コンパクトで持ち歩きやすいサーモス定番商品です。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/SGめっき) 大阪魂

    六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(鉄/SGめっき)

    大阪魂
    468税込515
    1パック(4個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理SGめっき
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ステラ ハンディトーチ充電式 GENTOS

    ステラ ハンディトーチ充電式

    GENTOS
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    ジェントスの低価格高耐久ハンディトーチ ステラシリーズ充電式。充電式で1000ルーメンの高出力 3.5時間の連続点灯が可能。High/Eco の2段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯。IP66,67↓1mの保護等級で耐塵、耐噴水流、耐水、全て最高レベルの高耐久。ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品ストラップ、専用充電池(SG-39SB)、Type-Cケーブル適合スイッチオペレーション:Hi>Eco>Off質量(g)205電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 7.4Wh(型番:SG-39SB)(付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×0×165防塵防水性能IP66光束(Lm)最大:1000明るさ(Lm)光源(約)1000~230照射距離(m)最大:(約)271連続点灯時間(時間)3.5~15落下耐久(m)テスト:2
  • 共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG DXアンテナ

    共同受信用電源装置 (DC15V)最大1A 屋内用 対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG

    DXアンテナ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    使用周波数10~3224MHzと幅広い共同受信設備用電源装置。変換効率の良いスイッチングレギュレータ方式の採用により、コンパクトにもかかわらず(DC15V)最大1Aと大容量を実現しました。屋内用。対応製品:UF45M、UF40M、UF35M、U37L1D、CW30MS、CUW30MS、CW30SG、CF30SG。 筐体は旧機種(PS-1501)と同様 。新規電源ユニットにより、出力電流の定格値をアップ(0.7A ⇒ 1.0A) 。F形接栓ユニットは、3224MHzへ拡張。HSマーク対応。Gマーク対応(業者向け、一般販売不可) 。法規関連:ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:電源供給器
    その他【外観図・規格表】PS1501MS(71320)※DXアンテナのHP確認
  • 人八紐 日本紐釦貿易

    人八紐

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(150m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン寸法(Φmm)2
  • デンドウジク BIGM(丸山製作所)

    デンドウジク

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様7X1531LSP-18図解NoBK26R 本体部品 デンドウジク_No.3、BC2600 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M 本体部品_No.2、KC26NX 本体部品_No.2、KC26NX1 本体部品_No.2、KC26NXL1 本体部品_No.2、KC26NXL 本体部品_No.2、KC26MX 本体部品_No.2、BC263SL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC264SG 本体部品 デンドウジク_No.2、NKS24L 本体部品_No.3、NKS24 本体部品_No.3、BC26T 本体部品_No.2、KC2600 本体部品_No.2、KC26BL-1 本体部品_No.2、BC263SG 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26M-1 本体部品_No.2、KC26B-1 本体部品_No.2、BC264SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26B 本体部品_No.2、BC26C 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26BL 本体部品_No.2、BC260T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC26MX1 本体部品_No.2
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ツールセット TSA3331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3331

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    54,980税込60,478
    1セット(61点組)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。
    質量(kg)13.5差込角(mm)9.5セット商品数61収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ツールセット 700AD TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700AD

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    63,980税込70,378
    1セット(56点組)
    当日出荷
    自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
    トラスコ品番369-7126セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.7差込角(mm)12.7セット商品数56ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
  • 標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)

    標準ねじゲージ

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 人五紐 日本紐釦貿易

    人五紐

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(150m)
    当日出荷から4日以内出荷
    お守り紐などに使用されている和調の紐です。
    長さ(m)150寸法(Φmm)約1
  • SGボトル38mm用 コネクターキャップ 三商

    SGボトル38mm用 コネクターキャップ

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    SGボトルねじ規格38用のコネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8インチのチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます(別売)。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)。
    付属品PPS製穴アキカバーキャップねじ規格38フランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
  • グレチャン5mm用 TOSTEM(LIXIL)

    グレチャン5mm用

    TOSTEM(LIXIL)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    用途単体サッシ用グレチャン・ビード適合デュオ
  • VQZ11 SMC

    VQZ11

    SMC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X) シグマ光機

    高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
  • 精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ シグマ光機

    精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ

    シグマ光機
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。
    種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • Sプレートブラケット SGキット SUS(エスユーエス)

    Sプレートブラケット SGキット

    SUS(エスユーエス)
    659税込725
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットSG×1、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)125
  • ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機

    ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ

    シグマ光機
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
...