一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A5056B)
公差(mm)±0.06(JIS4040普通級肉厚)
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)300
材質C-2700
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-180~260
材質ABS(エイビーエス)
長さ(mm)1000
材質PP(ポリプロピレン)
長さ(mm)1000
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質POM(ポリアセタール)
長さ(mm)1000
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。
耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質PC(ポリカーボネート)
長さ(mm)1000
ナフロンPTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の太さに成形したPTFE素材です。切削加工により、電気部品、機械部品としてご使用いただけます。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気部品、実験器具のコック、逆止弁のボールなど
長さ(m)1
材質PTFE
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
材質鉄
高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
長さ(mm)1000
こんなお得な商品も!
PTFE丸棒
モノタロウ
¥71~
税込¥78~
長さ(m)1
材質PTFE
材質POM(B)(ポリアセタール黒)
長さ(mm)1000
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
スタッドを外すとビスで取り付けできます。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)105
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00683
1個
¥737
税込¥811
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)65
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00685
1個
¥608
税込¥669
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
摺動面や運動形態に制限がありません。
吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。
材質高発泡ポリエチレン
色グレー
危険物の類別非危険物
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)500
使用温度範囲(℃)-40~+80
硬さHRM72
破断伸度(%)60
潤滑方式無潤滑
比重1.39
融点(℃)165
曲げ強度(N/mm2)76.5
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]
許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
線膨張係数(×10-5/℃)8~13
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]
圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]
アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途鋼製建具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)
種類取手・引手
仕上バレル研磨
取付け方法めねじ
U字形種類変形
面付形種類U字形
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)185
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)162
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)150
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00682
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)100
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)120
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)110
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00684
1個
¥726
税込¥799
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ