カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
  • 食品・飲料(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • カー用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 学童・教育用品(1)

「1n naoh」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 1L Merck(メルクミリポア)水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 1LMerck(メルクミリポア)
6,319税込6,951
1個
欠品中
種別Eur, USP 109141 1Lアズワン品番61-0306-09危険物の類別非危険物
試薬 1N水酸化ナトリウム溶液 米山薬品工業試薬 1N水酸化ナトリウム溶液米山薬品工業
1,099税込1,209
1本
当日出荷
仕様1N水酸化ナトリウム溶液容量(mL)500mLアズワン品番2-5963-26危険物の類別非危険物
ナイカイ並塩 ナイカイ塩業ナイカイ並塩ナイカイ塩業
4,298税込4,642
1袋(25kg)
6日以内出荷
白色立方体の結晶性粉末で、しっとり感のある代表的な食用塩。
塩化ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業塩化ナトリウム(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1本(500g)
当日出荷
名称塩化ナトリウム等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式NaCl濃度(%)≧99.5化学組成NaClアズワン品番2-3647-58危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量58.44CAS登録番号7647-14-5
すぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1L ナリカすぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1Lナリカ(1件のレビュー)
2,400税込2,640
1本
当日出荷
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NaOH濃度(%)約4
パイプユニッシュ ジョンソンパイプユニッシュジョンソン(20件のレビュー)
389税込428
1本(800mL)ほか
当日出荷
へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
パイプクリーナーL ニイタカパイプクリーナーLニイタカ(105件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(5.5kg)
当日出荷
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。 塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口商品タイプ業務用液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)繰り返し・詰め替え対応
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =1mol/L 1 N チトリピュア TM 109137 2.5L Merck(メルクミリポア)水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =1mol/L 1 N チトリピュア TM 109137 2.5LMerck(メルクミリポア)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
アズワン品番61-0305-98危険物の類別非危険物
並塩 25kg 日本海水並塩 25kg日本海水(2件のレビュー)
4,298税込4,642
1袋(25kg)
翌々日出荷
食塩同様に幅広い用途に使用できる湿塩です。
用途漬物・味噌・工業用粒径(μm)413RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)【NaCl純度】95.0以上
試薬 水酸化ナトリウム溶液 0670シリーズ 米山薬品工業試薬 水酸化ナトリウム溶液 0670シリーズ米山薬品工業
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
容量(mL)500mL危険物の類別非危険物
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ モノタロウ油汚れ洗剤 工業用 強力タイプモノタロウ(278件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(4kg)ほか
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。 濃縮タイプ。 油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。 軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。 工場フロアーの油汚れの洗浄に。 油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。 油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。 汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。 <希釈の目安> 工場フロアーの油汚れ…5倍 ガラスなどの汚れ…100~200倍 モップについた油汚れ…10倍液性アルカリ性使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。界面活性剤(%)約8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
塩化ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業塩化ナトリウム(研究実験用)林純薬工業(2件のレビュー)
949税込1,044
1本(500g)
当日出荷
名称塩化ナトリウム等級一級化学式NaCl濃度(%)≧99.5化学組成NaClアズワン品番89-0066-52危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量58.44CAS登録番号7647-14-5
ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩) 鳴門塩業ボイラーソルト 塩化ナトリウム(※非食塩)鳴門塩業(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1袋(20kg)ほか
6日以内出荷
4~5mmのブリケット状の塩です。取り扱いが容易であることが特徴です。
用途ボイラー軟水再生用、道路融氷雪用、土壌処理用、他にご使用いただいています。成分塩化ナトリウム形状アーモンド状純度(%)95.0以上主原料鳴門の海水
水酸化ナトリウム溶液 for 1000mL, c NaOH =0.01mol/L 0.01 N Titrisol (R) 109961 1ST Merck(メルクミリポア)水酸化ナトリウム溶液 for 1000mL, c NaOH =0.01mol/L 0.01 N Titrisol (R) 109961 1STMerck(メルクミリポア)
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
種別109961 1STアズワン品番61-0309-21危険物の類別非危険物
雪消一番 塩化カルシウム あかぎ園芸雪消一番 塩化カルシウムあかぎ園芸(30件のレビュー)
439税込483
1袋(2kg)ほか
当日出荷
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。材質純度70%以上の塩化カルシウム仕様冬季商材
アルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウム エスエヌディアルカリ性非イオン系界面活性剤水酸化ナトリウムエスエヌディ
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。
用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%)液性アルカリ性、ph11.2
フライヤークリーナー ニイタカフライヤークリーナーニイタカ
12,980税込14,278
1箱(500g×20袋)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガンコな油汚れをすみずみまでスッキリ! 水をはり、煮沸するだけでOKです。 落としにくいヒーターの裏側の汚れも手間かけずに洗浄できます。 安全に作業できます。 粉が舞い散らず投入時の泡立ちが少ないので作業性に優れます。 苛性ソーダ、苛性カリなどの強いアルカリ剤は配合していませんので、安心してお使いいただけます。 専用中和剤を用意しています。
用途業務用フライヤー用洗浄剤成分アルカリ剤(炭酸塩、ケイ酸塩)、硫酸塩、カルボン酸塩、界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルファオレフィンスルホン酸塩段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合液性アルカリ性使用量(目安)水10Lに対して250~500g/汚れの程度に応じて調整
日本海水 食塩 5Kg x4 ジャパンソルト日本海水 食塩 5Kg x4ジャパンソルト(1件のレビュー)
2,898税込3,130
1箱(5kg×4個)
6日以内出荷
1塩の本場、瀬戸内の海水を100%使用した国内産のお塩です。2さらさらとして使いやすく、どんなお料理にもご使用いただくことができます。3国内シェア40%強を誇る日本海水の赤穂工場・讃岐工場の2
ビバスピン ターボ sartorius(ザルトリウス)ビバスピン ターボsartorius(ザルトリウス)
34,980税込38,478
1箱(25個)
6日以内出荷から15日以内出荷
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。 本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。 濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。 1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様推奨遠心力4000g材質(膜)PES使用チューブ15mLコニカルチューブサンプル量(mL)4
ビバスピン ターボ sartorius(ザルトリウス)ビバスピン ターボsartorius(ザルトリウス)
22,980税込25,278
1箱(12個)
6日以内出荷から22日以内出荷
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様●サンプル容量:15mL●推奨遠心力:3000g材質F容器:ABS、膜:PES、遠心管:PP入数(個)12チューブサイズ50mLコニカルチューブ
赤穂の天塩 天塩赤穂の天塩天塩(3件のレビュー)
399税込431
1個(1kg)
9日以内出荷
海水中に含まれるにがり成分(主成分マグネシウム)を大切にしたしっとりした粗塩です。食材に対して溶解性、付着性に優れ、旨味の調整、浸透、殺菌など多角的な働きをします。
用途調味料アズワン品番65-0452-54
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 5L Merck(メルクミリポア)水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 5LMerck(メルクミリポア)
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
種別Eur, USP 109141 5Lアズワン品番61-0306-11危険物の類別非危険物