DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度
コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
ACアダプタなどの電源ケーブルが短くて届かない場合などに便利なDC延長ケーブルです。
タイプDCプラグ-DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm) プラグ長約11.5mm
定格DC12V 2A
変換タイプオス-メス
コネクタ1DCプラグ
コネクタ2DCジャック
2.1ΦDCケーブルを延長するケーブルです。
仕様●定格:DC12V 2A以下●コネクター:2.1ΦDCジャック /2.1ΦDCプラグ●ケーブル長さ:約1.8m●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8728-01
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
DCジャック付きケーブルです
ケーブル長(m)1.8
POCHICAM SC-531NHでは使用可能です。
防犯カメラ用電源延長ケーブル。
用途防犯カメラ用
電源(V)DC12
寸法(Φmm)5.5×2.1
種類丸型
定格電圧(V)DC12
ケーブル長(m)1.8
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)1.8
DCコネクター付きロングケーブル
キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当
規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm
12Aまでの負荷で使用可
用途各種機器の延長ケーブルとして
外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1
ケーブル長(m)4
ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16
空調ヘルメット(R) の保守パーツです。
セット内容中継ケーブル単体
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥700
税込¥770
欠品中
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状オス
・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて10m・20mをお選びいただけます。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
規格UL2464
定格電圧(V)300
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
プラグ全長L(mm)約11
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
仕様DCジャック
種類丸型
コンタクト形状メス
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)15
オス形状1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)
メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
規格UL2468
定格電圧(V)300
許容電流(A)約3程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。
定格DC12V 2A(合計値)
長さ(cm)約31
コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)DC12
コンタクト形状メス
質量(g)16
プラグDCプラグ(5.5/2.1mm)×2、DCジャック(5.5/2.1mm)×1
ケーブル長(cm)約40
分岐数2
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
AHDカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
アナログ・AHDカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット
対応機種AHD/CVI/TVI/アナログ
コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)
RoHS指令(10物質対応)対応
HD-SDI/EX-SDIカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
最高級ケーブル使用
HD-SDI(デジタル)・AHD(アナログ)・CVI・TVIカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット
形状映像ライン:3C-HFB(Φ5.6mm)/電源ライン:電源ケーブル(Φ5.3mm)
対応機種EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVI/TVI/アナログ
コネクタ【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード