Φ2.5mmステレオ超ミニプラグをΦ3.5mmステレオミニプラグに変換するときに使用します。片側: Φ2.5mmステレオ超ミニジャック。片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ステレオポケットラジオ用のイヤホンです。
ステレオ超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
ケーブル長(m)1
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
プラグΦ2.5モノラルイヤホン
音圧レベル(dB)105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)32
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状砲弾型
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ポケットラジオ用のイヤホンです。
超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
コード長さ(m)1
接続端子Φ2.5mm ミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。
1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。
片耳タイプで外からの音も聞き取れます。
色ブラック
質量(g)8
コード長さ(m)1
再生周波数帯域(Hz)20~13000
音声規格モノラル
プラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ
スピーカ形式ダイナミック型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
ドライバーユニット(Φmm)12
音圧感度(dB/mW)98
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
極数2
種類丸型
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。
ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。
コード長さ(m)1
接続端子Φ2.5mm 超ミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
種類丸型
極数3
プラグ(mm)Φ2.5
コンタクト形状オス
規格片側:Φ2.5mmステレオ超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグニッケルメッキプラグ、
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
4極2.5mm端子のケーブル先端をL型に変換するケーブルです。 スマホやタブレット、ヘッドセットを使うときに便利です。 全長15cmなので邪魔になりません。 RoHS対応製品です。
加工金メッキ
端子ステレオミニミニプラグ(4極 L型) - ステレオミニミニジャック(4極)
ケーブル長(cm)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグ
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
片耳モノラルタイプのイヤホンΦ2.5mm 超ミニプラグ L型 イヤホン超ミニジャック付のカードラジオなどに対応コード長1m
コード長さ(m)1
プラグΦ2.5mm 超ミニプラグ L型
イヤホン形状片耳モノラルタイプ
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ
付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)
材質PVC
型式ダイナミック型
色ブラック
再生周波数帯域(Hz)20~20000
プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)102
イヤホン形状カナル型
オス/メス メス。サイズ 2.5 mm。実装タイプ シャーシマウント。タイプ モノ。接続方向 ストレート。結線方法 はんだ。色 黒。極数 2。Switchcraftパネル取り付けプラグ ソケット. Switchcraftがお届けする各種ミニチュアパネル取り付けジャックプラグ ジャックソケットは、一般にヘッドホン用途に使用されます。これらのジャックは、頑丈でしっかりとした設計で、開発機器の最高水準の性能を引き出します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraftのパネル取り付けプラグ ソケットの種類: 850 はんだ付け対応で最適な電気接続を実現 851 誤脱落を防ぐ一体型ねじ付きカラーで、TR2Aパネルソケットと接続 TR2A オープン及びクローズドサーキット環境に配線可能 MDSL2A/MDSL2ARA 絶縁ボックス構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
3.5Φステレオプラグから2.5Φステレオプラグへ変換するアダプタ。
仕様Φ3.5ステレオ(メス)→Φ2.5ステレオ(オス)
色黒
表面処理金メッキ
変換タイプオス - メス
コネクタ1ステレオミニジャック(3.5mm 3極)
コネクタ2ステレオミニミニプラグ(2.5mm 3極)
1個
¥179
税込¥197
欠品中
規格片側:Φ2.5mmモノラル超ミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、プラグ:ニッケルメッキプラグ
プラグニッケルメッキプラグ
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状オス
結線方法圧着
カドミフリー、鉛フリーを実現。
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。
コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
接続ねじ種類M
タイプバーブタイプ
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
FidelioX3は、フィリップスのフラッグシップモデルFidelioシリーズの最新モデルです。
デザインはオランダのアムステルダム、音響設計はベルギーで実施された、最高峰モデルです。
音質はもちろんのこと、ヘッドバンドにはミュアヘッド・スコティッシュ・レザーを使用するなど、上質なさわり心地にもこだわり、音楽に集中させてくれる環境を整えました。
50mmネオジウムドライバーを搭載。
低音は豊かに、中音は豊かに、高域は繊細に再生。
ハイレゾオーディオ対応で細部の音声まで再生可能。
共鳴・共振を防ぐ二層構造のイヤーシェルを搭載。
耳の形にフィットする15度傾斜で設計されたネオジウムドライバーにより、精密な高域を再生。
オープンバックのイヤーカップデザインには、音響的な透過性に優れたKvadratのスピーカー用ファブリックを採用。
空気圧の滞留を防ぎ、臨場感あふれる広がりのあるサウンドを再生します。
付属品ヘッドホンケーブル(3.5mmプラグ)、ヘッドホンケーブル(2.5mmプラグ)、6.3mm標準変換プラグ、ケーブルスライダー、ポーチ
型式ダイナミック
ケーブル長(m)着脱式の無酸素ケーブル:3
構造オープンバック
周波数特性5Hz-40000Hz
コネクタ3.5mm
インピーダンス(Ω)30
ドライバーユニット(Φmm)50mmネオジウムドライバー
最大入力(mW)500
音圧感度(dB)100
イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
ステージからストリートまでワンランク上の リスニングを体験できるインイヤモニター。
・相互変調を抑え広帯域再生を実現する、独自開発のモニタリング用デュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー(Φ12.5mm×2)を搭載。
・フレキシブルに調整できる専用ケーブルにより、長時間使用でも安定したフィット感を持続。
・集中力を高め、より良いパフォーマンスを引き出す優れた遮音性と筐体デザイン。
・音響特性と耐久性を追求した自社設計の着脱コネクター(A2DC)を採用。
・持ち運びに便利なポーチを付属。
数あるイヤホンやヘッドホンから良いものを選ぼうとする際、一つの指標として”プロ用モニター”という響きは惹かれるものがあるのではないだろうか。ただ基本的にバランスや細部のチェック作業に用いられるため、硬い質感で一般的な音楽鑑賞には不向きなものも多い。
一方、昨今のパーソナル制作環境におけるニーズを受け、セミプロ向けの音楽鑑賞にも使える”万能モニター”も増えつつある。そこで今回はオーディオテクニカが展開するモニター系イヤホン”ATH-Eシリーズ”をご紹介したい。
ATH-Eシリーズはユニット構成を含め個性の違うサウンドで、シーンによる使い分けを想定したラインナップで、各モデルのドライバーは音楽制作向けを意識した専用設計が施され、求めた音質も違う。
最も手頃な価格の「ATH-E40」は、Φ12.5mmダイナミック型ドライバーを2基向い合せに設置してプッシュプル動作させて相互変調を抑え、広帯域再生を実現した「デュアルフェーズ・プッシュプルドライバー」を搭載。ダイナミック型らしい密度感や素直なレンジ感に、立ち上がり・立下りの素早い音離れの良さを味わえる。
低域は制動良く弾力を持った適度な切れ味を見せ、音場のクリアさが引き立つ。管弦楽器は爽やかに描かれ、きめ細やかで伸びやかだ。ホーンセクションはシャープだが、ピアノはローエンドまでゆったりと伸びて余韻も階調細かく表現。
ボーカルはボディが締まり良く口元のフォーカスを鮮明に描き、クールな艶を感じさせる。高域にかけては多少ブライトな煌めき感を持っているようだが、比較的素直で流麗なサウンドだ。色付け感は少なくニュートラルな方向性を持たせつつリスニングにも適した耳当たり良い傾向の音色と言えるだろう。
一口にモニターと言っても目指すサウンドに多様性がある。楽曲の芯に迫る骨のあるサウンドを鳴らすオーディオテクニカのATH-Eシリーズをぜひ体感していただきたい。
文:岩井 喬
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品着脱コード(1.6m/Φ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ/L型)、ケース、シリコンイヤピース(XS、S、M、L)、Φ6.3mm 変換プラグアダプター
コード長さ(m)1.6
本体質量(g)約10(コード除く)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
コード種類着脱式
インピーダンス(Ω)12
音圧感度(dB/mW)107
イヤホン形状カナル型・耳栓型
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
MMCXコネクターは高精度な自社開発品です。音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。また、断線を起こしやすいMMCXプラグ部分やミニプラグ部分については、通常5千回程度の屈曲試験で合格とするところを、5万回以上の屈曲試験に耐える仕様としています。
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
優しい装着感と高音質再生を実現
バランスのよい高音質を実現する直径9mmドライバーユニット
Φ9mmドライバーユニット採用バランスのよい高音質を実現
優しい着け心地で耳に快適フィットするラウンドキャップ&ラウンドフォルム
耳にやさしくフィットし、長時間着けても快適
気密性を向上させて、音漏れを低減するロングポート&ロングイヤーピース
耳奥でしっかりフィットし音漏れを低減。電車の中でも安心。
仕様入力コードリッツ線
付属品イヤーピース(XS/S/M/Lサイズ), スマートコードホルダー
型式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン
色ブルー
質量(g)約12.5(コード含む)、約2.5(コード除く)
コード長さ(m)約1.2
プラグステレオミニプラグ(直径3.5mm、L型、24K金メッキ)
再生周波数帯域(Hz)6~24000
インピーダンス(Ω)14
ドライバーユニット(Φmm)直径9.0
最大入力(mW)200
音圧感度(dB/mW)93
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
スリムケーブル
取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。
対応規格
CTIA規格、OMTP規格どちらでも延長できます。※ただし異なる規格同士の接続には対応しません。※バランスの接続には対応しません。
動作保証
3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
3.5mm4極ステレオミニ専用
2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器及びケーブルにはご利用になれません。
プラグ形状:片側3.5mm4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニジャック
※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
オス/メス メス。サイズ 2.5 mm。実装タイプ PCBマウント。タイプ モノ。接続方向 ストレート。結線方法 はんだ。表面処理:コンタクト 銀。ハウジング材質 銅合金。コンタクト材質 銅合金。Switchcraftパネル取り付けプラグ ソケット. Switchcraftがお届けする各種ミニチュアパネル取り付けジャックプラグ ジャックソケットは、一般にヘッドホン用途に使用されます。これらのジャックは、頑丈でしっかりとした設計で、開発機器の最高水準の性能を引き出します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraftのパネル取り付けプラグ ソケットの種類: 850 はんだ付け対応で最適な電気接続を実現 851 誤脱落を防ぐ一体型ねじ付きカラーで、TR2Aパネルソケットと接続 TR2A オープン及びクローズドサーキット環境に配線可能 MDSL2A/MDSL2ARA 絶縁ボックス構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)真鍮/無電解ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
オス/メス = オス。サイズ = 2.5 mm。実装タイプ = ケーブルマウント。タイプ = モノ。接続方向 = ストレート。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = ニッケル。定格電流 = 125mA。ハウジング材質 = 銅合金。定格電圧 = 125 V ac。色 = 黒。コンタクト材質 = 銅合金。極数 = 2。2.5 mmマイクロプラグ. コネクタノーズは標準でニッケルめっきこれらのサブミニチュア電話プラグは、非常に小さく、頑丈で、開回路又は閉回路動作向けに配線可能で、TR24ジャックとかん合します。内部にキーが付いた絶縁物はすべてのパーツをインターロックし、ジャック先端スプリングは接続先プラグをしっかりと把持します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。
真鍮製は無電解ニッケルメッキ仕上げを施しています。
ステンレス製は、理化学機器、医療機器等に最適です。
形状プラグ
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-B(8ピン平型)オス
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約2.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
小型テレビなどのミニプラグ式アンテナ端子にアンテナケーブルを接続する時の、変換用中継プラグです。Φ3.5mmのミニプラグに対応。
同軸ケーブルを小型テレビのアンテナ端子に繋ぎます。F型コネクタ⇔3.5mmミニプラグ 。使用帯域:76~770MHz 。直径2.5mmミニタイプにはご使用になれません。
適合UHF、FM
ケーブル長(mm)約100
端子F型コネクター(ねじ式プラグ)、3.5mmミニプラグ
使用帯域76~770MHz
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
極数3
種類丸型
プラグ(mm)Φ3.5
コンタクト形状オス
スリムケーブル
取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。
片側L型プラグ
機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。
ご注意
異なる機器同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOMTP規格の機器を接続する等)
動作保証
3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
3.5mm4極ステレオミニ端子専用
2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器にはご利用になれません。
プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ
※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
ケーブル長(m)0.6
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:2.54mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:4.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:400mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。
ノズル長(mm)14
ノズル口径(Φmm)1×12穴
エアー取付口高圧専用プラグ
トラスコ品番391-3678
全長(mm)112
質量(g)112
使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60
最高使用圧力(MPa)2.5
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
色ブラック
質量(g)27
ケーブル長(m)0.914
コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス
ケーブル外径(Φmm)5.5
ケーブル長(cm)91.4
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)
USBタイプUSB2.0
プラグ内径(Φmm)(DC)2.1
変換タイプメス - オス
コネクタ1DCプラグ(タイプM)
コネクタ2USB Type-A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スリムケーブル
取り回しに便利なスリム延長ケーブルです。
片側L型プラグ
機器への接続に邪魔になりにくいL型プラグを片側に採用しています。
ご注意
異なる機器同士の接続には対応しません。(CTIA規格の機器とOMTP規格の機器を接続する等)
動作保証
3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
3.5mm4極ステレオミニ端子専用
2.5mmプラグ及び2.5mm端子、3極ステレオ・2極モノラル機器にはご利用になれません。
プラグ形状:片側3.5mmL型4極ステレオミニプラグ-片側3.5mm4極ステレオミニプラグ
※動作保証について:3.5mm4極ステレオミニ端子仕様の機器全てに動作保証するものでは御座いません。
ケーブル長(m)0.3
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ