ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT
使用温度範囲(℃)-55~+85
耐電圧AC1000V/1分間
列数1列型
コンタクトピッチ(mm)2.54
絶縁抵抗1000MΩ以上
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型
耐電圧AC1000Vrms
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型
適合基板厚:1.6mm
材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)
色インシュレータ:黒
耐電圧AC1000Vrms
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケット
絶縁抵抗(MΩ)1000
コンタクトピッチ(mm)2.54
仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき
スルーホールΦ0.9mm
コンタクト形状ソケット
実装方法はんだ付け(スルーホール)
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
寸法H(mm)2.54
定格電流(A)3
表面処理金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MIN
接触抵抗(mΩ)30MAX
材質(コンタクト)黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類角型
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
形状ストレート
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)3
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = KK 254併用可能製品 = KKコネクタボディ向き = ストレート長さ = 10.72mm幅 = 6.62mm深さ = 12.7mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2695ソケットハウジング、2695シリーズ(ロック付き). 2.54 mm (0.100インチ)ピッチのKK(R)ヘッダとかん合し、2759及び6459シリーズ端子とともに使用します。 適切な端子着座を保証し、ユーザーの疲労を軽減するため挿入工具の使用が必須です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプストレート
使用温度範囲(℃)-40to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプデージーチェーンタイプ
使用温度範囲(℃)-55to+105
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
結線方法圧接
RoHS指令(10物質対応)対応
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数4
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)10.36
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥419
税込¥461
当日出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。)
2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。
タイプストレート
使用温度範囲(℃)-55to+85
定格電流(A)1
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-20~85
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)22~28
耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
¥829
税込¥912
当日出荷
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)10以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
材質リン青銅
仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ
使用温度範囲(℃)-55~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)
接続形式垂直・平行
コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列
結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)
形状単品
適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。
極数2
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)5.28
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1
適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)2.65
高さ(mm)2.5
ピッチ(mm)2.54
奥行(mm)14
温度範囲(℃)-40~105
定格電流(A)3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)3
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
極数1
種類角型
コンタクト形状メス
形状ストレート
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
材質(コンタクト)リン青銅
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ
使用温度範囲(℃)-55to+105
定格電流(A)1
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)20
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
300mil DIP 8ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
アズワン品番67-0401-98
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
ピッチ(mm)2.54
材質(コンタクト)銅合金
オス・メスオス
コンタクトめっき金
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラ
仕様●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0000
アズワン品番65-7495-48
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
種類角型
コンタクト形状メス
仕様連結
形状ストレート
寸法H(mm)6
定格電流(A)1
表面処理Ni下地 金フラッシュ
絶縁抵抗(MΩ)5000MIN
接触抵抗(mΩ)20MAX
材質(コンタクト)黄銅
Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2923
アズワン品番65-7524-20
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様●極数:30●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2898
アズワン品番65-7495-97
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ