ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。
○分離給油可能
○M/J#230 P/J#30 組込済
※ノーマルエアクリーナー使用不可
※受注生産
RX50
全車種
RX80
全車種
代表車種KX100FEF
主な適合車種(カワサキ)KX100FEF
KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ1(91843) PE20(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#90スロージェット:#65(エアブリード付き)スロットルバルブ:#3.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45
タイプタイプ1(91843)PE20
外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45
バルブスロットルバルブ:#3.0
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1個
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
EIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ6(91847) PE28(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#125スロージェット:#40(エアブリード付き)スロットルバルブ:#2.0マニホールド側外径:Φ34.5エアフィルター側外径:Φ49
タイプタイプ6(91847)PE28
外径(Φ)マニホールド側:34.5、エアフィルター側:49
バルブスロットルバルブ:#2.0
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
用途キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの清掃作業に最適。
ノズル長(mm)47
ノズル口径(Φmm)1
質量(g)250
空気使用量(L/min)58
ノズル外径(Φmm)3
ノズルねじ径G1/8
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)47
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番805-0860
材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
空気取入口G3/8
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ2(91844) PE20(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#92スロージェット:#55(エアブリード付き)スロットルバルブ:#4.0マニホールド側外径:Φ30.5エアフィルター側外径:Φ45
タイプタイプ2(91844)PE20
外径(Φ)マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45
バルブスロットルバルブ:#4.0
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。
仕様■PE キャブ本体出荷時セッティングタイプ:タイプ7(91848) PE28(ケーブルアジャスターなしのトップキャップが標準)メインジェット:#125スロージェット:#40(エアブリード付き)スロットルバルブ:#3.0マニホールド側外径:Φ34.5エアフィルター側外径:Φ49
タイプタイプ7(91848)PE28
外径(Φ)マニホールド側:34.5、エアフィルター側:49
バルブスロットルバルブ:#3.0
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
関連キーワード