こんなお得な商品も!
セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
スムーズな水切り!新素材マイクロナイロンファイバーにより、従来のセームに比べ2倍(メーカー比)の力でボディ・ガラスに残った水滴を吸収します。スムーズな水切りをビッグサイズで実現し、RV車にも最適です。
材質マイクロナイロンファイバー
寸法(mm)480×450
危険物の類別非危険物
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。独自形状で表面にエンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減、スムーズな拭き取り作業が可能です。(メーカーフラット品比)
用途水滴の拭き取りに。車のボディー、窓ガラスの水滴の拭き取りに。
縦(mm)690
横(mm)430
サイズラージ
質量(g)200
材質PVAスポンジ
寸法(mm)690×430
芯材ポリエステル
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり
材質PVAスポンジ
芯材ポリエステル
危険物の類別非危険物
3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等
色ピンク・イエロー・ブルー
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ3色セット
危険物の類別非危険物
クロスを構成する超極細繊維は断面形状が三角形となっており、クロス内に無数の隙間を作り出して驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。
また超極細繊維はかきとり効果もあるので、軽い汚れなら落とすことができます。
危険物の類別非危険物
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
車の拭取り材の代表商品として長年ご愛用頂いている丈夫なスポンジクロスです。
水滴や汚れの拭取りに抜群の性能を発揮し、また塗装面への摩擦抵抗が極めて低いため、車に優しく、拭取り作業が楽に出来ます。
用途ボディ用、ガラス用、車内用に
材質PVAスポンジ
トラスコ品番385-3632
寸法(mm)約430×325
質量(g)273
危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。
厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
吸水力に優れたPVAスポンジ。
用途に応じて使い分けが可能です。
お好みのサイズにカットも可能。
吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。
用途車のボディーやガラス、車内等
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ単品
危険物の類別非危険物
100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。
汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。
用途洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に
材質羊革
危険物の類別非危険物
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
通常のマイクロファイバーより起毛部が太く密度が高くなっていているので細いものより水滴や油をよく吸収します。
製造時毛羽立てしないタイプのため、毛くずが出にくくなっています。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
色ブルー
寸法(mm)650×420
危険物の類別非危険物
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
セームクロス(PVAスポンジ)
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ビッグサイズでたっぷり吸水500ml。クロス表面の大きな気泡がボディへのくっつきを防ぐので、ラクに作業ができます。たっぷりの保水力でボディをやさしく拭き取ります。
用途洗車後の拭き取りに最適!ボンネットなど広い面を拭き取るのにおすすめの大判サイズ。
材質PVA
寸法(mm)約330×620×5
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質HDPE+ノンスリップPE
厚さ(μm)45
寸法(cm)42×53(1枚)
拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護
危険物の類別非危険物
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。
ゴム入り。
用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。
厚さ(mm)0.015
材質LDPE
種別乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。
特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。
ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に
適合用途タイヤ洗浄
厚さ(mm)19
全長(mm)320
種類柄付きタイプ
毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27
材質(毛)PP
ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません)
危険物の類別非危険物
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
不織布2層の簡易なマスクです。フィルター(メルトブローン素材)は入っておらず、3層プリーツマスクよりも薄手になります。
ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止など
種別簡易マスク
材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/丸ゴム
入数(枚)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
素材が3層のコーティング施工車専用の洗車スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
色ブラック+イエロー
質量(g)約34
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約220×115×75
危険物の類別非危険物
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄
材質本体:PE、ブラシ:PP
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:青
質量(g)135
種類柄付きタイプ
適合内径(Φmm)ホース内径15
毛丈(mm)50
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135
適合用途洗車
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
関連キーワード