2,375件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

長さ(m)15 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)ハリツケ端子 2SQ
RoHS
種類ハリツケ端子 シリーズ2SQ RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)2
1パック(20個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。 種類産業機械用ケーブル 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物 材質(導体)軟銅集合線 使用温度範囲(℃)-30~105(固定時) 耐電圧(V/min)AC3000 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60°傾斜 撚り合線心を円形により合わせ
1巻
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く 寸法(幅W×高さH)(mm)523×98 差込角(sq.)12.7[1/2]
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

品川電線HKIV 2.0SQ
RoHS
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃ 規格JIS 定格電圧(V)600 ケーブル長(m)200 芯数単芯 シールド 定格温度(℃)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)2
1本(200m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
全長(mm)245 ヘッド高さ(mm)43.8 差込角(sq.)12.7[1/2] ヘッド幅(mm)37.8 ギア数72
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷

1個
550 税込605
当日出荷

ギア数が少ない(=ギアの送り角が大きい)ラチェットでは全長が長くなるにつれハンドルの振り幅が大きくなります。 DEENのラチェットは72ギアを採用し、ギアの送り角を小さくしたことで、限られた作業スペースでの作業を可能にしました。 また、小さな送り角は、楽な姿勢で作業しやすくすることにも有効です。 プッシュリリース機能付きなのでソケットの着脱が容易にできます。
全長(mm)405 差込角(sq.)12.7[1/2] ギア数72
1本
10,900 税込11,990
当日出荷

差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)40 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,150 税込1,265
当日出荷

1個
550 税込605
当日出荷

1個
850 税込935
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。
セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m 差込角(sq.)12.7[1/2]
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
750 税込825
当日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷


収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
全長(mm)410/525/640 差込角(sq.)12.7[1/2]
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ラチェット、インパクト両方で使用出来るチェーン式エクステンションアダプターです。 狭くてインパクトレンチが入らない場所などに効果的です。 ギア構造により、ラチェットの出力回転数を1.6倍にしてくれます。
ヘッド高さ(mm)39 全長(mm)340 差込角(sq.)1/2
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. ドゥカティリヤホイールナット用6角ソケット
RoHS
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)28 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法l(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈な圧入式の1/2”SQへクスローブビットソケットセット。
セット内容1/2”SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T27・T30・T40x2個・T45・T50・T55・T60(54TX-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60) 質量(g)1197 ケース寸法(mm)227×131×57
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

寸法L(mm)44 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法H(mm)22 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)1/2SQ 材質クロームバナジウム鋼 定格絶縁電圧(V)1000
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
15,500 税込17,050
翌日出荷



1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
7,198 税込7,918
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)フレックスラチェット
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38 質量(g)980 送り角度(°)4.5 ギア数80
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

1個
1,200 税込1,320
翌日出荷