3,874件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【オーダー】ポリエステル化粧合板 白 2.5mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
表面(片面のみ)に白いポリエステル樹脂を塗布した光沢のある合板
用途店舗内装や家具などに使用される化粧合板になります。水に強いので、水回り(トイレ、洗面所、キッチンなど)に最適です。表面高度が2~3Hの為、家具にも適しております。 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 厚さ(mm)2.5 ホワイト 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
33 税込36
4日以内出荷

1枚
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット 底に敷くだけで強粘着です ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます 粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります
種別耐震マット
1セット(4枚)ほか
909 税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【オーダー】ファルカタ合板 2.5mm厚 ノーブランド カスタマイズ可
植林木を利用した合板。ラワン合板と比べ、軽くて柔らかい為、加工がし易い。表面は白く綺麗。柔らかいため、安易に画鋲などを指すことが出来る。
用途DIYで小物製作やタンス、机の引出しなどの重量を抑えたい部分に使用 材質ファルカタ合板 長さ(mm)1~1800 幅(mm)1~900 厚さ(mm)2.5 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
33 税込36
4日以内出荷

大同DMソリューションDC53スタープレート
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1606種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.12 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1.5 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.2 耐寒温度(℃)-55
1枚
81 税込89
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RoHS対応
材質スチロール 厚さ(mm)2.5 穴数1 取付け方法吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.18 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1枚
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ カスタマイズ可
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。素朴で柔らかなマーブル模様のビニル床シート。
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2.5 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,400 税込3,740
翌々日出荷

【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2.5mm厚 東リ カスタマイズ可
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとり艶のあるプレーンなビニル床シート。
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2.5 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,200 税込3,520
翌々日出荷

衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れている、軽量タイプの養生用プラスチックダンボールです。 紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 ナチュラル 幅(mm)1820 厚さ(mm)2.5 高さ(mm)910 材質ポリプロピレン 寸法(mm)約1820×910×2.5 ケース容量(L)83.5
1セット(20枚)
7,698 税込8,468
当日出荷

吸音メラミンフォーム「アコウスティセル」は軟質フォーム吸音材同様に切る、抜くと言った加工が非常にしやすい吸音フォームです。人体に影響する刺激臭や、空気中に待って体内への混入のもなく安心して使用できる製品です。軟質ウレタンフォームと異なり、加水分解をしません。切断細片等の飛散が無いので、目や咽喉への悪影響、肌への刺激等もなく快適に加工作業が可能です。また施工後の飛散等の心配もありません。難燃性もUL-94、V-0、HF-1に合格しています。高い耐熱性を有しており、常用温度150℃での使用に耐えられます(保証値では御座いません)。
用途屋内や機械内部の反響音防止対策。 仕様●25%圧縮硬さ:8.5kPA●熱伝導率(20mm/厚.23℃):0.035W/mk●難燃性(UL-94):V-0、HF-1合格 長さ(mm)1000 幅(mm)500 密度9.0kg/m3 引張強度(kPa)149 伸び0.24
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)アシレパッドAH
エコ商品
手研ぎ用・糊付製品用
用途アシレックスレモン、アシレックスピ-チで使用します。厚手で柔らかいので、平面部・曲面部の研磨に有効です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
1,998 税込2,198
当日出荷

KOVAX(コバックス)アシレパッドAU
エコ商品
手研ぎ用・糊付製品用
用途主にアシレックス レモンで使用します。EVA材質で硬く、プラサフ平面部の研磨に有効です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
1,998 税込2,198
3日以内出荷

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。
用途熱交換器、建材、食器、装飾品等 材質純チタン2種 厚さ(mm)1.5 切断方法シャーリング切断 成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部 サービス分類オーダー・加工
1枚
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性超強力 材質アクリルゴム、希土類磁性粉末 長さ(mm)100 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 吸着力190g/平方センチメートル 表面磁束密度(mT)120
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

WurthElektronikの表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が0.1Ωです。動作温度は-20→+90℃ですRoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(2000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:3mm●長さ:4mm●幅:2.5mm アズワン品番65-6963-11
1セット(2000個)
159,800 税込175,780
欠品中

1袋(5個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラ ローラー幅(mm)300 ローラー径(Φmm)42 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー耐荷重(kg/本)13
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトの新配送サービス「ネコポス」対応ボックスです。 ネコポスで配送できる最大サイズで、A4ぴったりで高さ25mmに対応しています。 便利な開封用ミシン目付き。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)309×226×26 内寸奥行(mm)307 内寸幅(mm)224 外寸法・幅(mm)226 外寸法・高さ(mm)26 メーカー商品コード2123000 外寸法・奥行(mm)309 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)307×224×22 内寸高さ(mm)22
1パック(10枚)
879 税込967
当日出荷

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質鋼材 表面処理三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1箱(2本)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5-3.5HDD/SSDコンバーター 最大7mm厚2.5x3 SDP08-E
エコ商品
・最大3基の7mm厚2.5ドライブ対応。・ブラック全塗装。・向上した切り出し設計でさらにインストールが容易。・ 異なる厚さのドライブに対応する長いネジ穴。・ 3.5ドライブベイに利用可能
材質1.0mm塗装スチール ブラック 容量2ないし3基の2.5ドライブ、厚さ合計は最大25mm 質量(g)実質量:145 備考3基の7mm 2.5ハードディスクドライブをインストールするには、中央のドライブコネクタを他の2基とは逆向きにした交互配置が必要となる可能性があります。 型番SST-SDP08B-E 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×146×25.4 設置場所3.5 内部ドライブベイ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

【オーダー】グランアート グロスマット強化紙化粧合板(厚2.5mm) コテラ商会 カスタマイズ可
一般化粧紙より、耐摩耗性、耐擦傷性、耐有機溶剤性に優れた化粧紙を採用した天然木調のグロスマット強化紙化粧合板です。 本物より本物らしさを目指し、資格はもちろん質感や触感にもこだわった化粧板です。 上質な室内空間を演出します。
用途主に建具・家具の表面材として使用していただいています 材質グロスマット強化紙化粧合板 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1200 厚さ(mm)2.5 色(柄)GRN-101(グランウォールナット)、GRN-102(グランウォールナット)、GRN-103(グランウォールナット)、GRN-201(グランオーク)、GRN-202(グランオーク)、GRN-203(グランオーク)、GRN-301(グランアッシュ)、GRN-401(グランチェリー)、GRN-501(グランチーク) 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工
1枚
29 税込32
5日以内出荷

RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。. PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。. 特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。. PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。. RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。. 必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。テープがはみ出ないようにしてください。. テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。. テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。. テープをしっかり押さえつけて平らにします。. オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。
仕様幅 = 7mm厚さ = 2.5mm長さ = 2m色 = 白動作温度 Min = -196℃動作温度 Max = +260℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2m)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)2.55 規格NTT端子結線準拠 コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2 ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Wurth Elektronik のコンタクトフィンガーは、さまざまなタイプとサイズを取り揃えています。基板のアースとハウジング間の接触に適用できますか低いですか2 つの基板のアースポイント間の HF 接続及び高周波での冷却ユニットのアース自動位置決めに最適です 耐腐食性 耐摩耗性 高温と機械的重量は、優れた接続特性に影響を与えません 信頼性の高いはんだ
仕様●材料:りん青銅●取付方法:はんだ●厚さ:2.5mm●長さ:3.6mm●幅:5.3mm アズワン品番65-7157-41
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

心地よい握りのサーモプラスチックラバーハンドルです。 2.5mm厚の丈夫なステンレス刃です。
用途身の回りの物に幅広く使えます(金属を除く) 全長(mm)205 刃長(mm)85 材質刃部:ステンレス、グリップ:PP樹脂+TPR 質量(g)80 刃厚(mm)2.5
1丁
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)縞板をレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。 ステンレス縞板は錆びにくく、滑り止めがついており 蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
切断公差外径(-0、+1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外付けSATA HDDケース:USB 3.2 Gen 1(5Gbps) 経由で2.5インチSATA SSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードドライブ)にアクセスが可能な2.5インチハードドライブ用外付けケース。ファイル転送、データ回復、またはバックアップなどに最適。優れた耐久性 & 携帯性:2.5インチ SATA SSD/HDDを保護する耐久性の高いブラックABS筐体。ドライブへのアクセスやセットアップに便利なツールレスデザイン。USBバスパワー駆動、外部アダプタ不要。HDDパッドと46cm USBケーブル付属。ドライブの互換性:2.5インチ SATA SSD(ソリッドステートドライブ)および高さ7mmまでのHDD(ハードドライブ)に対応。UASPでSATA 1.0/2.0/3.0に対応。電源/アクティビティLEDインジケータ搭載。ホスト互換性:あらゆるOSに対応し、ソフトウェアやドライバーのインストールは不要。USB 3.2 Gen 1(5 Gbps)に対応し、USB 3.0およびUSB 2.0との下位互換性あり。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB 3.0ポート搭載パソコンの活用。デスクトップ/ノートパソコンで使える高速小型の外付けストレージソリューションを構築。USB 2.0ドライブケースからより高速なUSB 3.0外付けソリューションへのアップグレード。USB対応コンピュータ各種にストレージスペースを追加。外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ。ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有。使用していないドライブを外付けストレージスペースとして利用
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

A4縦、横(ダブルクリップタイプ) 再生発泡PP製2.5mm厚 表紙が360°折り返せます。
1個
1,200 税込1,320
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

転送速度10GbpsのUSB新規格「USB3.1」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA SSDケースです
仕様製品内容・CSS25U31C-BK-7MM 本体・専用USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書/保証書※本製品にSSDは含まれておりません
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

●2.5mm厚。●幅370mm×高さ198mm。※取付は専用ステーでミラー取付部を使用。
主な適合車種アクシストリート(XC125E)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

関連キーワード