60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
799 税込879
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

YSSAA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~1500 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,143 税込2,357
16日以内出荷

1パック(3個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)


YSCA 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,115 税込4,527
16日以内出荷

1袋(10個)
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中空
1本
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1袋(10個)
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
1本
819 税込901
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)


使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポテンショメータ 30mm 2.5W ,巻線 RA30Y。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:20Ω●回転数:1●定格電力:2.5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-40
1個
特価
1,268 税込1,395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポテンショメータ 30mm 2.5W ,巻線 RA30Y。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:2.5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7162-96
1個
1,498 税込1,648
欠品中

狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能。様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。
材質(グリップ)スチール、PVC、PP セット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】 全長(mm)28 質量(g)110 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
829 税込912
当日出荷

セット内容マイナスビット(SL1.0mm、SL1.5mm、SL2.0mm、SL2.5mm、SL3.0mm、SL3.5mm、SL4mm)、プラスビット(PH000、PH00、PH0、PH1、PZ0、PZ1)、星型ビット(T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)、六角ビット(H0.7mm、H0.9mm、H1.3mm、H1.5mm、H2.0mm、H2.5mm、H3.0mm、H4.0mm)、ルーペ、フレキシブルシャフト、ドライバーハンドル、ストレートシャフト 種類ビット(種):30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ドライバー:16×16×123 商品構成セット品 アズワン品番64-0876-21
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(10個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


●ベアリングシャフト(グリップ回転式)●耐用重量:140kg以内●A型シャフトD647(長さ175cm/15kg)付●プレートカバーが付きます。(但し、2.5kgのプレートはカバー無し)●A型プレート(穴径Φ51mm)使用●プレート2枚組●Φ50シャフト
1セット
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリアミド成形のユニバーサル端子は、「G」レールと「トップハット」レールの両方に適合します。ねじ式導体はクローズドスクリュードライバシャフトで固定します。2.5→35mm2の導体を接続可能です。この製品は、グレー(相)、青(ニュートラル)、及び黄/緑(アース)の端子で構成されています。10極挿入(ジャンパ)ブリッジと、35mmレールエンドブラケットも用意されています。PhoenixContactのこのエンドクランプを使用すれば、キットをしっかりと固定できます。キャビネットが衝撃を受けた場合、モジュールやデバイスがスライドされないように、DINレールの端にスロットを付けることができます。また、サイドにマーキングできる大きな面積があるため、各DINレールにどのようなデバイスが取り付けられているかを一目で確認できます。このエンドクランプは、頑丈で耐久性に優れたPA製で、長いサービス寿命を確保できます。3つのねじ接続を備えているため、取り付けが簡単で、振動に対してもしっかりと固定されます。このエンドクランプは、商業施設から工場やラボまで、あらゆる場所での電気キャビネットで使用できます。ユニバーサルフットはNS35及びNS32DINレールにフィットし、汎用性を発揮。50.5(L)x9.5(W)x35.3mm(H)の寸法で、互換性のあるレールに正確にフィット。軽量(9.1g)でシステムの機械的ストレスを最小限に抑え
材質ポリアミド グレー 種類エンドストップ シリーズE/UK RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品DINレール 実装タイプDINレールマウント 危険区域認証ATEX
1袋(10個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

中速型・中粘度材料用。二重絶縁。パワフル860W。かくはん、練り合わせのスピードアップに
仕様●型番:APM1011●名称:本体(スクリュー、シャフト付)●電源:100V・860W●電流:9.3A●回転数:中速:1000rpm●コード長:2.5m●スクリュー径:180mm●サイズ:本体:86×855×138(H)mmシャフト径:Φ12mm●重量:2.5kg●材質:ボディ:樹脂シャフト:ステンレス●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-14 アズワン品番65-3892-56
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:APM1511●名称:本体(スクリューシャフト付)●スクリュー径:150mm●回転数:高速/1500rpm●電源:100V・860W●電流:9.3A●サイズ:855×86×138(H)mm●重量:2.5kg●コード長:2.5m●付属品:リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)●替カーボンブラシ:EA813RA-15●高速型・低粘度材料用●二重絶縁●パワフル860W●かくはん、練り合わせのスピードアップに アズワン品番65-3892-55
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番68-1851-29
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

●プレートカバーが付きます。(但し、2.5kgのプレートカバーが付いておりません)●A型プレート(穴径Φ51mm)使用●正式シャフトD655(長さ210cm/20kg)付●ベアリングシャフト(グリップ回転式)●耐用重量:180kg以内●Φ50シャフト
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ポテンショメータ30mm2.5W,巻線RA30Y。1軸単連形はんだラグ端子本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:50Ω●回転数:1●定格電力:2.5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7163-41
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ポテンショメータ 30mm 2.5W ,巻線 RA30Y。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10Ω●回転数:1●定格電力:2.5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10% アズワン品番65-7169-68
1個
1,498 税込1,648
欠品中