カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,485)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,700)
  • 制御機器(1,698)
  • 農業機械(1,481)
  • 機構部品(1,057)
  • 電気材料(743)
  • 切削工具(372)
  • バイク部品(357)
  • メカニカル部品(309)
  • 物流用品(181)
  • 測定用品(145)
  • 油圧機器・油圧ホース(137)
  • バイク純正部品(111)
  • 自動車純正部品(105)
  • 配管・水廻り設備部材(96)
  • 科学研究・開発用品(87)
  • 電動工具(83)
  • 作業工具(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(73)
  • 店舗什器・備品(72)
  • トラック純正部品(63)
  • 自動車補修部品(53)
  • トラック用品・パーツ(50)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(43)
  • タイヤ・足回り(39)
  • カー用品(37)
  • バッテリー・電装(35)
  • 自転車部品(29)
  • 照明(28)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 空調・電設資材(25)
  • 厨房用品(21)
  • 研磨材(21)
  • 家電(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 安全用品(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 保管用品(11)
  • 塗料(11)
  • 溶接用品(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 建築金物(8)
  • 縫製用品(8)
  • テープ(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空圧工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 介護用品(6)
  • 作業服(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 梱包用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「20 1.25」の検索結果

12,080件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニッツS Panaracer(パナレーサー)ミニッツSPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
小径車用スリックタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)小径車用スリックタイヤSHINKO(シンコータイヤ)(82件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
シティータイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)シティータイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(59件のレビュー)
819税込901特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)スポーツタイヤ用チューブPanaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から4日以内出荷
R-AIR Panaracer(パナレーサー)R-AIRPanaracer(パナレーサー)(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽さと耐久性のベストバランスを実現させたレ-シングチュ-ブ。 メーカー製の従来チュ-ブと比較し、2.1倍もの伸縮性を持ち、高い振動吸収性と路面追従性によりライディングストレスを緩和。
PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ)Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
ミニッツタフPT Panaracer(パナレーサー)ミニッツタフPTPanaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ミニッツタフから耐パンク性能を向上させたリニューアルモデル。 「ミニッツタフPT」には、耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「RACE typeD」と同じ「PTベルト」と「3Dケーシング」のテクノロジーを採用。 貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。 また、トレッドには耐摩耗性能に優れた「マイルクランチャーコンパウンド」を採用。
寸法20×1.25仕様Mile Cruncher幅(mm)32質量(g)230パターンマイクロファイルケーシング3Dビード径406推奨内圧(kPa)455~700ビードスチール
CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー)CLOSER(クローザー)プラスPanaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/OPanaracer(パナレーサー)(63件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
C2タイヤ1本巻 Panaracer(パナレーサー)C2タイヤ1本巻Panaracer(パナレーサー)(142件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質(ビード)スチールタイプW/O推奨内圧(kPa)300
自転車用チューブ DURO(デューロ)自転車用チューブDURO(デューロ)(3件のレビュー)
759税込835
1本
4日以内出荷
スタンダードチューブ
自転車用プレミアムチューブ IRC自転車用プレミアムチューブIRC(73件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から5日以内出荷
・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(833件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
給水管 カクダイ給水管カクダイ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
止水栓用給水管です。
材質
HEチューブ IRCHEチューブIRC(42件のレビュー)
649税込714特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
チューブ ミリオン(共和)チューブミリオン(共和)(206件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ブラック
ミニッツ・ライト Panaracer(パナレーサー)ミニッツ・ライトPanaracer(パナレーサー)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。 新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。
材質(ビード)アラミド
小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)小径車用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
セット内容タイヤ1本ブラック
スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ)スタンダードチューブSHINKO(シンコータイヤ)(47件のレビュー)
669税込736
1本ほか
8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
1.25コード20M ELPA1.25コード20MELPA
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル全長(m)20
タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー)タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープンPanaracer(パナレーサー)
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデルロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
用途サイズ:H/E 20×1.25ETRTO:32-406黒トレッド/ スキン重量・・・170g推奨内圧(kPa):455-700黒/AXオープンサイズ20×1.25
電線対基板用コネクタ  PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021日本モレックス(molex)(8件のレビュー)
75税込83
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079種別圧着ハウジング形状メス形状ナチュラル(ナイロン オフホワイト)ピッチ(mm)1.25規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1(最大)材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート(PBT)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)3.95×3.20縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ライトアングルパネルマウント不可コンタクト挿入力4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.5
絶縁Y端子 1.25-3 ELPA絶縁Y端子 1.25-3ELPA(1件のレビュー)
190税込209
1個
欠品中
V1.25-B3A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状先開形
絶縁丸端子 1.25-4 ELPA絶縁丸端子 1.25-4ELPA
190税込209
1個
当日出荷
RAV1.25-4
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状丸形レッド寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
1.25Y-4S [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ1.25Y-4S [Y形]裸圧着端子(20個)エスコ
605税込666
1パック(20個)
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65アズワン品番64-2220-66入数20
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(63件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-20DS-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-20DS-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
289税込318
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)16.65幅(mm)5.2ピッチ(mm)1.25極数20シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
絶縁丸端子 1.25-5 ELPA絶縁丸端子 1.25-5ELPA
208税込229
1袋(10個)
当日出荷
RAV1.25-5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状丸形
絶縁Y端子 1.25-5 ELPA絶縁Y端子 1.25-5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
V1.25-5A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状先開形
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位大阪魂(60件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(16件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
MONOLITH T1/06 12X1.25 KYO-EIMONOLITH T1/06 12X1.25KYO-EI(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(20個)
当日出荷から6日以内出荷
商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)基板用コネクタ 1.25mmピッチ ストレートタイプ 53047日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダーナチュラル(Nylon Off White)ピッチ(mm)1.25定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)ピンサイズBlade
絶縁Y型端子 YF-1.25-4 オーム電機絶縁Y型端子 YF-1.25-4オーム電機
148税込163
1袋(7個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 日本モレックス(molex)電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
79税込87
1袋(10個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
材質ポリエステル、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC250V/1分間定格電流(A)最大:1絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下
タイヤ 20×1.25 KENDA ブラック KENDAタイヤ 20×1.25 KENDA ブラックKENDA
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
バラ タイヤのみ
ブラックサイズ20×1.25アズワン品番64-9563-43
ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ) タイカツピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)タイカツ
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付電線仕様-種別VCTコンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
チューブ 20×1.25/1.50KENDA 英式 KENDAチューブ 20×1.25/1.50KENDA 英式KENDA
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
英式 KENDAチューブ
サイズ20×1.25/1.50バルブ形式アズワン品番64-9560-57
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)大阪魂(84件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
...