92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ
1本
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度ブチルゴムを使用するとともに肉厚加工も施した、耐パンク性能強化チューブ。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スタンダードペア巻きセット
サイズ20×1.75HE 適合サイズ20×1.75HE タイプHE ETRTO規格47-406 セット内容タイヤ2本、チューブ2本、フラップ2本
1ペア
3,798 税込4,178
4日以内出荷

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

共和(輪ゴム・ゴムバンド)チューブ 20×1.75 英 バラ
英式
サイズ20×1.75 バルブ形式 アズワン品番64-9559-32
1個
799 税込879
7日以内出荷

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
659 税込725
5日以内出荷

タイヤ・チューブ・リムテープ付
用途サイズ:20×1.75mm。重量: 1370g。タ・チ リムテープ付き。海外製 黒/黒 サイズ20×1.75
1ペア
4,598 税込5,058
9日以内出荷

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ20×1.50/1.75 タイプH/E 形式対応リム:H/E バルブ形式英式
1本
699 税込769
8日以内出荷

ミリオン(共和)CTB用タイヤ
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。 オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
サイズ24×1.75H/E ETRTO規格47-507 タイプHE セット内容タイヤ1本 ブラック 寸法24×1.75HE
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
4,501 税込4,951
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。
用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。 肉厚(mm)1.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。 材質難燃性ポリプロピレン(PP) 特性軽量、耐衝撃性
1箱
6,298 税込6,928
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙
用途エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.) トラスコ品番383-6737 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 全長(m)100 使用圧力(MPa)1.1 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1.1 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)50 外径(mm)10 内径(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
翌々日出荷


走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚プレミアムチューブ。
用途電動アシスト車や小径車におすすめ 。ノーマルチューブ。 肉厚(mm)1.2
1本
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AirTACPUチューブ
エコ商品
RoHS対応 高弾性:狭い空間での配管が可能 可塑性向上 耐摩耗性向上:摩耗環境に適用 低気体浸透性:漏れと汚染の問題を減少 低圧縮性、抗溶解性向上 広抵抗性:化学物、水、燃料、油と細菌に一定の抵抗力がある。
材質(チューブ)PU 特性高弾性、可塑性、耐摩耗、低気体浸透性、低圧縮性、抗溶解性、広抵抗性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)チューブ
自転車用スタンダードチューブ。
仕様バラ ブラック バルブ形式英式
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。
用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。 ブラック
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panaracer(パナレーサー)Paチューブ
自転車用スタンダードチューブ。
ブラック
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

センターリブ調パターンで乗り心地が向上。 ブロック高と有効設置面積を増加させ耐摩耗&安定性がアップ。
ビードスチール 空気圧(kPa[psi])300[45]
1組(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

千代田通商スリットスパイラルチューブ
エコ商品
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体圧縮空気、真空 RoHS指令(10物質対応)対応 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,648 税込4,013
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードチューブに比べ、肉厚が25%アップ(メーカー比)したパンクに強いチューブです!
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。
使用流体空気 材質PVC レッド 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様【接続継手】ボタン式カップリング セット内容ボタン式カップリング 使用温度範囲-20~60 許容曲げ半径(mm)150
1本
6,053 税込6,658
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1袋(1個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)