1本
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
色黒
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
セット内容タイヤ1本
色ブラック
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
色ブラック
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
材質(ビード)スチール
色黒
タイプW/O
推奨内圧(kPa)300
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。
パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
仕様●静電容量:320μF●電圧:1.35kV dc●シリーズ:5191
アズワン品番65-7174-22
1個
¥95,980
税込¥105,578
欠品中
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
代表車種KX250ZGF
主な適合純正品番92055-0729
主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 22 μH●最大直流電流: 1.35A●パッケージ/ケース: SMD●長さ: 3.55mm●奥行き: 7.3mm●シールド: あり●許容差: 20%●シリーズ: 4500●インダクタ構造: シールド付き●Murata SMT シールドインダクタは、 22 uH 、定格電流は 1.35 A です。初期インダクタンス値が 30 % 低下すると、定格電流( I sat )が指定されます。定格電流(アイテム)は、インダクタの温度が DC カールによって 40 ° C 上昇したときに指定しますSMT シールド付き 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下 高温安定性
1セット(10個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
1個
¥174
税込¥191
7日以内出荷
冷却モジュールを完全に保護するシンプルな設計
高熱伝導接着剤を使用
インテルおよびAMDのマザーボードをサポート
厳選された高品質IC
XMP2.0サポート
極めて低い動作電圧による省エネ
色グレー
モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM
周波数(MHz)3200
レイテンシーCL16-20-20-40
容量32GB×2
データ転送帯域幅:25600MB/s(PC4 25600)
電圧(V)テスト電圧:1.35
材質ヒートシンク:アルミニウム製
高さH×長さL×幅W(mm)32×140×7
保証期間永久保証
規格DDR4
1個
¥41,980
税込¥46,178
13日以内出荷
冷却モジュールを完全に保護するシンプルな設計
高熱伝導接着剤を使用
インテルおよびAMDのマザーボードをサポート
厳選された高品質IC
XMP2.0サポート
極めて低い動作電圧による省エネ
色グレー
モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM
周波数(MHz)3200
レイテンシーCL16-20-20-40
容量16GB×2
データ転送帯域幅:25600MB/s(PC4 25600)
電圧(V)テスト電圧:1.35
材質ヒートシンク:アルミニウム製
高さH×長さL×幅W(mm)32×140×7
保証期間永久保証
規格DDR4
1個
¥20,980
税込¥23,078
13日以内出荷
冷却モジュールを完全に保護するシンプルな設計
高熱伝導接着剤を使用
インテルおよびAMDのマザーボードをサポート
厳選された高品質IC
XMP2.0サポート
極めて低い動作電圧による省エネ
色グレー
モジュールタイプDDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM
周波数(MHz)3200
レイテンシーCL16-20-20-40
容量8GB×2
データ転送帯域幅:25600MB/s(PC4 25600)
電圧(V)テスト電圧:1.35
材質ヒートシンク:アルミニウム製
高さH×長さL×幅W(mm)32×140×7
保証期間永久保証
規格DDR4
1個
¥11,980
税込¥13,178
13日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
MurataSMTシールドインダクタは、22uH、定格電流は1.35Aです。初期インダクタンス値が30%低下すると、定格電流(Isat)が指定されます。定格電流(アイテム)は、インダクタの温度がDCカールによって40℃上昇したときに指定しますSMTシールド付き高品質で低いDC抵抗を備えています。低電圧降下高温安定性
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.35A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:3.55mm●奥行き:7.3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:4500●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7018-52
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●静電容量:320μF●電圧:1.35kV dc●シリーズ:5191
アズワン品番65-7174-39
1箱(4個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。低電圧1.35Vのメモリ
仕様チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28
規格DDR3 SDRAM
保証期間永久保証
ピン数(ピン)204
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリーインターフェイスSO-DIMM
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。低電圧1.35Vのメモリ
仕様チップメーカー:Panram、Clock1600MHz、メモリタイミング (CL-RCD-RP-RAS):11-11-11-28
規格DDR3 SDRAM
電圧(V)1.35
枚数2
保証期間永久保証
ピン数(ピン)204
メモリーモジュール規格PC3-12800
メモリーインターフェイスSO-DIMM
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5
歯ピッチ(mm)5
材質(ベルト)ポリウレタン
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)19
コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE
接点部シングルリップ
材質ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)ゴム
国内製造の日本製メモリー。
メジャーブランドDRAM搭載。
RoHS指令準拠。
高品質、高互換性メモリー。
安心の5年保証。
※RoHSは2023年8月時点の情報です。
仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:4GB●規格 DDR3L-1600/PC3L-12800 240-pin DIMM●バッファー Unbuffered●動作電圧 1.35V●エラー訂正 NON-ECC●SPD 対応●DRAM構成 4Gbit (512M x 8bit) x 8pcs●RANK 1●外形寸法 幅:133.35 mm x 高さ:30.00 mm●コード番号:CT500C7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7510-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ