13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 メッキクロームメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)鋼鉄 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2 仕様空気簡易集合配管 トラスコ品番113-3918 材質鋼鉄 サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)272 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
用途溝入れ加工用。
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V●パッケージタイプ:SM●最小DC電流ゲイン:200 (NPN) V, 35 (PNP)●トランジスタ構成:フルブリッジ 高さ(mm)1.6 ピン数(ピン)8 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数4 最大パワー消費(W)2 最大エミッタ-ベース間電圧(V)5 最大コレクタ-ベース間電圧(V)20 最大DCコレクタ電流(A)2.5 トランジスタタイプNPN + PNP 最大動作周波数(MHz)140
1袋(2個)
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度センサーを固定する金具です。
質量(g)4 寸法7×20 対応SE-TBTA132/SE-TBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA130/SE-SBTA130-10W PP-BA/SE-SBTA131/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-350-MDSプリンター装備/OPL-450-5/OPL-300-5/OPL-300-10/OPL-450-10(200V)/OPL-200-10/OPL-600-5/OPL-600-10(200V)/OPL-300-20/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-200-20/OPL-300-10U/OPL-300-5U/OPL-600-10U(200V)/OPL-600-5U/OPL-350-MD NP/SM-SHTA 210-10 AC/SM-THTA 210-10 AC/SM-THTA210-10/SM-SHTA 210-10/SM-THTA 210-10W AC/SM-SHTA 410-5 AC/SM-SHTA 310-5 AC/SM-SHTA 210-10W AC/SM-THTA210-10W/SM-SHTA 410-5/SM-SHTA 310-5/SM-SHTA 210-10W/SE-SBTA133-10W EL/OPL-451-MD/MDi-450/MDi-350/SE-VBTA133-10W PP-BA2/SE-VBTA133/SE-SBTA133/SE-SBTA132-20W PP-BA2/SE-SBTA132-20W/SE-TBTA133-10W PP-BA2/SE-TBTA133-10W/SE-VBTA132-10W PP-BA2/SE-VBTA132-10W PP-BA/SE-VBTA132/SE-SBTA133-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA2/SE-SBTA132-10W PP-BA/SE-SBTA132/SE-SBTA131-10W PP-BA アズワン品番67-8105-30 構成部品金属部品
1セット
1,488 税込1,637
31日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
36日以内出荷

関連キーワード