カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,040)
  • 自動車純正部品(752)
  • 制御機器(270)
  • メカニカル部品(114)
  • バイク純正部品(84)
  • 機構部品(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 保管用品(52)
  • 自動車補修部品(51)
  • バイク部品(47)
  • 農業機械(43)
  • 安全標識(37)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 事務用品(30)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 安全用品(23)
  • 介護用品(23)
  • 物流用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 電気材料(20)
  • 建築金物(20)
  • 医療(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • オフィス家具(16)
  • 作業服(15)
  • カー用品(14)
  • 作業工具(14)
  • 家電(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 安全保護具(6)
  • 縫製用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 自転車部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「201b」の検索結果

関連キーワード
4,130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MMC201B アライドテレシス

    MMC201B

    アライドテレシス
    ¥179,400税込¥197,340
    1個
    当日出荷
    本製品は、100BASE-ツイストペアケーブルと光ファーストイーサネットを変換するメディアコンバーターです。1心のシングルモード光ファイバーケーブルを通じて、MMC201A/201Bを対向にして使用することで最大15kmまで延長することができます。
    仕様送信光レベル:-14.0~-8.0dBm、受信光レベル:-30.0~-8.0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(SCコネクタ)適合規格EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1530(送信)、1310(受信)保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(100BASE-TX)、SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離15km許容損失(dB)16
  • T Series(TLM0201B) SMC

    T Series(TLM0201B)

    SMC
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    4日以内出荷
    材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)1最高使用圧力(MPa)2.3(20℃)外径(Φmm)2使用流体薬液・脱イオン水(純水)
  • 偏光サングラス老眼鏡 ZSB-201B ブラウン偏光 クリアー光学

    偏光サングラス老眼鏡 ZSB-201B ブラウン偏光

    クリアー光学
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。 UVカット。ソフトケース付
    仕様ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプルレンズ老眼付きポリカ偏光ブラウン材質(フレーム)プラ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00015000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • (F201B)FACE-FR BUMPER ニッサン

    (F201B)FACE-FR BUMPER

    ニッサン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
  • 自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 38 松永製作所

    自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 38

    松永製作所
    ¥45,980税込¥45,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
    サイズ38
  • 自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 38 松永製作所

    自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 38

    松永製作所
    ¥45,980税込¥45,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
    サイズ38
  • 自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 42 松永製作所

    自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 42

    松永製作所
    ¥49,980税込¥49,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
    サイズ42
  • 自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 40 松永製作所

    自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-2 40

    松永製作所
    ¥49,980税込¥49,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
    サイズ40
  • 自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 42 松永製作所

    自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 42

    松永製作所
    ¥49,980税込¥49,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
    サイズ42
  • 自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 40 松永製作所

    自走タイプ(ブレーキ付) AR-201B S-1 40

    松永製作所
    ¥49,980税込¥49,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート6.カバー付鉄タックルブレーキ 基本タイプ 背折りたたみタイプ(自走) キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:430mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
    サイズ40
  • AV201B PTFEバルブ 岩下エンジニアリング

    AV201B PTFEバルブ

    岩下エンジニアリング
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    高いシール性を保つ電磁作動式低粘度専用のダイヤフラムバルブです。小型軽量のため自動機への組込みに適しています。
  • VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201B) SMC

    VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201B)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール
  • YH-201B-R ワカサギ電動リールセット Hapyson(ハピソン)

    YH-201B-R ワカサギ電動リールセット

    Hapyson(ハピソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!。あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪。繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ。軽い仕掛けもスムーズに落下!。2段階の巻き上げスピードコントロール付き。ブラック・ホワイト・レッドの3色展開
    付属品尻手ロープ仕様●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g色レッド質量(g)約105(電池含)規格扁平竿:SSS全長(cm)扁平竿:約28使用電池乾電池単4形×2本(別売)電池寿命実使用時間約15時間サイズ(mm)42×150×36糸巻量1号50m(PE)対応ロッドΦ5
  • YH-201B-W ワカサギ電動リールセット Hapyson(ハピソン)

    YH-201B-W ワカサギ電動リールセット

    Hapyson(ハピソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!。あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪。繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ。軽い仕掛けもスムーズに落下!。2段階の巻き上げスピードコントロール付き。ブラック・ホワイト・レッドの3色展開
    付属品尻手ロープ仕様●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g色ホワイト質量(g)約105(電池含)規格扁平竿:SSS全長(cm)扁平竿:約28使用電池乾電池単4形×2本(別売)電池寿命実使用時間約15時間サイズ(mm)42×150×36糸巻量1号50m(PE)対応ロッドΦ5
  • YH-201B-K ワカサギ電動リールセット Hapyson(ハピソン)

    YH-201B-K ワカサギ電動リールセット

    Hapyson(ハピソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    ワカサギ釣りを始める方におすすめの電動リール入門セットです!。あとは電池・仕掛けとオモリだけ!ワカサギ釣りセット♪。繊細な"アタリ"が分かる扁平タイプ。軽い仕掛けもスムーズに落下!。2段階の巻き上げスピードコントロール付き。ブラック・ホワイト・レッドの3色展開
    付属品尻手ロープ仕様●PEライン(X-BRAID製)(m):0.3号、30●負荷:扁平竿:(錘負荷)1~7g色ブラック質量(g)約105(電池含)規格扁平竿:SSS全長(cm)扁平竿:約28使用電池乾電池単4形×2本(別売)電池寿命実使用時間約15時間サイズ(mm)42×150×36糸巻量1号50m(PE)対応ロッドΦ5
  • DCギヤードモータ TG-201B-EUタイプ ツカサ電工

    DCギヤードモータ TG-201B-EUタイプ

    ツカサ電工
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ製スタンダード車椅子 抗菌シート仕様 AR-201Bシリーズ 松永製作所 (車椅子)

    アルミ製スタンダード車椅子 抗菌シート仕様 AR-201Bシリーズ

    松永製作所 (車椅子)
    ¥119,800税込¥119,800非課税商品
    1台
    15日以内出荷
    現場の要望でできたウイルス・感染症対策車椅子。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備した車椅子。シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、。制菌加工(赤ラベル)、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。※抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスタ-(R)」を使用しています。
    仕様制菌・抗菌・防カビ加工(シート)、自走型、ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様、背折れ式、ドラム式制動用ブレーキ長さ(mm)フット:360~全長(mm)1015質量(kg)15.8高さ(mm)アームサポート:250、バッグサポート:420、後座:400全幅(mm)670全高(mm)900シートサイズ(mm)(幅)400×(奥行)400アズワン品番64-8891-01前座高(mm)430
  • VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC201B) SMC

    VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC201B)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    20日以内出荷
    型式VNC2材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa
  • 圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA201B SMC

    圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA201B

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(10A) 3/8作動方式パイロット式ねじの種類(F) Gブラケット(B) ブラケット付弁形式(1) N.C.
  • キャンパスノート コクヨ
    ピンク
    ブルー

    キャンパスノート

    コクヨ(71件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1冊
    当日出荷
    特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。 タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。 タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
    製本無線とじ
  • 収縮チューブ モノタロウ
    ブラック
    クリア

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1パック(1m)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA201B) SMC

    VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA201B)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    20日以内出荷
    型式VNA2ポート数2ポート材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(133件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    ¥38税込¥42
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 酸化銀電池 マクセル

    酸化銀電池

    マクセル(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
  • セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(21件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • ショートバー(端子台用) パトライト(PATLITE)

    ショートバー(端子台用)

    パトライト(PATLITE)(18件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    当日出荷から42日以内出荷
    コモン配線に便利な渡り金具です。
  • クリップボード オープン工業
    ブラック
    ブルー
    グリーン
    レッド
    ブラウン

    クリップボード

    オープン工業(8件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1枚
    当日出荷
    地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
    材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
  • マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCO
    ホワイト
    ブラック

    マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • 下方圧え型トグルクランプ モノタロウ

    下方圧え型トグルクランプ

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1個
    当日出荷
    下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
    用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • DC ギヤドモータ   TG- 201 B-FU タイプ ツカサ電工

    DC ギヤドモータ TG- 201 B-FU タイプ

    ツカサ電工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイログ アサダ

    ナイログ

    アサダ(68件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
    用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(9件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥26,300税込¥28,930
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR30シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥868~税込¥955~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • スポットクーラー ブラック アイリスオーヤマ

    スポットクーラー ブラック

    アイリスオーヤマ
    ¥84,900税込¥93,390
    1台
    翌日出荷
    【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
    用途工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
  • スイッチ単体 ParkerTAIYO

    スイッチ単体

    ParkerTAIYO
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
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
"201b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷