カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 建築金物(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2041s」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリル極薄手袋(粉なし) グローブマニア(川西工業)

    ニトリル極薄手袋(粉なし)

    グローブマニア(川西工業)(64件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    当日出荷
    突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)
    用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。全長(cm)24(±1)材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.1規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油入数(枚)100
  • J型スペアブラシ TRUSCO

    J型スペアブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(10本)
    当日出荷
    チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
    用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。ヘッド形状J型用全長×幅W(mm)80×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属面材質(ハンドル)スチール
  • パーマネントマーカー ピカマーカー

    パーマネントマーカー

    ピカマーカー
    299税込329
    1本
    当日出荷
    ほとんどの表面に永久的なマーキングが可能で、約5秒後に防水加工され、にじみにくいです。アルコールベースのパーマネントインクでキシレン・トルエンを含まないため、安全に使用いただけます。
    文字サイズ中字ペン先径(Φmm)1~4
  • トランスファーピペット 4.7ml 個装 204-1Sシリーズ Thermo Fisher Scientific

    トランスファーピペット 4.7ml 個装 204-1Sシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    99,980税込109,978
    1セット(8個×400本)
    4日以内出荷
    ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
    仕様●3200本(8×400pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.1cm●胴径:6.1mm●全容量(ピペットの堆積量):8.6ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):4.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):21回アズワン品番65-3759-90
  • Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA SOURIAU

    Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA

    SOURIAU
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 OCES2

    DIJET(ダイジェット工業)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃数2材質超微粒子
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なし オーティス

    ZAM(ザム) 一八くん 座付正面打 勾配なし

    オーティス
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    適合サイズ桶:105
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50S種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kAフレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
  • ステンレス W-30 正面打 勾配なし オーティス

    ステンレス W-30 正面打 勾配なし

    オーティス
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    適合サイズ桶:105
  • フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

    フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK

    MOTO MASTER(モト マスター)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50S型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50S型

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-50S種類漏電ブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 10kA入数1台引外し方式電磁式
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.4/114.4/114.4 (100V/200V/242V)光束(Lm)4750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷から93日以内出荷
    定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • Amphenol 41極 ストレインリリーフ AMPHENOL

    Amphenol 41極 ストレインリリーフ

    AMPHENOL
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    極数41RoHS指令(10物質対応)対応併用機器62 GBシリーズ
  • 面取りカッター キレメン MTMB THECUT

    面取りカッター キレメン MTMB

    THECUT(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
    用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    319,800税込351,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.2仕上:グレイ(マンセルN7)パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極

    AMPHENOL
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
    仕様●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5313アズワン品番65-7551-84
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 41極

    AMPHENOL
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、41 コンタクト、シェルサイズ 20、760 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
    仕様●極数:41●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4323アズワン品番65-7543-50
  • ルコック 兼用テーパードパンツ UZL2041-5(ネイビー) S 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 兼用テーパードパンツ UZL2041-5(ネイビー) S

    明石スクールユニフォームカンパニー
    7,798税込8,578
    1枚
    8日以内出荷
    男女兼用のスタイリッシュなテーパードパンツ。動きやすく、着こなしはきちんと。ケアワークの現場で役立つ工夫が随所に。ベーシックな中にトレンド感を香らせて。ベーシックアイテムだからこそ微妙なシルエットにこだわりたい。働く人の気持ちをあげるデザインを。
  • ルコック 兼用テーパードパンツ UZL2041-7(ベージュ) S 明石スクールユニフォームカンパニー

    ルコック 兼用テーパードパンツ UZL2041-7(ベージュ) S

    明石スクールユニフォームカンパニー
    7,798税込8,578
    1枚
    8日以内出荷
    男女兼用のスタイリッシュなテーパードパンツ。動きやすく、着こなしはきちんと。ケアワークの現場で役立つ工夫が随所に。ベーシックな中にトレンド感を香らせて。ベーシックアイテムだからこそ微妙なシルエットにこだわりたい。働く人の気持ちをあげるデザインを。
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式直取付
  • レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック 普通粉じん防爆形LED照明器具 2灯用 【受注生産品】

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1セット
    30日以内出荷から31日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率97%)種別産業用特殊照明機器グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)43.0/41.5/41.5 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト検定規格【厚生労働省型式検定】合格品平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス(フロスト)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造DP13光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2/90.3/90.3 (100V/200V/242V)光束(Lm)3750使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ パイプ吊形 岩崎電気

    レディオックEXヴォーノ 非常灯タイプ パイプ吊形

    岩崎電気
    289,800税込318,780
    1セット
    30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)15.9仕上:灯具/白色(マンセルN9.5)、その他/グレイ(マンセルN7)パイプ吊形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)38.7定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部(灯具)=Ex ec IIC T6 Gc 常用灯部(電源)=Ex db IIC T6 Gb 非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)160.2光源寿命60000時間(光束維持率90%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)光束(Lm)器具:6200、非常時:1080使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LEDグリーン購入法適合器具相当Hf32W 2灯用(高出力形)電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックフラッドネオ 20クラス 【受注生産品】

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    31日以内出荷
    口出線の接続は、注意事項に従ってください。「超広角タイプ」とそれ以外の配光角タイプ(「広角タイプ」「中角タイプ」「狭角タイプ」)では、同じ相関色温度でも、光色(光の色味)に若干の違いがあります。組合せて使用する場合はご注意ください。
    仕様耐塩仕様付属品落下防止ワイヤ付質量(kg)2取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応保護等級IP65材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外・屋内用クラス20クラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    保護構造IP65
  • Φ28 クリフォームプラコン用受け金具 矢崎化工

    Φ28 クリフォームプラコン用受け金具

    矢崎化工
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クリフォームプラコン(PK・PCシリーズ)に使用できます。ニッケルクロム・メッキ処理されており、錆びづらく、導電対応商品となっています。
    用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応表面処理ニッケルメッキ
  • クラッチカバー(ヒノ) EXEDY

    クラッチカバー(ヒノ)

    EXEDY
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • MIWA LP2040-8 51×33~41 SV MIWA

    MIWA LP2040-8 51×33~41 SV

    MIWA
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    非常開装置付表示装置/サムターン 20型ハンドル
    適合扉厚(mm)33~41グリーン購入法適合
  • MIWA LP2040-8 38×33~41 SV MIWA

    MIWA LP2040-8 38×33~41 SV

    MIWA
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    非常開装置付表示装置/サムターン 20型ハンドル
    適合扉厚(mm)33~41施錠方法サムターングリーン購入法適合
  • MIWA LP2040-8 64×33~41 SV MIWA

    MIWA LP2040-8 64×33~41 SV

    MIWA
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    非常開装置付表示装置/サムターン 20型ハンドル
    グリーン購入法適合
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041S2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-041S2)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S4)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S3)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S2) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-041S2)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • (S8592)RELAY ASSY 日野自動車

    (S8592)RELAY ASSY

    日野自動車
    25,187税込27,706
    1個
    10日以内出荷
  • (S4741)SHOE ASSY 日野自動車

    (S4741)SHOE ASSY

    日野自動車
    20,489税込22,538
    1個
    10日以内出荷
  • (S8183)LAMP ASSY、COMB 日野自動車

    (S8183)LAMP ASSY、COMB

    日野自動車
    14,256税込15,682
    1個
    10日以内出荷
  • クロモリス (R) RP-18e 5-3 mm ガードカラムキット ガードカラムホルダー1個, ガードカラム3個組 152004 1ST Merck(メルクミリポア)

    クロモリス (R) RP-18e 5-3 mm ガードカラムキット ガードカラムホルダー1個, ガードカラム3個組 152004 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    58,980税込64,878
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0320-82