通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品透明カバープレート×2枚
寸法(mm)108×51×5
質量(g)42
使用温度範囲(℃)-10~55
電源太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)幅92×高さ36
遮光度作業前:#3、溶接時:#11
保証期間1年間
反応速度(秒)1/3000
電流範囲(A)30~300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使用荷重(t)2
線径(Φmm)8
質量(kg/m)1.4
チェーンピッチ(P)(mm)24
破断荷重(kN)101
外面幅b(mm)29
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。
用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。
内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)
外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)
断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
1組(3本)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。
用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。
固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃)
内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)
外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)
断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)
人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。
大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。
接続1/4"メネジ
材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮
質量(g)112
タイプ固定型
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)1.6
最小破壊圧力(MPa)6.4
エア流量(L/min)500、190(スターチップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)90
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プライマー、テンプレート、および水を追加するだけで、試薬はプライマー伸長およびその他の分子生物学アプリケーションを実行します。Taq DNAポリメラーゼ、PCRバッファー、dNTP、ゲルローディング色素、エンハンサー、および蛍光色素を含む混合済み溶液です。DNA電気泳動後、LEDトランスイルミネーターまたはUVエピイルミネーターで直接検出可能です。
アズワン品番4-2511-01
保管環境冷凍
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
ドライリンW専用アルミニウム製ダブルレール
用途搬送機。一般機械
材質アルミニウム
1個
¥819,800
税込¥901,780
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 156mm●高さ: 45.4mm●インダクタンス: 4.5 mH, 60 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 8.6W●UL認定、CSA認定、VDE. FN 2080シリーズ. SchaffnerのEMIフィルタのプレミアム製品です。 FN2080 2段フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできます。 全フィルタともに、高い飽和耐性のチョークと優れた温度特性に基づき、優れた導電減衰性能を発揮します。 電気 / 電子機器、ビルオートメーション、産業用途、機械、医療機器、OA機器、そして様々な高いフィルタ性能を必要とする騒音の大きい用途など、広範囲の用途に使用できます。. 2段階のシャーシ取り付けフィルタをアルミケースに実装 優れたワイドバンドフィルタリングを実現するよう、第2段階(差動モード)のインダクタンス値を選択 0.25インチのファストン端子経由で接続 優れた低周波減衰 オプションの医療バージョン(Bタイプ)及び安全バージョン(Aタイプ)あり
1箱(20個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
アズワン品番61-0315-97
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥86,980
税込¥95,678
31日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
31日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
止めネジ、バネ、ワッシャ
仕様対応機種:NPLO2-2/10/20/100/200/1000
アズワン品番64-9719-12
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
材質フレキ部:SUS316(L)、フランジ:鉄(SS400)
止めネジ、バネ、ワッシャ
仕様対応機種:NPX2-2/10/20/100/200/1000/NPF2/NPV2共通
アズワン品番64-9718-81
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
31日以内出荷
工場内のクリーンアップ作戦に効果を発揮
部分洗浄からフロアーの汚れ落としまで幅広く使用できます
従来の洗浄液よりスピード清掃が出来ます
火気安全です
腐蝕、損傷の心配はなく他の活性剤との適合性を持っています
汚れの程度に応じて、原液又は5~10倍に水で希釈してご使用ください 希釈水の水質は問いません
仕様●成分:無機ビルダー、グリコール類、多価アルコール、キレート剤、界面活性剤●コード番号:119-0161702
アズワン品番67-4829-94
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
種別H形鋼用
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
¥5,098
税込¥5,608
31日以内出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
31日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
31日以内出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ