81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
920 税込1,012
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
159 税込175
翌日出荷

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA463AA セット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個 材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン ケース寸法(mm)255×190×40
1セット
7,840 税込8,624
当日出荷

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。 バンド幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ 動画あり
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホースバンド つまみ付き モノタロウ 動画あり
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9 材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430 黄(樹脂部分)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。 材質ステンレス
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
規格ヨビ19160-09 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(0.95MB) 図解NoMS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.52、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.52、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.54、MSE-51H タンク タンクシャ部品_No.21、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.54、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.52、GS20M ポンプ クランクケース部品 ホースバンド_No.52
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
部品名称ホースバンド 関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(1.42MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.32MB) 図解NoSSA-E500 ラジエータ部品_No.19、SSA-E500DX-120 ラジエータ部品_No.19、MX-501 ラジエータ部品_No.28、SSA-S501 ラジエータ部品_No.49、SSA-E501DX ラジエータ部品_No.19、SSA-K500 ラジエータ部品_No.24、BSA-500JD-125THシリーズ ラジエータ部品_No.28、SSA-E500KP ラジエータ部品_No.20、SSA-G535 ラジエータ ※~2011年1月部品_No.22、SSA-K400A 台車 ラジエータ部品_No.24、エクセル500 ラジエータ部品_No.24、SSA-N500 ラジエータ部品_No.54、MX-502 ラジエータ部品_No.54、SSA-E500DX エンジン ラジエータ部品_No.19、SSA-C610 走行用エンジン(1)部品_No.29
1個
289 税込318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
規格105-06-00 部品名称ホースバンド 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.45MB) 展開図10(1.46MB) 展開図11(1.41MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.02MB) 図解NoMSB100LI 本体部品_No.31、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、GKS20-1 ポンプ部品_No.19、BSA-536シリーズ -A オプション 燃料配管部品_No.22、LSB100LI-JA 本体部品_No.31、GS150B 本体部品 ホースバンド_No.37、MSB100LI-L 本体部品_No.31、BSA-650シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.19、GS10EM-1 ポンプ部品 ホースバンド_No.23、BSA-500JD-125THシリーズ 燃料タンク 燃料配管部品_No.13、GS10R ポンプ部品 ホースバンド_No.21、GKS11-1 ポンプ部品_No.19、BSA-950シリーズ 燃料タンク,燃料配管部品_No.7、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.7、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.31、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.9など
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
規格125-06-00 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB) 図解NoDK-57TS ミスト装置(15リットル)部品 ホースバンド_No.40、MD115ミスト装置部品ホースバンド_No.22、SSA-E500KP 燃料タンク・燃料配管部品_No.13、MD3010K 畝用ミスト噴頭部品_No.34、SSA-Z500MA-1 燃料タンク・燃料配管部品_No.20、DK-47-1 ミスト装置(15リットル)部品 ホースバンド_No.40、MD4020L ミスト装置部品_No.26、AD572S ミスト装置(26リットル)部品 ホースバンド_No.40、MD571TS-A ミスト装置(15リットル)部品_No.40、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.56、SSA-Z500-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.20、MD600 ミスト装置(26リットル)部品_No.40、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.20、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.38、MD3020M ミスト装置部品_No.26、ミストソウチクミタテ ミスト装置(15リットル)部品_No.40など
1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド(13)
規格13544717オナジ 部品名称ホースバンド(13) 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(0.86MB) 図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管6 ステアリング BSA-3000C部品_No.15、SSA-E541DX 動力噴霧器ー2部品_No.12、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管6 ステアリング BSA-3000C-W部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管2 HST部品_No.20、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.27、SSA-E540DX 動力噴霧器-2部品_No.12A、BSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C部品_No.15
1個
279 税込307
7日以内出荷

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。 材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき 厚さ(mm)0.7 バンド幅(mm)9.7 最大締付力(N)1.1
1個
150 税込165
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。 材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき 厚さ(mm)0.7 バンド幅(mm)9.7 最大締付力(N)1.1
1箱(10個)
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。 材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ三価クロメートメッキ 材質(バンド)炭素工具鋼 材質(つまみ)ポリプロピレン
1袋ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

SAE J1508タイプHD準拠. 詳細については、データシートを参照してください。. Jubilee 304高トルクホースクリップ. Jubilee 304ステンレススチール高トルクホースクリップは、2ピースのハウジングとカットスルーバンドから構成されます。 このフレキシブル高トルクバンドは、ナット / ボルトスタイルのクリップに比べ低トルクで高い密閉性を発揮します。. 特長と利点. クランプ範囲が広いので、在庫レベルを下げられる 破断トルクは、同サイズのTボルトクランプに匹敵する17 Nm 標準的なウォームドライブホースクリップの倍の締め付けトルク. 代表的用途. Jubilee高トルククリップは、高レベルの締め付けトルクが必要な場合に使用します。 高振動機器や頑固な漏れに使用します。
仕様内径 = 20 → 35mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 20mm最大内径 = 35mmバンド幅 = 16mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = マイナスねじ 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

仕様クローズド内径 = 20mm幅 = 17mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304コーティング/ライニング = ゴム色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)