ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。
材質アルミ(A6063)
表面処理B2アルマイト
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
色ブラック
有効長(mm)(パイプ左右共) 55
パイプ径(Φmm)22.2
パイプ長(mm)155
主な適合車種Ninja250/R(08-13)他、汎用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。
加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。
強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
材質A1070
比重2.71
調質H14
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
材質シームレス
全長(m)2
外径(Φmm)22
エスコ品番EA440DL-22
肉厚(mm)2.0
1セット(2本)
¥6,740
税込¥7,414
当日出荷
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
適合Φ22.2~23.8
エスコ品番EA947FE-13A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
1袋(3個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-8
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GD-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GD-8
材質真鍮
全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
用途軟、少し硬めのスケールの除去用(EA115GA-11~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GE-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GE-8
材質ステンレススチール
全長(mm)110(ブラシ部分:60mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SB-8
全長(mm)250
寸法・サイズ(mm)Φ22.2×63
材質(ブラシ部)真鍮製
材質(柄部)スチール
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SB-26
全長(mm)680
寸法・サイズ(mm)Φ22.2×78
材質(ブラシ部)真鍮製
材質(柄部)スチール
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SL-22
全長(mm)680
寸法・サイズ(mm)Φ22×78
材質(ブラシ部)ステンレス
材質(柄部)スチール
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SB-16
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ22.2×75
材質(ブラシ部)真鍮製
材質(柄部)スチール
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
ハンドル周りのドレスアップ効果抜群。スマーフォンホルダーやドライブレコーダー等の取り付けに便利なアイテムです。アルミ製なので腐食防止、耐久性に優れています。
用途オートバイ用
材質アルミ
直径(Φmm)バー:21.4
適合車種汎用
適合ハンドルパイプ径22.2mm、調整範囲:240mm~300mm
こんなお得な商品も!

自在ほうき スチール柄
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットし細かなホコリも掃けます。
長さ(mm)1340
材質柄:22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜、甲:天然木、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
全長(mm)1320
毛丈(mm)約45
柄の形状継ぎ柄
材質(毛)塩化ビニール
ブラシ幅(mm)173
柄径(Φmm)22.2
材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(ヘッド)天然木・スチールクロームメッキ
商品タイプ本体
樹脂製のヘッドとパイプ柄を使用しているので、軽く使いやすいので疲れにくく、掃除もはかどります。モップ糸は別売です。塩ビ不使用。
用途モップ本体、モップ柄、樹脂製ヘッド、パイプ柄、フローリングなどに
その他モップ糸は別売りです。
トラスコ品番297-2221
幅(mm)240
全長(mm)1245
質量(g)500
柄径(Φmm)22.2
材質(柄部)スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(頭)ポリプロピレン
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
指はさみ防止のシリンダ機能付です。
仕様連結金具付
材質背・座/ハードボード・ウレタンフォーム・ウレタンレザー、 脚/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
種類折りたたみ椅子
張地ウレタンレザー張り
背もたれあり
材質(座面)ハードボード・ウレタンフォーム
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。
タイプ前幕カーテン式
規格22.2X25.4X560L
部品名称パイプ
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB)
図解NoMS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.19、MS613DR4T2-Y フレーム部品_No.30、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.31、MS653DR4T2-K フレーム部品_No.30、MS613EFR-K フレーム部品_No.21、MS413EFR-K フレーム部品_No.21、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.21、MS753DR4T2-Y フレーム部品_No.30、MS613DFR-Y フレーム部品_No.25、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.30、MS613EFR-M フレーム部品_No.21、MS753DR6T2-K フレーム部品_No.30、MS753DR6T2-Y フレーム部品_No.30、MS653DR6S-Y フレーム部品_No.31、MS513R2TS-K-1アワジ フレーム部品_No.21、MS653DR6S-K -A フレーム部品_No.31、MS413EFR-M フレーム部品_No.21、MS653DFR-Y フレーム部品_No.25、MS413R2T-K-1 フレーム部品_No.21、MS653DR4T2-Y フレーム部品_No.30、MS753DR6S-Y フレーム部品_No.31、MS753DR6S-2Y -A フレーム部品_No.33、MS513EFR-M フレーム部品_No.21、MS513EFR-K フレーム部品_No.21、MS753DFR-Y フレーム部品_No.25、MS413R2T-M-1 フレーム部品_No.21、MS653DR6T2-K フレーム部品_No.30
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
張材:ビニールレザー木部:ブナ成型合板脚部:Φ22.2パイプ・粉体塗装。4脚までスタッキング。
座高(mm)445
材質スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)405×465×800
規格22.2X25.4X319L
部品名称パイプ
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB)
図解NoMS613DA-Y フレーム部品_No.14、MS413DA-Y フレーム部品_No.14、MS410DA-2K-1 フレーム部品_No.11、MS513DA-Y フレーム部品_No.14、MS410DA-2Y-1 フレーム部品_No.11、MS510DA-2K-1 フレーム部品_No.11、MS450DA-2Y-1 フレーム部品_No.11、MS510DA-2Y-1 フレーム部品_No.11、MS450DA-2K-1 フレーム部品_No.11
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ