回転数10turns
抵抗値許容差(%)±5
単独直線性(%)±0.2
電気的回転角度(°)有効:3600
機械的回転角度(°)3600+100
定格電力(W)2
絶縁耐圧(V/1分間)1000
絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)
回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)
温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50
使用温度範囲(℃)-40~85
寿命【回転数】25000cycles
質量(g)Approx. 17
保護等級IP40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
形状パイプ
エスコ品番EA947HN-25
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
一般的な溶接機出力側(溶接側)ケーブルです。
用途溶接機出力側(溶接側)の延長等に使用します
仕様WCT22sq×1芯
コード長さ(m)10
1本
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
内径(Φmm)10
エスコ品番EA949SW-10
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)2.0
外径(Φmm)22
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
端子形状丸形(R形)
種類裸圧着端子
幅(mm)18
全長(mm)35
エスコ品番EA538MA-79
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
用途工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に
材質(内層/外層)軟質塩化ビニル樹脂
エスコ品番EA125HA-15B
色クリヤーブルー
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)0~0.8
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)22
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
特性耐圧/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
溶接用キャブタイヤです。
P-42安全ホルダー(SHE-300A)・圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。
導体断面積(mm2)22
長さ(m)10
仕様両側端末加工形状
使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)
太さ(sq)22
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
溶接用キャブタイヤです。
P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。
導体断面積(mm2)22
長さ(m)10
仕様両側端末加工形状
使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)
太さ(sq)22
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
1パック
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
主な適合純正品番11141-22G01
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)HG-3069
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
溶接用キャブタイヤです。圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。
長さ(m)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
硬鋼線の使用により、つぶれにくく曲げ保形性に優れるため、省スペース配管に適しています。
用途工作機械、成形機、工場設置などの工業用配管に
材質軟質塩化ビニル樹脂/硬鋼線
エスコ品番EA125HC-15
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~50
内径(Φmm)15
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
外径(Φmm)22
特性保形性/透明性
1個
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ