・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)85
幅B(mm)23
番号【NSK】2209K
寸法r(mm)【最小】1.1
内径d(Φmm)45
取付関係寸法(最小da)(mm)51.5
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)78.5
呼び番号2209
取付関係寸法 (mm)【ra】最小1
基本定格荷重Cr(N)23300
シールド形状開放形
軌道輪形状自動調心玉軸受
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
備考-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
形状ボックス型
外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5
定格電圧(V)AC200
接点構成1c
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
調心性能のある複列の玉軸受です
仕様球面・【内輪内径】1/12テーパ
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
材質(保持器)【保持器】鋼板プレス
JIS等級0
シールド形状開放型
荷重方向ラジアル
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途
材質G2
ねじれ角(°)21~30
しなやかでトロンとした肌さわりが心地いいベーシックな長袖ブラウス。伸縮性がありシワになりにくく、お手入れが簡単なニット素材です。廃棄衣料から循環させたリサイクル糸を使用したエコ素材
用途接客・オフィス事務向け
混率(%)プレーン・ニット(ポリエステル100%)
性別女性用
主な適合純正品番12209-KL4-005
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
主な適合純正品番12209-KT7-013
1個
¥469
税込¥516
4日以内出荷
消費電力(W)18.3
材質プラスチックカバー(乳白)
幅(mm)900
質量(kg)1.3
高さ(mm)28
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
入力電流(A)0.19
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
出しろ(mm)59
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
調光の可否否
LED交換不可
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)85
定格電力(W)35
寿命3000
仕様車検対応
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
仕様歯先硬化処理品
材質機械構造用炭素鋼材
形状1A
軸穴種別下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.9
タイプストロング品
種類スプロケット
列数1
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RS60
スプロケット形状A形
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)9.525
取付方式B
ローラ径(Φmm)5.08
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)11.9
軸穴種別面圧タイプ
列数1
材質スチール
呼び幅(mm)25
材質高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)25
種類PXロックプーリ
歯形P5M
プーリーAF
スペースの無い4WDの必需品
寸法(mm)101/15PT
全長(mm)310
適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752
適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2
適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ
純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード