383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)25 種別低強度 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1箱(10本×50mL)ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1袋(50個)
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (689種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32 材質パラフィン
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
779 税込857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


種別全ねじ 材質 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304 寸法(mm)127 タイプ兼用 板厚(mm)3 仕上ヘアライン 縦(mm)127 横(mm)100 ねじ穴数10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質 種別半ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

弾力性に富んだ素材TR90(超弾性樹脂)を使用した「優しい掛け心地」を実感頂けます。スタイリッシュなデザインなので、老眼鏡っぽくなく掛けていただけます。
ブラック 質量(g)15 レンズ色クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×140×31 材質(フレーム)フロント部分/合金、プラスチック(超弾性樹脂TR90) 材質(レンズ)プラスチック 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000011 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (522種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

材質(チューブ)架橋ポリエチン管 材質(ブレード)SUS304 使用温度範囲(℃)1~90 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質 種別半ねじ 表面処理クロメート 頭部形状六角 強度区分4.8 ねじ山種類メートル並目
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

1枚
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 仕上バレル研磨 寸法h(mm)5.5
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。 電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)11×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目(左)
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1箱(8個)
49,980 税込54,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

材質 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1箱(8個)
44,980 税込49,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


関連キーワード