6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



THULE THKIT6030です。対応するフット7106の場合、スクエアバーは7122。ウイングバーEVO(シルバー)は7112、ウイングバーEVO(ブラック)は7112Bになります。対応するフット 7206の場合、ウイングバーエッジ(シルバー)は、。ハスラー(MR31)の場合:(前&後)7214(ブラック7214B)、。SX4 S-クロス(YA22/YB22)の場合:(前&後)7213(ブラック 7213B)、。エスクード(YD21S/YE21S)の場合:(前)7214(ブラック7214B)&(後)7213(ブラック 7213B)になります。※適合につきましては、必ずメーカーページをご確認ください。
仕様●ウイングバーEVO品番:7112/7112B●ウイングバーエッジ品番(フット7206の場合):7213/7213B●スクエアバー品番:7122●フット品番:7106 適合車種ハスラー ダイレクトルーフレール付 年式:H25/12~R2/1 型式:MR31系、SX4 S-クロス ダイレクトルーフレール付 年式:H25/12~R2/11 型式:YA22/YB22、エスクード ダイレクトルーフレール付 年式:H27/10~現在 型式:YD21S/YE21S
1セット(4個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

仕様1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。 規格自動車:AEC-Q200 シリーズERJ14B 定格電力(W)0.5 抵抗(MΩ)220 許容差±1% 温度係数±200ppm/℃ RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース1210 (3225M) テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
309 税込340
7日以内出荷