定格2.5W/最大3Wの大口径スピーカーの採用でクリアーな音質。ボトム部にΦ3.5mmのイヤホンジャックを装備。トップ部にエマージェンシースイッチを装備
質量(g)204
コネクタ形状14ピン スプリング式
ケーブル長(mm)300(カールした最短状態)
防水性IP68(本体装着時)
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP(サイズ1の場合)
・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2
使用流体水
ポート数2
使用流体水
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)25以下
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm
機械的耐久性1500万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)
感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
許容操作頻度(回/min)最大30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
環境にやさしい再生材を使用。従来のローラーバケットをさらに使いやすく安価に設定しました。(7インチ用)
材質ポリプロピレン
種別バケット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×225×170
底面サイズ(mm)200×145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
主要な定形内封筒にぴったり!小さいプリントや写真も入る”ちょうどいい”サイズ感!。封筒に入れたときに充分な厚みの0.15mm厚シート。(郵送時の重さを抑えます。)。ウェーブ形状のフィンガーホールはスリム幅で、ホルダー自体を開きやすさはそのままに、入れた書類が穴からはみ出ず保護できます。中身を隠したい場合は不透明なブルーをお勧めします。
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
タイプ標準タイプ
種類照光セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
足口にゴムを使っていないので、締め付けずにやさしくフィットします。
色パープル
サイズ(cm)22~24
ケース入数10
素材綿、ナイロン、ポリウレタン
洗濯方法洗濯機可(30℃)、脱水機可、乾燥機不可
1足
¥599
税込¥659
5日以内出荷
適合車種KAWASAKI、GPZ 500 S (1992-2003)
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
タイプステンレス用
材質(刃)HSS
石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風の赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。
用途病院、福祉
材質メラミン
対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
照光種別LED
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
耐衝撃(誤動作)100m/s2
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
表面処理粉体塗装
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材
色ミディアムグレーメタリック
種類アウトキャップ
入数(個)1
主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。
こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。
建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。
滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。
庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。
ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。
半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。
使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。
頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。
積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2)
耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸
間口(mm)2210
サイズ2HS(45~46cm)
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に
最高使用圧力(MPa)2.5
本体質量(g)432
ノズル口径(Φmm)28
適合流体空気
アズワン品番64-5410-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
通常コンクリートから硬質コンクリートまでカバーする汎用性の高い製品。
モーター機、エアー機でも高い性能を発揮。
レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
チップ側面スリットにより側面・外周面抵抗の軽減。
切粉の排出効果向上。冷却効果向上。
初期切れ味を持続させる特殊チップを採用。
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
着たままカットOK。衣類を着たまま毛玉カット。ダストボックス。静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。生地保護リング。薄手の生地のお手入れに。乾電池式。乾電池別売
付属品生地保護リング、ブラシ、ポーチ、取扱説明書
質量(g)約152(生地保護リング装着時)
電源乾電池式(単3形アルカリ乾電池 2本)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×100×154
コードなし
使用可能時間(分間)約120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
材質(本体)ポリオキシメチレン
ポート数1
角度(°)ストレート
接続方式チューブ間
最大圧力(bar)7
動作温度(℃)-25~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。
最大消費電力(W)1100
適応ボルトサイズM16、M20、M22用
周波数(Hz)50/60
質量(kg)6
締付トルク(N・m)(常用)735
電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 60mm。奥行 25.4mm。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 48dB。ファン回転速度 9700rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
市場のニーズに対応したエコノミーブレード。
コンクリート二次製品など。
レーザー溶接。
用途エンジン機用
チップ厚さ(mm)2.8
チップ高さ(mm)6
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
Luster(ラスター)キルトハンドルカバー ダブルステッチ つやありエナメル ブラック/パープル 2HS。
マッドマックスだけのオリジナルハンドルカバー。
内装ドレスアップの必需品!人気のキルト仕様!!
グリップは55mmと太めの仕様となっています。
適合車種ハンドル外形45-46cmの車両
遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。
遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。
仕様脱酸素剤使用可能
構成PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ