893件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度50度±5度 膜厚(mm)約0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41 税込45
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に 材質EPDM 使用温度範囲(℃)70まで 硬度55
1パック(5個)
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
1パック(4個)ほか
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類グロメット 硬度55°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質EPDM 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)グロメット BW型
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM ブラック 硬度55°±5° 入数1袋=10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。 材質ステンレス(SUS304)
1パック(20組)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
24 税込26
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

協和ゴム工業膜付グロメット
材質EPDM(KH3) 種類グロメット 硬度A50±5
1袋(10個)
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 硬度50°±5° 種類グロメット RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
55 税込61
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
材質合成ゴム
1袋(10個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
1セット(20組)ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
279 税込307
当日出荷

軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ 動画あり
ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm)27 筒径(Φmm)16 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)22 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)23
1個
229 税込252
当日出荷

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンコッコー片面ハトメ
ひも通しの穴の補強や装飾に。
仕様【取り付けに最適な生地の厚み】#200(内径4ミリ):約0.5ミリ~約1.5ミリ#20(内径7ミリ):約1ミリ~約2ミリ#23(内径8ミリ):約2ミリ~約3ミリ#25(内径10ミリ):約3ミリ~約4ミリ#28(内径12ミリ):約4ミリ~約5ミリ 材質真鍮
1パック(25組)ほか
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

WAKI(和気産業)膜付グロメット
板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに 材質EPDMゴム 種類膜付グロメット
1個ほか
179 税込197
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(20組)
289 税込318
当日出荷

伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。 工具なしで素早く簡単な組み立てができます。 硬いケーブルを曲げて装着が可能です。 メートル規格の取り付け穴に適合します。
用途径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。 ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。 径の分からないケーブルの固定用に。 材質/仕上フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマ グレー
1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

八角コマだから仕上がりキレイ。
用途テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。 セット内容アルミ20組入
1セット
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。 種類グロメット 材質EPDM 硬度55°±5°
1袋(100個)
649 税込714
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット(2000個)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-11 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 透明 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-21 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 透明 内径(Φmm)6 適合厚さ(mm)1.5まで
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM 種類グロメット 硬度55°±5° 特性難燃性、非移行性、RoHS適合
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-12 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷


プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-22 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)6 適合厚さ(mm)1.5まで
1個
1,760 税込1,936
当日出荷


仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 22mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷