27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。 軸径(Φmm)3 摘要金属製品の剥離、研削 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 使用工具マイクログラインダー 線径(Φmm)硬鋼線0.1
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX233H SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX233H SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
7,698 税込8,468
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

M18 F2BL-0 JP M18FUELTMダブルバッテリーブロワー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大風速:233km/h 最大風量:17m³/分​ バッテリー残量による性能低下を、軽減し最後まで安定したパフォーマンスを発揮 速い加速で作業効率アップ スライド式クルーズコントロールで長時間作業が可能 トリガー式の風速風量の無段階調整 長時間作業の疲れを軽減する重心設計
付属品ノズル、ワイドノズル、ショルダーストラップ 質量(kg)3.63~5.9 (2x 2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時) 風量(m3/min)0~17 電源電圧(V)18 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~16750 風速(km/h)0~233
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カリハカバー
規格ヒトクミ 部品名称カリハカバー 関連資料展開図1(0.5MB) 展開図2(0.53MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.55MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.53MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(0.5MB) 展開図10(0.5MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.57MB) 展開図13(0.5MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.53MB) 展開図16(0.5MB) 展開図17(0.52MB) 展開図18(0.58MB) 展開図19(0.5MB) 展開図20(0.45MB) 展開図21(0.51MB) 展開図22(0.51MB) 展開図23(0.49MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.51MB) 展開図26(0.51MB) 展開図27(0.49MB) 展開図28(0.52MB) 展開図29(0.52MB) 展開図30(0.52MB) 展開図31(0.52MB) 展開図32(0.51MB) 展開図33(0.51MB) 展開図34(0.5MB) 展開図35(0.5MB) 展開図36(0.5MB) 展開図37(0.5MB) 展開図38(0.53MB) 展開図39(0.53MB) 展開図40(0.54MB) 展開図41(0.52MB) 展開図42(0.52MB) 展開図43(0.52MB) 展開図44(0.52MB) 展開図45(0.52MB) 展開図46(0.51MB) 展開図47(0.51MB) 展開図48(0.5MB) 展開図49(0.5MB) 展開図50(0.51MB) 図解NoMBS320-3C 付属品部品_No.2、MB235SPG 付属品部品_No.3、DB233D B 付属品部品_No.3、MB2015MU 付属品部品_No.2、MBS250H 付属品部品_No.1、GKB2400LT 付属品部品_No.2、GKB2310EL 付属品部品_No.2、GKB2201G 付属品部品_No.2、MB265SPG 付属品部品_No.3、AC26S 付属品部品 カリハカバー_No.2、MB279SL 付属品部品_No.2、BC26MAL 付属品部品_No.2、DB265SP 2G 付属品部品_No.3、DB303 B 付属品部品_No.3、BC231RS 付属品部品_No.2、JC231DXL 付属品部品_No.2、KC23RXL 付属品部品_No.2、GKB2200L 付属品部品_No.2、GKB2200U 付属品部品_No.2、MBS267VT 付属品部品_No.1、MB248EL 付属品部品_No.2、DB233 L 付属品部品_No.3、MB2330U-S 付属品部品_No.3、MB2305MU-1 付属品部品_No.2など
1個
489 税込538
7日以内出荷

A4判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。引出内は、仕切板(別売)で2~16分割できます。
サイズA4判 材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂 寸法(mm)(幅)248×(奥行)362×(高さ)125mm
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


盗難防止用の鍵付きタブレットホルダーです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しているので、別売りのモニターアームや壁面用ブラケットなどに取付けて使用できます。ホルダーはアームに取り付けたまま360°回転(90°きざみ)できるので、タブレットを縦横どちらの向きでも使用することができます。厚さ30mmまで対応しているので、厚手のタブレットケースをつけたままでも挟み込むことができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W334×D77×H233mm●セット内容:本体、厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm・各1枚ずつ)、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1●挟み込み有効サイズ:W240~320×H170~219×D5~30mm●材質:ABS樹脂、アルミニウム●重量:約660g●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-9281-12
1台
13,500 税込14,850
翌日出荷


。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:318●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/118、L/430、A/110、J/330、N/33、N1/45、H1/50、H2/233、H5/245、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●重量(g):21100●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-67
1個
51,300 税込56,430
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCP形:318●軸径(mm):90●サイズ(mm):H/118、L/430、A/110、J/330、N/33、N1/45、H1/50、H2/233、H5/245、B/96、S/40●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-30
1個
51,300 税込56,430
8日以内出荷

鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の両端オーバル仕様の型打式ターンバックルです。
材質鉄 ドブメッキ
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本ほか
18,800 税込20,680
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取扱説明書、マニュアルをまるごと収納できます。
仕様●型番:15865●サイズ:233(W)×302(H)mm●材質:PP●入数:4枚●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴●A4判●ダブルポケット(A4Sマチ付トップイン/マチ幅8mm+A5Eトップイン/コピー用紙2~3枚程度)式●インデックスシール付 アズワン品番65-5656-41
1冊(4枚)
560 税込616
翌日出荷



部品名称ウルトラチツプソ-9 (ウスバ) 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.92MB) 図解NoMB2320L 付属品部品_No.2、MB2320U 付属品部品_No.2、MB2303MU チップソー 付属品部品_No.2、MB2330G 付属品部品_No.2、MBV2300 付属品部品_No.1、MB2603ML チップソー 付属品部品_No.2、MB235SPL 付属品部品_No.2、DB235SP B 付属品部品_No.2、MB2330U 付属品部品_No.2、MB2303ML チップソー 付属品部品_No.2、MB2330DG 付属品部品_No.2、MB2630DU 付属品部品_No.2、MB2603MU チップソー 付属品部品_No.2、MB2320G 付属品部品_No.2、MB2300U 付属品部品_No.1、DB233D B 付属品部品_No.2、DB230 2G 付属品部品_No.1、MB2310U-S 付属品部品_No.1、DB235SP L 付属品部品_No.2、DB233D L 付属品部品_No.2、DB233 L 付属品部品_No.2、MB2330DU 付属品部品_No.2、MB2330DL 付属品部品_No.2、MB26J 付属品部品_No.2、MB2300G 付属品部品_No.1、MBS2330 付属品部品_No.1、MB-220HU 付属品部品_No.2、DB235SP 2G 付属品部品_No.2、MB2013MG チップソー 付属品部品_No.2、MB2300U-S 付属品部品_No.1、MB2300L 付属品部品_No.1、MBS2320 付属品部品_No.1、MB2013MU チップソー 付属品部品_No.2、MB235SPU 付属品部品_No.2、MB235SPG 付属品部品_No.2、DB233D 2G 付属品部品_No.2、DB230 L 付属品部品_No.1、MBS-220H 付属品部品_No.2、MB2013ML チップソー 付属品部品_No.2、DB233 2G 付属品部品_No.2、MBS2300 付属品部品_No.1、DB263D B 付属品部品_No.2、DB230 B 付属品部品_No.1、MB2303MG チップソー 付属品部品_No.2、MB2330U-S 付属品部品_No.2
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排 タイプ標準 定格電圧(V)単相100 適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用) ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4 周波数(Hz)50/60
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規格BC23DX、3~5フクム 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 図解NoNK23DX 本体部品_No.2、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.4、MB23J 本体部品_No.4、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.3、NK23S(G) 本体部品_No.4、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.2、JC261DXL 本体部品_No.4、IAC23Mプロ 本体部品_No.4、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BCW233SH 本体部品_No.3、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 クラッチケースクミタテ_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.3、BC26DX 本体部品_No.2、JC26 本体部品_No.3、JC261DXL-1 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、HBC254H 本体部品_No.4、BC23A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、NK23B G 本体部品_No.4、JC26S 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.4、NK23B 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.4など
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷