新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
適合内径(Φmm)8.5
適合外径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
材質アルミマグネシウム
最高使用圧力(MPa)0.7
ソケットorプラグプラグ
優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。
高さ(mm)19
短辺(mm)267
長辺(mm)383
電子レンジ×
食器洗浄機○
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質鋼鉄(クロム)
材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
相手側取付サイズ2
形状ナットプラグ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様●極数: 23●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 18●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●Souriau 丸型Souriau UTG Metalok Bantam シリーズ 23 コンタクトオス丸型ケーブルプラグコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、簡単かつ信頼性の高い Durable なかん合減衰が実現されています。屋内外の用途で、あらゆる環境及び機械的要件に耐える頑丈で堅牢な設計です。コネクタハウジングは、ニッケルめっき黄銅製の熱可塑樹脂製及びカップリングリングです。 このコネクタには、 8 種類のシェルサイズ、 11 個のインサート配列が用意されています。 TRIM TRIO 「 UT0 」及び「 UTP 産業用コネクタファミリ」と相互に交換可能で、相互に取り付け可能です。 TRIM Trio Metalok Bantam プラスチック製丸型コネクタは、 MIL-C-26482 規格に準拠しており、軽量で堅牢な産業用相互接続のための完全なソリューションを提供するセキュアな金属製カップリングシステムを搭載しています。シェル材質はガラス繊維入り熱可塑樹脂で、 -55 → 125 ° C の定格動作温度に対応していますコンタクトは別売りです。 プラスチックコネクタは、外側ボディにニッケルめっきが施され、バヨネットリングにより EMC 要件を満たします。ケーブル取り付けシェルは、 360 ° ケーブルシールド導通用のツインフェルールシステムを備えたメタル PG チューブが付属しています。2つのシェルは、バヨネットアクション金属リングによって極性を合わせてロックされます。 COM8-1 工具 266-6860 は、 8 点インプレッション圧着により、最大 2.5 mm 2 のワイヤサイズで最大伸張強度を確保します。圧着サイクルを制御する精密なラチェット機構により、何度操作しても一貫した正確な圧着が施されます。 注: ピンインサート付きパネル取り付けプラグシェルは、ソケットインサートのケーブル取り付けシェルのみとかん合します。ソケットインサートのパネル取り付けシェルは、ピンインサートのケーブル取り付けプラグシェルのみとかん合します。コンタクトは別途注文要。特長と利点ボディはストレートです 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数 500 回の耐久性 振動や衝撃に対する高い耐性 シェルサイズは 18 mm です シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合が実現されています 動作温度範囲: -55 → 125 ° C用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理及び重工業認定IP40定格 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
用途管用おねじに対する配管として。
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 軽量アルミ製スライドバックルタイプです。
幅(mm)50
優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。
高さ(mm)19
短辺(mm)267
長辺(mm)383
電子レンジ×
食器洗浄機○
半透明タイプ。
材質ポリプロピレン
直径×高さ(mm)75×140
1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長65mm
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
両頭機能両頭
先端形状プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
真空密着防止リブを採用。トレイ同士が密着しないので、通気性に優れ、衛生的。
しかも取り出しやすい設計です。さらに耐久性、耐寒性に優れていて、過酷な作業環境でも使えます。
また、プラトレイは擦れによるイヤな音がしません。
適合機種トレイラック(CZS、CZM、CZL、CZ6040、CS7、CS、CM、CL、6M、C6043)
材質(キャスター)ABS
厚さ23cmのピロートップのポケットコイルマットレスです。低反発ウレタンを含む多層構造のピロートップが、ふんわりと包み込まれるような寝心地を実現しました。線径の異なる2種のコイルを3つのゾーンに区切り配列しています。三つのゾーニングで腰への負担を軽減します。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
色ホワイト
サイズシングル
質量(g)20880
硬さふつう
線径(Φmm)スプリング:両端1.8、中央2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×230
コイル465個
厚さ(cm)約23
材質(中材)コイルスプリング(詰物:ウレタンフォーム、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン))
材質(側地)ポリエステル
1枚
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長150mm
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
■タブレットPCやスマートフォンなどのタッチパネルや保護フィルムの指紋、手垢、皮脂汚れなどをきれいに拭き取るクリーニングクロスです。 ■超極細分割繊維「ベリーマ(R)X」を使用し、指紋や手垢などの皮脂汚れをしっかりと除去します。 ■断面がくさび状になっており、微細な凹凸にもフィットするので、ホコリ・汚れを繊維の間に確実に捉えます。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸のため、水性から油性まで、あらゆる汚れに払浄性能を発揮します。 ■拭き取りやすくソフトな風合いの起毛タイプです。 ■iPadの液晶画面にぴったりのサイズで、クロスを広げたままケースに収納可能です。 ■水洗い可能なので、洗ってきれいな状態で繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質ポリエステル80%、ナイロン20%
外形寸法(幅W×高さH)(mm)150mm×230mm
入数1枚
接続用プラグ。ウレタンホースに取り付けられるJAPANプラグ。
フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
用途框
表面特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
用途玄関巾木
表面特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPU
色オレンジ×ターコイズ
タイプケース型
対応機種iPhone15Pro
特性耐衝撃
関連資料(0.38MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,437
税込¥2,681
7日以内出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPU
色グレープ×ブルースカイ
タイプケース型
対応機種iPhone15Pro
特性耐衝撃
関連資料(0.38MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,437
税込¥2,681
7日以内出荷
1/4"H 両頭 プラスビット (溝位置14mm) 全長150mm
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
厚さ23cmのピロートップのポケットコイルマットレスです。低反発ウレタンを含む多層構造のピロートップが、ふんわりと包み込まれるような寝心地を実現しました。線径の異なる2種のコイルを3つのゾーンに区切り配列しています。三つのゾーニングで腰への負担を軽減します。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
色ホワイト
サイズダブル
質量(g)29910
硬さふつう
線径(Φmm)スプリング:両端1.8、中央2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1950×230
コイル682個
厚さ(cm)約23
材質(中材)コイルスプリング(詰物:ウレタンフォーム、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン))
材質(側地)ポリエステル
1枚
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
カラフルなグラデーションフレームがおしゃれなバックカバーケースです。フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。商品のパッケージは収納ポーチや簡易防滴ケースとしてもご利用いただけるエコパッケージになっています。
材質TPU
色マリン&ストロベリー
タイプケース型
対応機種iPhone15Pro
特性耐衝撃
関連資料(0.38MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,437
税込¥2,681
7日以内出荷
両頭機能両頭
差込角(mm)DIN3126 E6.3
先端形状プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(V)250
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
厚さ23cmのピロートップのポケットコイルマットレスです。低反発ウレタンを含む多層構造のピロートップが、ふんわりと包み込まれるような寝心地を実現しました。線径の異なる2種のコイルを3つのゾーンに区切り配列しています。三つのゾーニングで腰への負担を軽減します。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)
色ホワイト
サイズセミダブル
質量(g)26200
硬さふつう
線径(Φmm)スプリング:両端1.8、中央2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1950×230
コイル589個
厚さ(cm)約23
材質(中材)コイルスプリング(詰物:ウレタンフォーム、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン))
材質(側地)ポリエステル
1枚
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ