カテゴリ
- メカニカル部品(31)
- 自転車部品(29)
- 制御機器(18)
- 完成車(11)
- バイク部品(10)
- 機構部品(4)
- バイク純正部品(2)
- トラック純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Igus(イグス)(30)
- EPCOS(12)
- SHINKO(シンコータイヤ)(11)
- brembo(10)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- IRC(5)
- パナソニック サイクルテック(Panasonic)(4)
- Panaracer(パナレーサー)(3)
- ミリオン(共和)(3)
- ホンダ(2)
- サミニ(2)
- 日野自動車(2)
- PELTECH(ペルテック)(2)
- Vodaview(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 日本アキュライド(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- DURO(デューロ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「24 2.125」の検索結果

スタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷から17日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
チューブ 自転車用
(318件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
ATBタイヤ 26X1.95 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(36件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。サイズ26×1.95 HEETRTO規格50-559タイプH/E色ブラック
自転車用プレミアムチューブ
IRC(73件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷・チューブ肉厚1.20mmを採用 ・空気の自然漏れが少ない ・チューブ揉まれパンクに強い用途自転車用チューブ
DEMING SR046
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本7日以内出荷から9日以内出荷オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適色黒
自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(851件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
シティータイヤ用チューブ
Panaracer(パナレーサー)(60件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
電動アシスト自転車向けタイヤ SR-024
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷から7日以内出荷センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上 電動アシスト自転車におすすめ色ブラック
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)サイズ26×1.95 H/E適合サイズ26×1.95 H/EタイプH/EETRTO規格50-559色黒
CTB用タイヤ
ミリオン(共和)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ。 オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。サイズ24×1.75H/EETRTO規格47-507タイプHEセット内容タイヤ1本色ブラック寸法24×1.75HE
ロイヤルロードプラス
Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷子乗せ電動自転車の補修用タイヤが新発売!耐摩耗コンパウンド採用、耐パンクベルト構造採用。自転車用タイヤ 耐摩耗 耐パンクゴム層採用 中国製。・耐摩耗トレッドゴム採用。・耐パンクベルト構造(APL構造)採用・・・トレッドとカーカスの間に貫通しにくい0.7mmのゴム層を入れています。これにより貫通パンクを防ぎます。・裸梱包タッグシール付き色黒
チューブ 24×1.5/2.125
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷英式ロングバルブ採用の自転車用チューブ。ディープリムや高さのある中空リムなどの採用車種はロングバルブでなければ空気が入れにくいです用途自転車用交換チューブ長さ(mm)バルブ:48色ブラックサイズ24×1.5/2.125バルブ形式英式
タイヤ SR024 電動用20×2.125 黒/黒 1本巻
SHINKO(シンコータイヤ)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。サイズ20×2.125
シングルスライドレール250mm
日本アキュライド¥2,498税込¥2,7481セット(2本)当日出荷レール長さ(mm)250トラスコ品番831-4493ストローク(mm)182質量(kg)0.3種類スライド形段数2定格荷重(N)147(ペア)材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール C2421
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
SR024 電動アシスト自転車向けタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか5日以内出荷から13日以内出荷ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。 小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。 サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
部品トレー 段トレ SUN-EPシリーズ
サンナイス¥68,980税込¥75,8781箱(200枚)6日以内出荷から15日以内出荷規格小物部品用トレー。段積できます(180度回転段積)。指掛・手掛で取出し簡単材質A-PET0.5t
ねじりスプリング
サミニ(47件のレビュー)¥479~税込¥527~特価1袋(2個)当日出荷から11日以内出荷ステンレス線のねじりスプリングです。ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
ねじりスプリング 巻き方向左
サミニ(8件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(2個)当日出荷から10日以内出荷ステンレス線のねじりスプリングです。材質SUS304WPBばねの種類ねじりばね巻方向左
自転車タイヤ H/E 1本巻 黒/白 C241
CST×ミリオン¥3,398税込¥3,7381本9日以内出荷タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。サイズ26×2.125タイプH/EETRTO規格57-599
光ファイバー HDMIケーブル 8K(60Hz) 4K(30/60/120Hz) 1980x1080 (60Hz) v1.0-2.1の機器に対応
Vodaview¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から7日以内出荷HDMI 光ファイバーケーブル 8K/4K/フルHD HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/240Hz) 4K2K(30/60/120/240Hz) 8K(30/60Hz) 全ての解像度に対応色ケース部 : グレー ケーブル部 : 黒規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。対応HDCP / イーサネット対応 / オーディオリターンチャンネルシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60/120/240Hz) 2560×1440(30/60/120/240Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep Color・SDR・HDRオーディオARC・eARC
4.5mm ロングHDMIケーブル AOCタイプ 4K(30/60Hz) 1920x1080 (60Hz) v1.4-2.1の機器に対応
Vodaview¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷ロングHDMIケーブル スリムタイプ 直径 4.5mm HDMI規格v1.0/1.3/1.4/2.0/2.1の機器に対応用途1920x1080(30/60/120/240Hz) 2560x1440(30/60/120/144Hz) 4K2K(30/60Hz) 全ての解像度に対応仕様●HDCP対応●オーディオリターンチャンネル:対応色ケース部 : 黒 ケーブル部 : 黒コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵) *ケーブル接続には方向性があります。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ABSケース コネクタ先端 : 金メッキケーブル太さ(mm)4.6対応解像度4K(30/60Hz) 2560×1440(30/60/120/144Hz) 1920×1080(30/60/120/240Hz)転送速度(Gbps)18色深度Deep Color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,2.2nF,±20%
EPCOS¥759税込¥8351袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 2.2nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32021。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 13 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.6mm。EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RF アダプタ N ジャック-SMA ジャック 50 Ω
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1664-69