8,716件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クライトックスは、高温下や過酷な環境下での工業用途に開発された、きわめて安全・不活性な多目的潤滑剤です。 完全フッ素化されたオイルとグリースがあり、耐熱性、不燃性、化学的安定性が要求される用途に優れた効果を発揮し、グレードの選択により幅広い温度範囲で使用が可能になります。
用途軸受潤滑、ポンプやバルブの潤滑、クリーンルーム内の機器の潤滑、高温炉のブロワ―の潤滑、化学装置の差し込みバルブの潤滑。 チェーンの潤滑、自動車部品のベアリング潤滑、耐火、耐化学薬品のポンプシールの潤滑、攪拌機のシール及び潤滑。 パイプのネジ山やフランジシールの潤滑、スイッチ・ギヤーやコネクターの耐水保護膜、海上で使用するウインチの潤滑。 機械部品の組立グリース、カーワックスの添加剤、熱媒体、含浸油/絶縁油、異音防止、マスキング用途。 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、不燃性、化学的安定性 使用目的シール、マスキング、含浸油、添加剤、潤滑、熱媒体、異音防止、組立グリース、絶縁油、耐水保護膜 危険物の類別非危険物
1本(57g)ほか
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BLUETTI(ブルーティ)ポータブル電源 AC240P
キャンプや車中泊などのアウトドア。ボートや釣りなど。工事現場、建設現場などの工具、LEDライト充電用として。農作業で使用するドローンなどの充電用として
セット内容AC充電用ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、接地用ネジ、変換プラグ、取扱説明書、保証書 材質リン酸鉄リチウムイオン電池 幅(mm)419.5 高さ(mm)409.5 奥行(mm)293.5 最大出力(W)3000 ケーブル長(m)1.5 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 定格出力(W)2000 防塵防水性能IP65
1台
269,800 税込296,780
9日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイル定格電圧(V)AC240 端子形状プリント基板用端子 動作機能非ラッチング式
1個
1,690 税込1,859
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートがアルミ製のため、耐久性が高くなっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。
用途研削・研磨作業。 付属品クッション 材質プレート:アルミ、グリップ:ABS・エラストマー タイプマジックテープ式 プレート寸法(mm)70×240
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

定格出力:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※接続する機種により自動で切り替わります。USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切り替え高出力で充電することにより急速充電を行います。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様●カラー:ホワイト●コード長:約1.5m●サイズ(W×D×H)mm:42×31×62●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●重量(g):約100●コネクタ形状:USB Type-C アズワン品番65-9313-84
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

RS Pro LED ライトブロックですRS Pro のアンバー LED ライトブロックは定格電圧 240 V ac 、動作周波数 50 / 60 Hz です。このクリップ取り付け LED ライトブロックは、取り付けが非常に簡単です。特長と利点 クリップの取り付けが簡単 サイドビュー SMD LED テクノロジ 動作温度範囲: -25 ° C ~ 65 ° C Terminal Torque : 0.8Nm 保管温度範囲: -30 ° C ~ 70 ° C 燃焼時間は 0.1 万時間です用途 RS Pro モジュラプラスチック押しボタンシリーズ(パイロットライト及び照光式押ボタン)認定 IP20等級
仕様ブロックのタイプ = ライトブロック定格電圧 = 240V ac照明の色 = オレンジ照明タイプ = LEDLED含む = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

仕様監視アプリケーション:レベル 、 電源電圧:110 → 130 V ac, 220 → 240 V ac 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,590 税込28,149
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 240V ac DPNO プラグイン タイプ
TE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity T92 シリーズパネル取り付け汎用ハイパワーリレーは、DPNO コンタクト構成です。 このクイック接続リレーは、230 V ac Coil 電圧と 30 A スイッチング電流で動作します。このシリーズのリレーは、3.5 トン、25.3 FLA、
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.8 kΩ●長さ:68.58mm●高さ:37.97mm●コード番号:235-5481 アズワン品番65-8095-63
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷





1袋(10個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 電源(V)AC100 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源コード(m)3 保護等級IP65 色温度(K)5700 材質ポリカーボネート ケーブルVCTF0.75mm2×2C カバー色乳白色
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


汎用コンデンサ。Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 → +70 C 動作寿命: 60000時間 静電
仕様●静電容量:100μF●電圧:240V ac●許容差:±6%●シリーズ:GEM III 97F8000●リード間隔:20.57mm●等価直列抵抗:18.9mΩ●寸法:2.62 (Dia.) x 4.75インチ●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:クイックコネクト●誘電正接:0.1% アズワン品番65-7052-40
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様電源電圧:240 V ac 、 応答時間:0 → 10秒 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE、RoHS 、 GIC液面コントローラ. 全自動操作により1台の装置で同時にドレインと充填が可能. 浸漬型ポンプの空回りや過充填を防止. 供給される液体の最大限の利用が可能. 腐食と衝撃に耐性があるセンサのために特に設計されているため、エラーフリー動作を実現. 特長と利点. 手動起動にも対応. 1 k → 200 kΩで調整可能な感度レベル. 0.1 → 10秒まで調整可能な反応タイマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,320 税込13,552
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:240 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1, 3●最大検出電流値:5A●遅延時間:5秒, 0 → 15秒●幅:60mm●GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,010 税込12,111
7日以内出荷

仕様監視アプリケーション:多機能●電源電圧:110 → 240 V ac/dc●接点構成:DPST●遅延時間:0.2 → 20秒●シリーズ:72 Series●72シリーズ. 負荷を変える特殊リレー。 ポンプ、コンデンサ、空調、冷蔵ユニットでの使用に適しています。. 2個の独立NO出力、12 A 2つの独立制御信号、電源から絶縁 モジュールハウジング、幅35 mm 4機能 カドミウム不使用のコンタクト材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,790 税込19,569
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷



コンセント個数2P×1個 コード長さ(m)1 プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ 仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 エスコ品番EA940CD-122 質量(g)720 入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105 定格容量(W)AC110~130V:300、AC220~240V:120
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷


透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED 材質ポリカーボネート 電源コード(m)2 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) ケーブルプラグ付ケーブル カバー色乳白色
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電容量 120μF。電圧 240V ac。許容差 ±6%。シリーズ GEM III 97F8000。リード間隔 20.57mm。等価直列抵抗 17.6mΩ。寸法 2.62 (Dia.) 4.75インチ。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 クイックコネクト。誘電正接 0.1%。汎用コンデンサ. Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,780 税込15,158
7日以内出荷


1個
48,340 税込53,174
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, DPNO, 240V ac, 3.8 kΩ
RoHS
仕様コイル電圧 = 240V ac接点構成 = DPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T92アプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 37.97mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 37.97mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 240V ac 3c接点 プラグイン タイプ
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:7.2 kΩ●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0388 アズワン品番65-8059-58
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷


仕様監視アプリケーション:サーミスタ 、 電源電圧:110 → 240 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電気フェーズ:1 、 最大検出電流値:6A 、 遅延時間:100 ms、500 ms 、 動作温度 Max:+60℃ 、 GIC PTCサーミスタリレーシリーズPD225. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 幅広い補助電源電圧 LED表示 自動 / 手動 / リモートリセットオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,230 税込14,553
7日以内出荷


用途熱器具専用 コンセント個数2P×1個 コード長さ(m)1 プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ 仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 エスコ品番EA940CD-124 質量(g)310 入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105 定格容量(W)1500
1個
特価
9,098 税込10,008
当日出荷

仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mm●CM-MSE - サーミスタモータ保護リレー. 内蔵PTCサーミスタ温度センサを使用したモータの保護と監視 1 NO、4 A (230 V、AC-12) 自動リセット. 用途. モータの監視対象: - 高負荷のかかる始動 - 高スイッチング周波数 - 単相操作 - 高い周囲温度 - 不十分な冷却 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷