スムーズな回転とすぐれた強度
多様化する作業環境を効率化
許容荷重(kg)500
自重(g)12500
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
1個
¥138
税込¥152
4日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24D●対辺(mm):36●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:413g
アズワン品番65-6069-21
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24D●対辺(mm):36●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:413g
アズワン品番65-6069-22
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:51110-24D20
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:51110-24D20
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
1個
¥773
税込¥850
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:47360-24D00
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
1個
¥929
税込¥1,022
5日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
DENSO製イリジウム合金を採用したわずか0.4mmの中心電極を採用。出力特性、燃費の向上やアイドリングの安定等、エンジン性能の向上に貢献します。
用途汎用
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。
リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)5.0
バッテリー電圧(V)24
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)24
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)24
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)24
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ