「24v led 電球 ba9s」の検索結果
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
色(ライト出力)緑
定格電圧(V)24
口金BA9
光度(mcd)200
アズワン品番65-7240-66
直径(mm)10.6
チップタイプマルチチップ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能
長さ(mm)24
直径(Φmm)10
定格電圧(V)24ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)17(dc)、9(ac)
光度(mcd)2070
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球ベースBA9s
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
寸法(mm)Φ11×28
定格電流(mA)約55
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1471
アズワン品番65-7240-44
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
色(ライト出力)白
定格電圧(V)24
口金BA9
光度(mcd)200
アズワン品番65-7240-43
直径(mm)10.6
チップタイプマルチチップ
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等
寸法(mm)Φ10×25
消費電力(W)1
口金BA9s
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.08・24v/0.04
外形寸法(mm)19×Φ10
口金BA9s/13
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。
定格電圧(V)6
タイプ集光
消費電力(W)0.13
口金BA9S
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
3Dレンズ使用により180度以上の超拡散を実現!角マーカーに最適!。12V/24V共用
用途電装パーツ
材質PC/銅
電圧DC12/24V共用
電流(A)12V時:0.07/24V時0.04
口金BA9S
LEDグリーン
明るさ(Lm)35
直径×高さ(mm)11×28
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
用途パネル、メーターランプ
口金BA9s
ガラス球形式G14
色クリア
全長(mm)26
タイプシングル球
定格電力(W)6
定格電圧(V)24
1パック(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
色(ライト出力)赤
定格電圧(V)24
口金BA9
光度(mcd)200
アズワン品番65-7238-75
直径(mm)10.6
チップタイプマルチチップ
1個
¥789
税込¥868
欠品中
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途車高灯・箱マーカー・室内灯等
電圧(V)1224
消費電力(W)1
口金BA9s
消費電流(A)12V/0.08・24V/0.04
径(Φ)×全長(mm)10×25
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:青●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm
アズワン品番65-7240-52
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 70 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
タイプシングル球
色クリア
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。接続アダプター3種付属。
用途24V車専用
24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。
タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)
LED色ホワイト
厚さ(mm)7
寸法(mm)45×25(LED)
電圧(V)DC24
LED使用数(個)12
電球の種類LED
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC
仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.26 lm寿命 = 3000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 50 mA直径 = 9.5mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 10000hT2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba9s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,300
税込¥2,530
5日以内出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色ホワイト
消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)1.5
LED使用数(個)5
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:ランプ●色:白●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●定格電圧:120 V ac●コード番号:814-4987
アズワン品番65-7360-99
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:緑●カットアウト直径:22mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:Harmony XB4●許容電流値:3 A ac, 270 mA dc●本体材質:金属●危険区域認証:ATEX●メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. パイロットライト、XB4-B. 直接給電タイプは、適切なBA9s白熱電球、ネオン、LEDを別途購入する必要あり トランスタイプは、BA9s白熱電球付属 LEDタイプは、内蔵LEDライトブロック付属. グループ / カテゴリ: 112 D-EX tD A21 認証番号: INERIS 04 ATEX 9004U
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V ac/dc●パイロットライトの色:白●カットアウト直径:30mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP66●ターミナルタイプ:Screw●シリーズ:Harmony 9001SK●許容電流値:3 A ac, 550 mA dc●パイロットライト - 超高輝度LED. 9001SKシリーズパイロットライトで、BA 9sベースに取り付け済み(超高輝度LED込み)です。. レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 供給電圧: 24又は120 V ac/dc IP66等級
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:白熱灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:12 V●寸法:11 (直径) x 28 mm
アズワン品番65-7352-98
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 緑強度 = 170 / 160 mcd電球ベース = BA9s電球サイズ = 10 mmチップタイプ = マルチチップ直径 = 10mm長さ = 28 mm視野角度 = 180°波長ピーク = 565 nm定格電流 = 25 (dc) mA、38 (ac) mA寿命 = 100000hBA9s、AC/DC、マルチチップLED. この非常に高い耐久性を持つRS Pro LEDリフレクタ電球は、お客様の照明用途に最適です。グリーン、レッド、及びイエローをすべて用意し、必要なライト出力色に応じた適切な選択が可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 金属反射板付きショートボディ8チップLED. 12、24、28、48、60 V ac/dcタイプ. 全波ブリッジ整流器. バイポーラDC接続. ボディの色で識別可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,870
税込¥2,057
5日以内出荷
仕様LEDインジケータランプ、BA9s MBC、AC/DC. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのBA9インジケータランプは、シングルチップLEDと内蔵リフレクタを備えており、明るさを最適化しながら低消費電力を維持します。 これらのランプには便利なバヨネットコネクタが付いており、すばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点 . ; シングルチップLED、反射板付き ; 想定寿命 100、000時間 ; 12、24、28、48、60 V ac/dc、及び130、230 V acタイプを用意 ; 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可能 ; 12、24、28 Vセンターベースコンタクトは、dc用陽極で、一体型逆極性保護ダイオードを搭載 ; 48、60 Vタイプの極性接続はdc利用の場合は、どちらのコンタクトにも接続可能
長さ(mm)24
直径(Φmm)10
定格電圧(V)48ac/dc
発光色白
ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32
寿命100000h
定格電流(mA)8(dc)、5(ac)
光度(mcd)1180
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプシングルチップ
電球ベースBA9s
1個
¥1,970
税込¥2,167
5日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:ランプ●色:青●バルブタイプ:LED灯●電球ベース:BA15D●定格電圧:120 V ac●コード番号:814-4981
アズワン品番65-7354-20
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球。XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED
仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:ネオン灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:110 V●寸法:11 (直径) x 28 mm
アズワン品番65-7326-50
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
LEDタイプの自動車用電球です。
白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。
上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。
ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。
対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。
口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。
適正電圧(V)DC12・DC24
光色白色
口金BA15S
寸法(幅W×高さH)(mm)18×36
防塵防水性能IP65
配光角度(°)300
明るさ(Lm)120
LED使用数(個)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1
2
次へ