カテゴリ
- 制御機器(702)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(481)
- バイク部品(405)
- メカニカル部品(317)
- パソコン/周辺機器(138)
- 切削工具(133)
- 作業工具(91)
- 科学研究・開発用品(89)
- 機構部品(83)
- 自動車純正部品(78)
- ねじ・ボルト・釘(69)
- 農業機械(53)
- バイク純正部品(51)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 電気材料(39)
- 物流用品(35)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- トラック純正部品(24)
- 測定用品(23)
- 建築金物(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 電動工具(17)
- 卓上消耗品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 厨房用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 学童・教育用品(10)
- 家電(7)
- 空圧工具(7)
- オフィス家具(6)
- 溶接用品(5)
- 縫製用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 安全用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- カー用品(4)
- 食品・飲料(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 梱包用品(3)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 完成車(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- 防犯用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- エンジン工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(574)
- RS PRO(194)
- メディアカバーマーケット(125)
- Igus(イグス)(113)
- brembo(54)
- DAYTONA(デイトナ)(53)
- 大阪魂(48)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- トヨタ(41)
- WURTH ELEKTRONIK(35)
- エスコ(34)
- コガネイ(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](30)
- 三桂製作所(24)
- AFAM(アファム)(23)
- 河村電器産業(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ブランドをもっと見る
「250-16」の検索結果

ハインツ トマトケチャップ パウチタイプ 250gx16
ハインツ日本¥3,998税込¥4,3181セット(250g×16個)3日以内出荷絞りやすく普段の料理に使いやすいパウチタイプのケチャップです。最後の一滴まで使えて、丸めて簡単に捨てられます。保存環境常温入数1セット(16個入)
AW-FGT-180F-250 16ポート PoEスイッチ (16P FE PoE + 2P GbE)
Vivotek¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット仕様●Extended PoEモード:対応●Jumboフレーム:1,536Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:16×FE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:240W●アップリンクポート:2×GbE Combo●サージ保護:6KV●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:16×FE PoE + 2×GbE Combo寸法(mm)440×207×44質量(kg)2.93ポート数総:18入力100~240VAC, 50~60Hz最大消費電力(W)250最大出力電力(W)PoE:30動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~70MACアドレス登録数16K各種認証CE, UKCA, LVD, VCCI動作湿度(%RH)10~90帯域幅(Gbps)スイッチング:7.2
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
透明PETカップ 本体
HEIKO(33件のレビュー)¥489税込¥5381袋(50個)当日出荷から4日以内出荷透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。材質A-PET色透明耐熱温度(℃)60
サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(11件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
エアロフレックス断熱チューブ
ヤガミ(10件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から8日以内出荷エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
エアロフレックスチューブ背割れタイプ
エアロフレックス¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
タイル用スポンジDX
E-Value(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷弾力性がアップし、水含みも良く長持ちします。洗車などにも使えます。用途タイル洗い、タイル貼り作業。幅(mm)165色イエロー高さ(mm)250質量(g)60奥行(mm)70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×165×70適合用途玄関・タイル掃除
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥7,690税込¥8,4591個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
マックスフロー カット品
カクイチ¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
耐切創腕カバーハイフレックス(片腕)
アンセル(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷JIS T 8116適合品です。INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。厚さ(mm)0.95材質/仕上HPPE色ブラック
ユニラバーゴム印
マーキングマン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷彫りが深いので、多少の凹凸にも対応可能。(英数字)ニュースゴシック。(漢字)太ゴシック。RoHS2指令に対応。用途マーキングマン商品用のゴム印。セルフインカー。ストックホルダー材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム CR) 硬度55度RoHS指令(10物質対応)対応
ハーパーハウス A4フリーアルバム
セキセイ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881冊当日出荷から3日以内出荷風合いのあるナチュラルテイストの生地を 使用したA4フリー台紙アルバム〈黒台紙〉 1ページにLサイズなら3枚、ポストカード・ハイビジョン・パノラマなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。 スペア台紙の補充枚数 約15枚(背表紙付) (セット分も含めて最大約25枚)
ガススプリング NCタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から13日以内出荷NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)RoHS指令(10物質対応)対応
チゼル 八角胴
RACODON¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷フランス製の高品質なチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1892
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-16 50個入
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7902材質銅(すずメッキ)色イエロー寸法L(mm)28寸法L1(mm)16寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-65RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
盤用キャビネット BX
河村電器産業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から5日以内出荷屋内用露出型盤用キャビネット材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
経腸栄養シリンジ
トップ¥5,298税込¥5,8281箱(25本)4日以内出荷から5日以内出荷色オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000019医薬品医療機器等法一般医療機器
LED伸縮式合図灯
日本緑十字社¥5,498税込¥6,0481本3日以内出荷伸縮式で長さ調整ができ、使用シーンに合わせて使い分けできます。高輝度LEDを採用しており、昼夜を問わず高い視認性を発揮します。点滅・点灯の切替に加えて手元ライトも付いており、多用途に活用できます。コンパクトに収納できるため、持ち運びや保管がしやすいです。軽量で扱いやすく、長時間使用時の負担軽減にも役立ちます。用途工事現場や駐車場での車両・歩行者誘導に。昼夜を問わず視認性の高い合図灯を使った安全誘導用。点滅・点灯・手元ライトを使い分けたい警備や巡回業務用。トラスコ品番735-1374材質パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)389~540色赤スイッチ【点灯用】ボタン1/点滅→点灯→消灯、ボタン2/手元灯→点灯→消灯使用電池単2乾電池×2本(別売り)
...