1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミン樹脂製白キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
色瓶の色:無色
容量(mL)5
外径×高さH(Φmm×mm)16.5×45
肉厚(mm)1
口内径(Φmm)8
耐冷凍容量(mL)3
1箱(100組)
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
ガス火やバーナーなどで焼印部分を熱した後、食品の表面にスタンプのように押してイラストや文字を焼くことができます。まんじゅうなどの和菓子やカステラ、かまぼこ、パンなど、さまざまにお使いいただけます。
軽量かつ丈夫で、耐水性と耐薬品性に優れている、様々な用途で使用できるポリエチレン樹脂を原料としたネットです。他の素材のネットに比べて軽量なので、持ち運びや作業がしやすいです。引張強度に優れており、水に濡れても劣化しにくく、さらに多くの薬品に対して抵抗力があるので、破れにくいです。熱加工をはじめとした加工が容易であることも特長です。また、他の素材のネットに比べて安価となっています。
用途農業、漁業、建設現場、スポーツ、その他一般生活などでの使用に。
仕様●周囲仕様:切りっぱなし●結節有無:有
色黄
長さ(m)27
線径(Φmm)1.9
幅(m)1
目合い(mm)25
1枚
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法D(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。
用途あらゆる被削材のエンドミル加工に
白色度が高く、高い印字品質の得られる汎用性の高い厚手マット紙です。
用途屋内POP、ディスプレイ等。
紙厚(μm)230
材質紙
紙管内径(inch)2
紙厚(mm)0.23
坪量(g/m2)181
粘着性無
使用場所屋内用
対応インク水性
チューブ内径(Φmm)250
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)250
作動方式複動片ロッド
仕様【最高温度差】+200K熱電発電モジュール、European Thermodynamics. これらのEuropean Thermodynamics製の熱電パワージェネレーション(TEG)モジュールは、熱を電気に直接変換するため、ゼーベック効果を利用しています。 これらの低炭素、低メンテナンスのTEGモジュールは、環境に優しく、信頼性の高い方法で電気を生成します。. 熱電パワージェネレーションモジュールの利点 : コンパクトな構造 : 可動部品なし : メンテナンスフリー : ノイズフリーの動作 : 少ないカーボン排出量
厚さ(mm)【アクティブエリア】3.8
寸法(mm)【アクティブエリア】40×40
最大電流(A)1.09
冷却能力(W)【最大】6.99
最大電圧(V)5.05
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0250
アズワン品番65-7873-36
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
。OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0255
アズワン品番65-7889-13
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です
仕様●長さ:3175mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0256
アズワン品番65-7964-63
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:25mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0253
アズワン品番65-7875-80
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です
仕様●長さ:3175mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0249
アズワン品番65-7878-59
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0254
アズワン品番65-7889-71
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
シリンダ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
種別部品
エスコ品番EA810MD-12.7
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回すことができる中継ぎの商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA432MS-25
材質胴
全長(mm)250
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
差込角(mm)12.7
全長(mm)250
トラスコ品番816-5162
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)400
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
表面処理は皮膜処理が施してあります。ニッケルクロムメッキとは異なり、メッキがはがれる心配がありません。
用途メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)。
全長(mm)250
トラスコ品番811-7292
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用エクステンションバー。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。奥まった箇所にあるボルトへ確実にトルクを伝達。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーエッチングによる視認性に優れたサイズ表記
長さ(mm)250
サイズ1/2インチ (12.7mm)
1個
¥2,588
税込¥2,847
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ