耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SB-25
種別ホースバンド
質量(g)30
トラスコ品番321-1835
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。
バンド幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
適合ホースラインエース
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

SYバンド 右巻きダクトホース用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理亜鉛メッキ
エスコ品番EA463AA
セット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個
材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン
ケース寸法(mm)255×190×40
1セット
¥7,840
税込¥8,624
当日出荷
頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質鋳鉄製
規格075-06-00
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.45MB) 展開図19(1.46MB) 展開図20(1.41MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.59MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.48MB) 展開図28(1.52MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.38MB) 展開図32(1.29MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.56MB) 展開図35(1.44MB) 展開図36(1.39MB) 展開図37(1.25MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.36MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.3MB)
図解NoMD5010T 本体部品_No.32、GS032BA 本体部品 ホースバンド_No.34、GKS100K 本体部品_No.32、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.25、MD6020TS 本体部品_No.26、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.25、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.61、MD6010KTS 本体部品_No.26、MK045D 動力噴霧機部品_No.19、MS046K 動力噴霧機部品_No.19、MD575T本体部品_No.26、GKS100B 本体部品_No.38、MSB110(レタス)部品_No.56、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 ホースバンド_No.25、JS10B 本体部品_No.39、MSB110S(レタス) 本体部品_No.61、MD5020LTS 本体部品_No.32、MSB100LI-L 本体部品_No.33、MSB100LI 本体部品_No.33、GKS10B GKS10B部品_No.44、MD-J60T 本体部品_No.26など
1セット(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
部品名称ホースバンド
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.12MB)
図解NoMI-1200 1992ネン モーター,コントローラー,確認計,注液ポンプ,フレーム部品_No.87、MI-406 ポンプ,カクニンケイ部品_No.46、MI-806 ポンプ,カクニンケイ部品_No.47、MI-1200 1999ネン モーター,コントローラー,確認計,注入ポンプ,フレーム関係部品_No.87、MI-206 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.67、MI-1200 1999ネン 注入刀,タンク取付台,メインサポート,ヒッチ関係部品_No.11、MI-A400 連結フレーム,注入刀,タンク取付台部品_No.25
1個
¥203
税込¥223
7日以内出荷
規格ヨビ51
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB)
図解NoSSA-G550 エアクリーナ・マフラ部品_No.25、SSA-α1004MA エアクリーナ,マフラ部品_No.14、SSA-α1004 エアクリーナ,マフラ部品_No.14、BSA-536シリーズ -A マフラ取付部品_No.7、SSA-α604 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-V602C-DX DPF部品_No.4、SSA-V602C DPF部品_No.4、SSA-S611VT エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-α603 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-α604MA エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-F616VT エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-S610VT -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.89、SSA-α1003 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.14、SSA-α1003-1 エアクリーナ,マフラ部品_No.14、BSA-535 シリーズ マフラ 初号機から12030260号機まで部品_No.7、FP250 付属品部品 ホースバンド_No.7、SSA-α603-1 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、BSA-535 シリーズ マフラ 12030261号機から部品_No.7、SM-440A その他(2)部品_No.22、SSA-α603MA-1 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SM-450A その他(2)部品_No.22、SSA-α1003MA-1 エアクリーナ,マフラ部品_No.14
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
部品名称ホースバンド
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(0.97MB)
図解NoSSA-K500 ラジエータ部品_No.25、MX-501 ラジエータ部品_No.29、エクセル500 ラジエータ部品_No.25、SSA-K400A 台車 ラジエータ部品_No.25、SSA-S501 ラジエータ部品_No.50、MX-502 ラジエータ部品_No.55、SSA-N500 ラジエータ部品_No.55
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホースバンド つまみ付き
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。
材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき
厚さ(mm)0.7
バンド幅(mm)9.7
最大締付力(N)1.1
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき
厚さ(mm)0.7
バンド幅(mm)9.7
最大締付力(N)1.1
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
こんなお得な商品も!

ホースバンド ワイヤータイプ
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
材質オールステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち
ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止
ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全
軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE
法規制RoHS2修正規制適合
RS Pro ステンレススチール 304 ワームドライブホースクリップキット 70 ピース、 9.5 → 12 mm 、 25 → 35 mm 内径信頼の RS Pro シリーズのこのステンレススチールワームドライブホースクリップキットには、 69 個の一般的なサイズのホースクリップが含まれています。このキットは、日常的なホース接続の要件に最適で、直径 9.5 → 35 mm の製品が用意されています。 クリップは、マイナス六角ヘッドのワームドライブを使用しているため、マイナスドライバ、六角ソケット、又はスパナで固定できます。タイプ A2 ( 304 )ステンレススチール製で、英国規格 5315 : 1991 に完全に準拠した汎用ホースクランプに適合しています。 このキットは、柔軟なドライバを含む頑丈なプラスチック製コンテナに収納されています。ホースクリップを手動で固定するのに最適なツールで、必要なものをすべて 1 つの便利なキットに収めています。 摩耗や腐食に対する耐性に優れたこのクリップは、食品業界やケータリング産業の空圧及び油圧用途、及び DIY に適しています。特長と利点.ウォームドライブホースクリップ 70 点キット . 7 種類のサイズ .耐腐食性のある A2 ( 304 )ステンレススチール素材 .英国規格 5315 : 1991 ( 304 ステンレススチール要件)の認定を取得 .最小クリップバンド幅 9.5 mm .最大のクリップバンド幅 12.0 mm .最大内径 35 mm の最大クリップ .最小内径 25 mm の最大クリップ .最大内径 12 mm の最小クリップ .最小内径 9.5mm の最小クリップRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様クリップタイプ = ウォームギヤ個数 = 70サイズ数 = 7内径最小クリップ = 9.5 → 12mm最大クリップ径 = 25 → 35mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304最大クリップ径 = 35mm最大クリップ最小内径 = 25mm最小クリップ最大内径 = 12mm最小クリップ最小内径 = 9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様クローズド内径 = 25mm幅 = 17mm下穴径 = 6.6mm材質 = ステンレススチール304強度クラス = A2 304コーティング/ライニング = ゴム色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
高温、油汚れ、振動箇所に最適、矢じり型スナップによる確実な固定、パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
こんなお得な商品も!

エルボ 角型
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)黄銅
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ