カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(213)
- 機構部品(57)
- メカニカル部品(45)
- 自転車部品(38)
- 作業工具(33)
- 制御機器(16)
- カー用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 切削工具(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- タイヤ・足回り(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 農業機械(6)
- 測定用品(5)
- 家電(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 物流用品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 介護用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(184)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- THK(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- KYO-EI(14)
- IKO(日本トムソン)(12)
- アサヒサイクル(12)
- TRUSCO(10)
- AMPHENOL(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- RELIEF(6)
- IRC(6)
- SHINKO(シンコータイヤ)(6)
- MARWI(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- エスコ(4)
- BONDHUS(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「26 1.5 he」の検索結果

前輪 アルミホイール
アサヒサイクル(43件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷一般的な交換用リム組みです材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)145前後区分前輪
METRO (メトロ)
IRC¥4,298税込¥4,7281本5日以内出荷から7日以内出荷企画、デザイン、製造まで、すべてを日本国内で手がける、街乗り用タイヤのトップシリーズ。1本1本に目が行き届いた、安全・安心・高品質なタイヤの決定版。劣化に強く、丈夫で長持ち。軽い走行感を実現セット内容タイヤ(1本バラ)色ブラックビードスチール
前輪 アルミホイール 黒リム
アサヒサイクル(7件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷一般的な交換用リム組みです材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)150仕様上面黒塗り塗装、英式バルブ用セット内容ハブナット(15mm)、ワッシャーエンド幅(mm)100前後区分前輪
前輪 アルミホイール(ハブダイナモ)
アサヒサイクル(14件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷オートライト車の交換用リム組みです材質リム:アルミ、スポーク:スチール仕様ハブダイナモ:NH-H80セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金軸長(mm)150端子数1エンド幅(mm)93前後区分前輪
後輪 アルミホイール(ボス/ローラーブレーキ用)
アサヒサイクル(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャータイプナットボス6段エンド幅(mm)132前後区分後輪
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)サイズ26×1.95 H/E適合サイズ26×1.95 H/EタイプH/EETRTO規格50-559色黒
後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用)
アサヒサイクル(32件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷から6日以内出荷変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)192前後区分後輪
ATBアルミ後ホイール H/E 26インチ
GRK(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス規格H/E付属品クイックレリーズシャフト色アルミシルバーサイズH/E 26インチ(推奨タイヤサイズ26×1.50~2.20まで)前後区分後輪
前輪 アルミホイール(ハブダイナモ)
アサヒサイクル(13件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から5日以内出荷オートライト車の交換用リム組みです材質リム:アルミ、スポーク:スチール規格W/O仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金軸長(mm)150端子数2エンド幅(mm)93前後区分前輪
後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)クイック
アサヒサイクル(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷外装カセット7段変速機用クイックリリースタイプVブレーキ装備自転車の交換車輪です。材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容クイックレバー軸長(mm)145使用ハブシマノエンド幅(mm)135前後区分後輪
後輪 アルミホイール(カセット/Vブレーキ用)
アサヒサイクル(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷外装7段変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)182使用ハブシマノ前後区分後輪
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(53件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本7日以内出荷センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)サイズ26×1.50適合サイズ26×1.50 H/E黒ETRTO規格40-559色黒
ハイロード
Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷から8日以内出荷転がり抵抗の少ないオンロード専用スリックパターンモデル。全黒バージョンもあり。サイズH/E 26×1.50タイプH/EETRTO規格39-559仕様レギュラーコンパウンド材質(ビード)スチール幅(mm)39色黒トレッドパターンスリックビード径559推奨内圧(kPa)270~590
後輪 アルミホイール(ローラーブレーキ用)
アサヒサイクル(13件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本4日以内出荷ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー歯数14T軸長(mm)180使用ハブシマノエンド幅(mm)120.5前後区分後輪
自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット
(851件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット(2ペア)当日出荷海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
700Cアルミ後ホイール
GRK(9件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス付属品クイックレリーズシャフト色アルミシルバーサイズ700C前後区分後輪
後輪 アルミホイール(ボス/Vブレーキ用) 黒リム
アサヒサイクル(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷から6日以内出荷変速機用Vブレーキ装備自転車の交換車輪です。材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)192前後区分後輪
前輪 アルミホイール クイック
アサヒサイクル(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷スポーツ車向けクイック式リム組み材質リム:アルミ、スポーク:スチール仕様英式バルブ用セット内容クイックレバー軸長(mm)105エンド幅(mm)100前後区分前輪
13PCS 六角レンチセット1.5-10mm
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181セット(13点)当日出荷ホルダー付き。 六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm ※単品での販売はございません。仕様●重量(g):約406●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3.0mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63●4.0mm/サイズ(mm):L1・25/L2・70●4.5mm/サイズ(mm):L1・26/L2・75.5●5.0mm/サイズ(mm):L1・28/L2・80●5.5mm/サイズ(mm):L1・30/L2・85●6.0mm/サイズ(mm):L1・32/L2・90●7.0mm/サイズ(mm):L1・34/L2・95●8.0mm/サイズ(mm):L1・36/L2・100●9.0mm/サイズ(mm):L1・38/L2・105●10.0mm/サイズ(mm):L1・40/L2・112アズワン品番68-0849-09
HE2B形 イネーブルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥62,980~税込¥69,278~1セット(10個)翌々日出荷から14日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)3端子強度(N)20以上
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35)
KYO-EI(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷から9日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.5質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸EHLホールソー 26mm
EFFORT(エホート)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷貫通作業に最適なツバ無しタイプ。※12~16mmはツバ付きになります。切屑排出用スプリング(取り外し可能)。※12~14mmはスプリング付属なし。最高級ハイスバイメタル採用。刃厚1.1mmにより切削抵抗を抑えスムーズな切断。切屑が詰まっても安心。排出しやすい縦長スリット。豊富なサイズラインナップ。12mmから最大径65mm。用途適合電動工具:充電ドライバードリル、電気ドリル。必ず回転専用で作業を行ってください。適応材料:鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.5mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、石膏ボード、塩ビ板、プラスチック仕様6.35六角軸材質ハイスバイメタル寸法(mm)26全長(mm)107ドリル長(mm)70ドリル径(Φmm)6有効長(mm)40刃厚(mm)1.1
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
26 ポイズングロリアス
SHIMANO(シマノ)¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷冠するは栄光。感性とテクノロジーが革新技術にて再び融合する。The sync of JACKALL sensibility and SHIMANO technology。トーナメントという極限の世界において、求められるものは何か。その答えを突き詰め、第4世代へと進化を遂げたポイズン グロリアス。UBD(アルティメットブランクスデザイン)を駆使したロッドアクションの最適化を軸に、最先端のテクノロジーで現代のフィッシングテクニックに適応します。その第4世代の象徴とも言えるのが、フュージョングリップテクノロジー。開口端設計のカーボンモノコックグリップに薄いコルクをコーティングすることで、手のひらにフィットする快適な握りごこちと、軽快かつ的確な操作性、突き抜けるような高感度を兼備しました。あらたなエキスパートも開発に参加し、進化を続けるポイズン グロリアス。栄光への次なる歴史が、いま幕を開けます。
26 ネクサーブ
SHIMANO(シマノ)¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷The strategic approach。エントリーモデルであっても性能には一切の妥協なし。落ち着いた色調の外観に上位機種のテクノロジーを詰め込んだ26ネクサーブは、手頃な価格を維持しつつルアーフィッシング用リールに求められる「回転の滑らかさ」「タフネス」「トラブルレス」といった基本性能を徹底的に追求。今まで以上に充実した機能を随所にまとい、ビギナーにも安心して使うことのできるリールに仕上げました。ラインナップは従来の10アイテムに新登場のC2000SHGが加わり、1000からC5000HGまで全11アイテムを網羅。繊細なライトゲームはもちろんジギングやキャスティングゲームまで、多様なジャンルに対応する鉄壁の布陣でルアーフィッシングのファーストチャレンジをサポートします。
26 ネクサーブ
SHIMANO(シマノ)¥6,698~税込¥7,368~1個7日以内出荷The strategic approach。エントリーモデルであっても性能には一切の妥協なし。落ち着いた色調の外観に上位機種のテクノロジーを詰め込んだ26ネクサーブは、手頃な価格を維持しつつルアーフィッシング用リールに求められる「回転の滑らかさ」「タフネス」「トラブルレス」といった基本性能を徹底的に追求。今まで以上に充実した機能を随所にまとい、ビギナーにも安心して使うことのできるリールに仕上げました。ラインナップは従来の10アイテムに新登場のC2000SHGが加わり、1000からC5000HGまで全11アイテムを網羅。繊細なライトゲームはもちろんジギングやキャスティングゲームまで、多様なジャンルに対応する鉄壁の布陣でルアーフィッシングのファーストチャレンジをサポートします。
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(26個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
10.9全ねじ六角ボルト
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(26本)当日出荷から翌々日出荷合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(12本組)当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(60件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(5個)ほか当日出荷から14日以内出荷材質SCM種別半ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
...