17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクッと整理!ドキュメントファイル(フタ付タイプ) キングジム 動画あり
フタ付タイプ:フタが付いているので、書類をキレイに保管できる。フタが折り返せるので両手で探せる。3段階の幅で収納できる。大容量&省スペース収納。縦置きでの収納も可能
用途取扱説明書、学校のプリント、請求書 材質PP(本体)、合成紙(インデックスラベル) ポケット数12仕切り(13ポケット) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約260×330×40、(使用時最大):約270×330×225 最大収納枚数(枚)A4コピー用紙 約450 ポケット内寸法(mm)約200(H)×310(W)
1冊
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kawasumi(川住製作所)NEWリヤーバスケットカバー
急な雨に被せるだけで簡単装着!。取り付けは簡単。不要な時は収納袋に入れてスッキリ収納。縫目には裏から止水テープを施し防水性にも優れてます。リュックカバ―にも使える万能商品!。反射材がポケット部分についているので、夜道でも安心。
材質ポリエステル100% 質量(g)130 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)33×45×28
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。筒の長さをカットして調節できます。
用途水を扱う作業など 足幅EEE 形状ハイカット 質量(kg)1.57 種類作業靴 長さ(cm)35 靴タイプ長靴
1足
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
1個
8,998 税込9,898
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 間口(mm)600 耐荷重(kg)500
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイガークラウンBkオーブン天板 250×290
熱まわりがいいので、こんがり焼き上げてくれます。オーブン台としても使えますので、お菓子作りのほか、お料理にも使えます。
材質スチール(シリコーン樹脂焼付塗装) 容量(mL)1600 質量(g)700 外寸(mm)280×320×25 耐久温度(℃)耐熱250/耐冷-10
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷

。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 150 mm 2、ワイヤサイズ 300 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 290 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:黒●適合電線サイズ:300 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL 150 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:150mm2●ヒューズ:なし●定格電流:290A●コード番号:226-4323 アズワン品番65-7496-94
1袋(10個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷

脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに 標準質量(g/片足)約260(26cm) 材質(本体)EVA タイプ穴あきタイプ 材質(ソール)NBR 材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂) 材質(インソール)EVAカップインソール 靴タイプサンダル
1足
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 メーカーオリジナルパターンのPVC底がグリップ力を発揮いたします。 抗菌防臭加工です。
用途厨房・水産加工 足幅EEE 材質胴部・底部:塩化ビニール 裏材:ナイロン 形状ハイカット 種類作業靴 機能耐油 靴タイプ長靴
1足
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼鉄先芯を使用しています。 アッパーから底部まで耐油性に優れた配合の塩化ビニール製です。 丈夫で耐久性があります。 抗菌防臭加工です。
用途土木建築 材質(アッパー)塩化ビニール 材質(インナー)ナイロン 材質(ソール)塩化ビニール 材質(先芯)鋼鉄 標準質量(g/片足)1135(26.5cm) 機能耐油性、抗菌防臭加工 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 靴タイプ長靴
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロープ止め金具です。
線径(Φmm)6 口径(Φmm)20 種別J型 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かかとを踏んでもピッタリフィットします。靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。先芯入りでつま先をガードします。
用途普通作業。 トラスコ品番785-6351 材質つま先ガード、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:ゴム ブラック 寸法(cm)29 足幅EEE
1足
3,490 税込3,839
翌日出荷

マチ拡張機能でシーンに合わせてスリムにもワイドにも調整できるパソコンバッグです。 マチ拡張機能付きでマチ全体が約6cm拡がり、大容量にも対応します。 お弁当やペットボトルも無理なく収納できます。 パソコン用ポケットは厚手のクッションを使用しています。 フロントポケットには、ペン差し、携帯ポケットなどを装備しています。 キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。 内装カラーは中身が見やすい鮮やかなレッドです。 ショルダーベルト付
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:BAG-W3BK●サイズ(W×D×H)mm:370×100×290●重量(kg):0.58●PC収納部:14インチワイドまで●パソコン収納部内寸:340(W)×40(D)(マチ拡張時D160)×250(H)mm●材質:ポリエステル(撥水加工)●カラー:ブラック アズワン品番67-7213-69
1個
8,000 税込8,800
翌々日出荷


地下足袋のような履き心地を実現した高所用プロスニーカーです。つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
用途土木・建築作業。 トラスコ品番785-6237 材質鋼製先芯【アッパー】合皮+メッシュ【底】ゴム ブラック 規格JSAA 認定合格品(A種) 寸法(cm)29 足幅EEE
1足
5,698 税込6,268
9日以内出荷

空間や家具となじみやすいカラーリングにリニューアルしました。
用途ミーティング用 高さ(mm)822 座面高さ(mm)445 座幅(mm)438 座奥行(mm)415 グリーン購入法適合
1脚
29,980 税込32,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

MBTステンレススチールケーブルタイ。MBTシリーズの金属ボールベアリングケーブルタイは、グレード304及び316のステンレススチール製です。 この製品は、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、全長いっぱいまで無制限に長さを調節することができます。 この金属ケーブルタイは過酷な条件、又は高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が必要な用途
仕様●長さ:362mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14SFC●引張強度:467N●最大バンドル直径:102mm アズワン品番65-7414-83
1袋(100個)
49,980 税込54,978
欠品中