カテゴリ
- 物流用品(1,160)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,059)
- メカニカル部品(602)
- オフィス家具(515)
- トラック用品・パーツ(467)
- 制御機器(402)
- 自動車純正部品(240)
- 作業工具(238)
- 農業機械(228)
- パソコン/周辺機器(185)
- 科学研究・開発用品(175)
- 切削工具(156)
- バイク部品(132)
- 自動車補修部品(106)
- 油圧機器・油圧ホース(104)
- 測定用品(96)
- 建築金物(85)
- 機構部品(83)
- カー用品(70)
- バイク純正部品(69)
- FA担当者のオススメ新商品(69)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(67)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- 建材・エクステリア(47)
- 空調・照明・電設資材(46)
- 家電(44)
- 保管用品(39)
- 電気材料(38)
- 事務用品(38)
- 溶接用品(36)
- 厨房用品(33)
- 店舗什器・備品(32)
- バッテリー・電装(32)
- 防犯用品(31)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 住設機器(26)
- 卓上消耗品(25)
- 医療(21)
- 自転車部品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 電動工具(18)
- テープ(16)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- トラック純正部品(16)
- 学童・教育用品(14)
- 空圧工具(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 測定関連サービス(11)
- 作業服(9)
- 農業・園芸資材(9)
- 防災用品(7)
- 介護用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 清掃用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 日用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 研磨材(5)
- 縫製用品(5)
- 安全用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗料(2)
- 安全保護具(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- KITO(キトー)(1,122)
- SMC(809)
- オカムラ(岡村製作所)(452)
- 雅(447)
- 三木プーリ(383)
- CKD(314)
- BIGM(丸山製作所)(208)
- MAZDA(マツダ)(146)
- エスコ(108)
- ニッセイ(72)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- omron(オムロン)(63)
- IDEC(和泉電気)(54)
- OSG(オーエスジー)(53)
- Merck(メルクミリポア)(47)
- ニッサン(43)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(38)
- メディアカバーマーケット(36)
- 林純薬工業(35)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「2h-04」の検索結果

ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)6.35
ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)25差込角(mm)6.35
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥509税込¥5601個3日以内出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)6.35
ナイロンネットフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。材質ナイロン6.6色白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
W管継手 ストレート
SK11¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ストレート
SK11¥579税込¥6371個当日出荷から翌々日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ストレート KQ2H-X35
SMC¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途同一方向のチューブ同士の接続に。形状ストレート色(ボディ)黒使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)適合流体空気、水
異径ストレート KQ2H-X35
SMC(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(10個)当日出荷用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。形状異径ストレート色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
シフトスピンドルホルダー
ベビーフェイス¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷◆素早いシフトワークには必需品です◆素早いシフトワークには必需品です。シフトスピンドルを保持する、シフトスピンドルホルダーです。軸受け部分にはテフロンコーティングが施されたドライブッシュを圧入し、シフトスピンドルのセンター位置を確実に確保いたします。レース等の激しいライディングをされる方にお奨めいたします。
バックステップキット
ベビーフェイス¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます。◆シフトパターンは、正、逆の選択が可能で、純正シフターがそのまま使えます。◆カラー:ブラック
バックステップキット
ベビーフェイス¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます。◆シフトパターンは、正、逆の選択が可能で、純正シフターがそのまま使えます
パフォーマンスステップキット
ベビーフェイス¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます。◆カラー:ゴールド
バックステップ
ベビーフェイス¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます。◆シフトパターンは、正、逆の選択が可能。◆シフターの有無、ABS有無にそれぞれ専用品を対応。◆製品のカラーは、ブラック、ゴールド、シルバーからお選びください。◆またオプションパーツとして、シフトスピンドルホルダー、各種シフトアームを設定。◆これはシフトシャフトを保持など、ダイレクトなシフト感が得られるパーツです。◆レース等のハードなシフトワークをされる方にはお奨めの製品です。◆カラー:シルバー
バックステップキット
ベビーフェイス¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷◆シフト、ブレーキの両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズなペダル操作が楽しめます。◆シフトパターンは、正、逆の選択が可能で、純正シフターがそのまま使えます
...